3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバーターモーター」搭載。 計量と投入の手間が省ける「液体洗剤自動投入」搭載。 どこでも止まるWアシスト付きガラス蓋。 洗濯槽を2分間洗う「ちょっと槽洗浄コース」採用。 確かな洗浄力「新型・3Dウィングパルセーター」採用。 最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用。 お手入れ簡単「カセット糸くずフィルター」採用。 スタイリッシュなハーフミラーデザイン。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、液体洗剤自動投入タンク(1)、底板(ネジ1本含む) 材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)強化ガラストップ 質量(kg)40 タイプ標準/自分流/念入り/お急ぎ/毛布/槽風乾燥/香アップ/ドライ/槽洗浄 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 容量(kg)(風乾燥)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×570×970 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7 使用時間(分)(標準洗濯)34 消費電力(W)(50/60Hz)52 機能インバーター、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(29枚)、しわケア脱水 排水背面、左、右 運転水位(mm)10段階/20-72L手動・無段階水位は60Lまで 定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)265 運転音(洗濯)38(脱水)39 標準使用水量(L)114 洗濯容量(kg)8.5 脱水容量(kg)8.5 乾燥方式風乾燥
1台
70,980 税込78,078
7日以内出荷

夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバーターモーター」搭載。 計量と投入の手間が省ける「液体洗剤自動投入」搭載。 どこでも止まるWアシスト付きガラス蓋。 洗濯槽を2分間洗う「ちょっと槽洗浄コース」採用。 確かな洗浄力「新型・3Dウィングパルセーター」採用。 最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用。 お手入れ簡単「カセット糸くずフィルター」採用。 風の力で乾かす「槽風乾燥機能」搭載。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、液体洗剤自動投入タンク(1)、保護カバー(1) 材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)強化ガラストップ 質量(kg)41 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 容量(kg)(風乾燥)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×570×970 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7 使用時間(分)(標準洗濯)31 消費電力(W)(50/60Hz)65 機能インバーター、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(35枚)、しわケア脱水 排水背面、左、右 運転水位(mm)5段階/40-62L(無段階自動設定)24L手動設定 定格消費電力(W)(50/60Hz)420 運転音(洗濯)38(脱水)42 標準使用水量(L)115 洗濯容量(kg)10 脱水容量(kg)10 乾燥方式風乾燥
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷

赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。 すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」。 毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」。 お気に入りの衣類も優しく洗浄「ソフトコース」。 お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」。 輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」。 2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)、ホースつぎ手 材質(洗濯槽/脱水)ステンレス 質量(kg)32 種類全自動洗濯機 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 容量(kg)(風乾燥)3 本体寸法(mm)幅550mm×奥行545mm×高さ970mm 対応(防水パン)幅510×奥行560(mm) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.98 使用時間(分)(標準洗濯)33 機能インバーター、風呂ポンプ、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(24枚)、しわケア脱水 排水背面、左、右 運転水位(mm)5段階/無段階水位26-52L 定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)300 標準使用水量(L)95 洗濯容量(kg)7 脱水容量(kg)7 乾燥方式風乾燥
1台
50,980 税込56,078
欠品中