赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
お気に入りの衣類も優しく洗浄「ソフトコース」
部屋干しの嫌な臭いを軽減「15分(部屋干し)」搭載。
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス
質量(kg)32
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×575×970
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.98(背面から出た長さ)
機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/ソフト毛布/除菌/槽洗浄(1.2.3)
排水背面1方向
対応寸法(mm)防水パン:幅510×奥行560
乾燥方式風乾燥
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」。
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」。
お気に入りの衣類も優しく洗浄「ソフトコース」。
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」。
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」。
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)、ホースつぎ手
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス
質量(kg)32
種類全自動洗濯機
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
容量(kg)(風乾燥)3
本体寸法(mm)幅550mm×奥行545mm×高さ970mm
対応(防水パン)幅510×奥行560(mm)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.98
使用時間(分)(標準洗濯)33
機能インバーター、風呂ポンプ、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(24枚)、しわケア脱水
排水背面、左、右
運転水位(mm)5段階/無段階水位26-52L
定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)300
標準使用水量(L)95
洗濯容量(kg)7
脱水容量(kg)7
乾燥方式風乾燥
1台
¥50,980
税込¥56,078
欠品中
関連キーワード