5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)25 傾斜角度(°)0~15(左側のみ) 付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書 質量(kg)120 出力(W)300 奥行(mm)800 切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1255×760×1390 駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
1台
599,800 税込659,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切屑を吹き飛ばすから吸い込むの発想で完全集塵対応型なのはB仕様です。 切断面上部を吸引する側とテーブル下部に排出される分の両側をサポートします。 専用レバーとその先端にある押しボタンを用いれば鋸刃を切断したい材料の上から差し込むことができ、中抜き作業がグーンと容易に行えます。
ストローク(mm)25 付属品スパナ、六角レンチ、ドライバー、ボルト、油差し、取扱説明書 出力(W)300 奥行(mm)600 切断能力(mm)軟木:50以内、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×500×950 能力(mm)(中抜き/最大)55 駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
1台
729,800 税込802,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストローク(mm)15 傾斜角度(°)20(左側のみ) 付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書 出力(W)300 切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内 駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
1台
439,800 税込483,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品刷毛、油差、スパナ、六角レンチ、アジャスタボルト、吊り上げ式スプリング、ドライバー、取扱説明書 ストローク(mm)15 質量(kg)133 出力(W)300 奥行(mm)1000 切断能力(mm)軟木:60以内(板押えを使用した場合は45以内)、アクリル樹脂:20以内、銅(真鍮):4以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1322×600×1384 傾斜角度(°)20(左側のみ) 駆動数(50/60Hz)(spm)800/1200/1500
1台
539,800 税込593,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
用途薄物から厚物までの切断に。 切断能力(mm)鉄工厚み×奥行/200×300 電圧(V)三相200 テーブル傾斜なし テーブル寸法(mm)500×500 仕様インバーター変速機構 質量(kg)200 出力(W)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×583×1550 ノコ刃周速(m/min)25~115 定格電圧(V)単相200(溶接機) 定格電力(VA)2k(溶接機) 電源コード(m)1.8 トラスコ品番467-6424
1台
1,088,000 税込1,196,800
翌々日出荷