切断対象木工
適合機種TFE-450・※TF-45(※印は旧型商品です。)
電動糸鋸交換刃です。厚さ25mmまでの直線切りや大きな曲線切りに最適です。
用途木工直線切用。
幅(mm)2.8
厚さ(mm)0.5
全長(mm)約133
タイプピンエンドタイプ
山数59
1パック(10本)
¥789
税込¥868
当日出荷
電動糸鋸交換刃です。厚さ3~15mmまでの細かい曲線切りに最適です。
用途木工曲線切用。
幅(mm)2.4
厚さ(mm)0.25
全長(mm)約133
タイプピンエンドタイプ
山数78
1パック(10本)
¥789
税込¥868
当日出荷
ピンエンドタイプ。他社電動糸鋸盤にも使用できます。
全長(mm)133
距離127mm(ピン間)
適合機種SS-301・SS-400SCA他
EA854ZA用糸鋸刃。ピンエンドタイプ
仕様●型番:1640071●全長:133mm●山数:木工用72山●刃厚:0.25mm●刃幅:1.9mm●ピッチ:1.41mm●入数:5本
アズワン品番65-3893-92
1袋(5袋)
¥900
税込¥990
翌日出荷
用途木工用(ピンエンドタイプ)
切断対象木工
適合機種MSJ401用
用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工
切断対象木材、薄い真鍮、アルミ板
適合本体スーパー・コッピングソウテーブル(No.28082)、コッピングソウテーブル(No.28089)
山数40
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用中目替刃です。樫、チーク材、硬い木などに最適です。
用途樫・チーク材・硬い木等の切断作業。
1セット(10本)
¥899
税込¥989
当日出荷
10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。合板・プラスチックなどに最適です。
用途合板・プラスチック等の切断作業。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)171×4×4
1セット(10本)
¥889
税込¥978
当日出荷
用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工
切断対象木工、金工
適合本体コッピングソウテーブル(No.28089、No.28082)
サイズ1インチ
山数20
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
適合機種卓上糸のこ盤(FCW40SA)
上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。
刃長(mm)160
全長(mm)285
トラスコ品番215-7314
質量(g)184
板厚(mm)1
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。
用途金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用
1セット(6本)
¥369
税込¥406
当日出荷
木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。
消費電力(W)90
電源コード(m)2
ストローク幅(mm)18
テーブル寸法(mm)250×410
傾斜角度(°)(テーブル)45
フトコロ(mm)400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600
本体質量(kg)約11
消費電流(A)1
最大切断厚さ(mm)50
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽くて丈夫、さびや歪みのない耐久性に優れたアルミダイカストテーブル
糸ノコ刃の交換が簡単なクイックブレードチェンジ機構
用途直線から曲線切りに
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1)400~1600
ストローク量(mm)18
テーブル寸法(mm)250×380
電源(V)単相100
消費電力(W)50
コード長さ(m)1.8
フトコロ(mm)400
長さ(mm)605
付属品糸ノコ刃(ピンエンドタイプ72山×6本)・糸ノコ刃交換用固定棒・ラバーブーツ(3個)・ノズルアタッチメント・六角棒レンチ(3mm・4mm)
定格使用時間(分)30
質量(kg)12
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)
全長(mm)130
幅(mm)0.9
刃厚(mm)0.26
刃長(mm)75
仕様(アサリ)なし
材質SK1
RoHS指令(10物質対応)対応
スイスバローベの唯一の糸鋸刃メーカー「シース・ミニチュア社」はこれまでスイスの有名ブランドの糸鋸刃をOEM生産して参りました。同社が満を持して放つ本製品は、世界最高品質を目指し新開発されました。独自表面処理を施した本製品はこれまでにない切れ味、直進性、耐久性をお約束いたします。
全長(mm)130
無段変速スピードコントロール付
テーブル角度45°まで傾斜可能
用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに
電源(V)AC100
電流(A)1
消費電力(W)60
コード長さ(m)2
切断能力(mm)薄鉄板2
切断能力(mm)真鍮板約3
切断能力(mm)木材約45
ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400
ストローク(mm)約20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)13.5
付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本
仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm)
ベース寸法(mm)245×405
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625
テーブル高さ(mm)165
フトコロ奥行寸法(mm)最大400
テーブル傾斜角(°)0~45
定格時間(分)30
ピン間距離(mm)約127
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード