透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り ポリエチレン製
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
PE製で軽量、扱いやすいです。
UV剤(紫外線安定剤)を添加しているので、耐候性の良いシートです。
雨・風よけに、明るく中を見せたい場所に最適!
シート越しで、シルエットは確認できる半透明タイプ。
用途各種カバーや間仕切りなど。
色半透明
種別プラスチックハトメ
材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り)
伸度(%)縦19.5、横20.5
引裂強度(N)縦287、横213
引張強度(N/50mm)縦508、横454
シート厚さ(mm)0.22
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
色透明
材質シート:ポリ塩化ビニール、糸:ポリエステル
形状ビニールカーテン
ハトメピッチ(cm)45
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り ポリエチレン製
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに
材質本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度縦550N/5cm、横450N/5cm
質量(g/m2)200
耐候年数(年)約3年
ポリエステル補強糸を塩化ビニールフィルムでサンドイッチした丈夫な合羽です。
用途雨天時の野外作業
材質ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル)
仕様フードは取り外し可能・左胸に外ポケット
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔)
上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります。
幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。
両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm)
高さ60cm以下:1箇所
高さ:61cm以上:2箇所
ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個)
金具等の付属品は付いておりません。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸)
幅(mm)400~8000
厚さ(mm)0.15
高さ(mm)500~5000
タイプ裾チェイン入加工
伸び(%)縦/15、横/20
質量(g/m2)190
引裂強度(N)縦/40、横/50
ハトメ内径(Φmm)8
引張強度(N/3cm)縦/170、横/170
サービス分類オーダー・加工
長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途土木用シート、間仕切り用
トラスコ品番224-8333
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.55
質量(kg)44.7
色イエロー
引張強度(N)445(横)、440(縦)
1本
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
ポリエステル糸入りのPVC透明シートです。周囲ハトメ付きだから取り付けもしやすいです。
用途倉庫等の雨よけ、風よけに。工場などの保温・保冷や間仕切りシートに。感染症対策時の簡易飛沫防止シートなどに。
材質PVCフィルム、ポリエステル、アルミ(ハトメ部分)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.15(糸交差部約0.25)
色透明(糸部分:白)
ハトメピッチ(mm)約450
ハトメ内径(mm)12
目合い(mm)約17×17
再生紙使用マーク適合
店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。
厚さ(mm)0.3
重さ(g/m2)約390(糸入りシート本体)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
形状ビニールカーテン
防炎機能と帯電防止機能が付いており、屋内でカーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに使える糸入りの透明シートです。生地が糸入り透明であるため、視認性が高いのはもちろん、糸が入ることにより強度面がより高くなっており、多彩な機能性を持ちます。本製品の防炎機能の保証としては、防炎製品認定を受けており、さらに防炎物品試験にも合格しています。また、連邦自動車安全基準も満たしています。
用途カーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに。
ワーキングにアウトドア、ペンキ塗りなどの汚れ防止にも活躍。
●防水性を高めるウェルダー加工。
●袖口は二重袖。
●補強糸が入っているので強度UP。
用途ワーキング・アウトドア
色ネイビー
材質塩化ビニール100%
加工ウェルダー加工
長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途土木用シート、間仕切り用
トラスコ品番224-8330
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.28
質量(kg)18.5
色クリア
引張強度(N)120(横)、115(縦)
1本
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
PE製で軽く扱いやすいシートです。明るさを通し中を見通したい用途に最適です。
用途間仕切りカーテンとして、軒先の雨除けとして、簡易ハウスとして、野積みなどの覆いにも適します。
材質ポリエチレン
取付間隔(cm)ハトメ:約90
色透明
特性難燃
厚さ(mm)0.25
材質シート:PVC+ポリエステル糸、ハトメ:真鍮
形状折りたたみタイプ
ハトメ数24
引張強度縦170N/3cm、横170N/3cm
伸度(%)縦15、横20
防炎性能試験番号BT030045
ハトメピッチ(cm)45
引裂強度縦40N、横50N
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮
「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます
「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役
「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん亜工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません
耐候とは紫外線劣化に対する耐性に優れたビニールカーテンです
形状ビニールカーテン
材質(ハトメ)アルミ製(四面折り返し加工)
生地ポリ塩化ビニール(ポリエステル糸入り)
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。狭い庭やベランダでの使用に最適です。
噴出形状キリ、カクサン、シャワー、ジェット
ホース外径(Φmm)17
材質ポリエステル(糸)、塩化ビニル、ABS樹脂
適合蛇口外径(Φmm)14~18
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
色ブルー
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)20
高い透明度で様々な用途に使えます。軽量で丈夫なシートです。
用途間仕切りカーテンとして、軒先の雨除けとして、簡易ハウスとして、野積みなどの覆いにも適します。
材質塩化ビニルシート、ポリエステル糸
取付間隔(cm)ハトメ:約45
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.25
色オレンジ
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
防炎性能試験番号BT030045
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)約45
RoHS指令(10物質対応)対応
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)
ホース寸法(mm)内径15、外径20
屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。
耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。
寒冷地での間仕切り用途に最適です。
防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。
消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。
厚さ(mm)0.5
重さ(g/m2)約670(糸入りシート本体)
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
設置場所屋内、屋外兼用
仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工
形状ビニールカーテン
補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。
適合流体空気(送風)、水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能ダクト(送風)
倉庫・工場・店舗の間仕切りとして一般的に幅広く使用されている糸入りのビニールカーテン。0.3mm厚の糸入りタイプで丈夫なため様々なシーンでご使用いただけます。四方折返し加工、上部補強テープ白入り、ハトメ10Φアルミ約300mmピッチ仕様!
用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン
材質ポリ塩化ビニル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
色透明
タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ
機能透明糸入り・防炎
耐熱温度(℃)60
質量(g/m2)395
RoHS指令(10物質対応)対応
透光率(%)82
紫外線安定剤入りで耐候性が良いシートです。(紫外線はカットしません)。PE製で軽量、扱いやすいです。
用途各種カバーや間仕切りなど。
トラスコ品番396-2444
材質シート:ポリエチレン(PE糸入り)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
厚さ(mm)0.22
色透明
長さ(m)5.4
ハトメ数20
引張強度縦508N/5cm、横454N/5cm
引裂強度(N)【縦】287【横】213
ハトメピッチ(cm)90
幅(m)3.6
ハトメ内径(mm)12
1枚
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
店舗・倉庫・工場・お家を快適空間にかえてみませんか。
雨・風除けはもちろん冷暖房効率アップで省エネ&快適! 気候の良い日は解放し暑い日・寒い日は外気を遮断して冷暖房。
透明ビニールシートなので開放感が損なわれず好評。
横幅に合わせて取付簡単なワンタッチランナーを必要数付属しています。
材質ポリ塩化ビニール/ハトメアルミ、ランナー樹脂スチール/ユニクロ
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
長尺タイプの為、お好きな大きさでカットしてご使用いただけます。
用途土木用シート、間仕切り用
トラスコ品番224-8329
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.3
質量(kg)37
色クリア
長さ(m)50
幅(cm)203
引張強度(N)355(横)、370(縦)
1本
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
高い透明度で様々な用途で活躍。軽量で経済的かつ、丈夫なシート。塩化ビニールシートにポリエステル糸入り。明るさを保ち中を見通したい用途に最適。
用途雨よけ、風よけ、野積みなどに。間仕切りカーテン/簡易ハウス/軒先/野積
材質【シート】塩化ビニール/ポリエステル糸、【ハトメ】アルミニウム、【付属ロープ】アクリル
色クリア
防炎機能と帯電防止機能が付いており、屋内でカーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに使える糸入りの透明シートです。生地が糸入り透明であるため、視認性が高いのはもちろん、糸が入ることにより強度面がより高くなっており、多彩な機能性を持ちます。本製品の防炎機能の保証としては、防炎製品認定を受けており、さらに防炎物品試験にも合格しています。表面抵抗値は1000億Ωです。
用途カーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに。
快適な作業空間と経済効果で建物の機能をアップさせ、最良の作業環境をつくるのに適したドアカーテン用シートです。
用途間仕切りカーテン・ビニールブース等
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)2030
色透明
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
防炎機能が付いており、屋内でカーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに使える糸入りの透明シートです。生地が糸入り透明であるため、視認性が高いのはもちろん、糸が入ることにより強度面がより高くなっており、多彩な機能性を持ちます。本製品の防炎機能の保証としては、防炎製品認定を受けており、さらに防炎物品試験にも合格しています。また、連邦自動車安全基準も満たしています。
用途カーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに。
ポリエステル補強糸を塩化ビニールフィルムでサンドイッチした丈夫なレインパンツです。
用途雨天時の野外作業
材質ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル)
クラフト紙+でんぷん糊で作られている、環境に優しいテープです。テープを貼ったまま段ボールの廃棄が可能です。煩わしい分別作業からも解放されます。文字の書き込みができ、重ね貼りが可能です。接着性・耐熱性に優れたテープです。きれいにはがすことができない特性より、荷抜き・セキュリティ対策にも使用できます。
用途小箱・段ボール箱封緘などの一般包装用途に。ノート・伝票類の背貼り用途に。環境配慮品として、企業のイメージアップに。SDGsの対応に。
その他【筆記】可
トラスコ品番368-2839
材質【基材】クラフト紙 【粘着剤】でんぷん糊
幅(mm)50
厚さ(mm)0.245
寸法(mm)【紙管】50
色茶
長さ(m)100
粘着力(N/10mm)2.73
粘着力(N/25mm)6.83
1箱(20巻)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
防炎機能と高耐候機能が付いており、屋内外でカーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに使える糸入りの透明シートです。生地が糸入り透明であるため、視認性が高いのはもちろん、糸が入ることにより強度面がより高くなっており、多彩な機能性を持ちます。本製品の防炎機能の保証としては、防炎製品認定を受けており、さらに防炎物品試験にも合格しています。日光、熱変化、風雨などの厳しい屋外環境による劣化に耐え、長持ちします。
用途カーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに。
糸入りゴムを採用し、曲げや引き裂き強度を高めている作業用セーフティーブーツ。落下物からつま先を守る鉄鋼製先芯入り。アッパーは曲げや引き裂きに対する強度を高める糸入りゴムを採用。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色ブルー
標準質量(g/片足)855(Lサイズ)
材質(先芯)鉄鋼
靴タイプブーツ
後丈(cm)34(Lサイズ)
金属(鉄系)製品の保護として防錆効果3年持続。
糸入りの為強度があります。
金属等金属保管場所のシート、カバー、金属部品入れ袋、輸出用梱包材等に
防虫機能と防炎機能、帯電防止機能が付いており、屋内外でカーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに使える糸入りの透明シートです。生地が糸入り透明であるため、視認性が高いのはもちろん、糸が入ることにより強度面がより高くなっており、多彩な機能性を持ちます。本製品の防炎機能の保証としては、防炎製品認定を受けており、さらに防炎物品試験にも合格しています。表面抵抗値は1000億Ωです。
用途カーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに。
防炎機能と高耐候機能が付いており、屋内外でカーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに使える糸入りの透明シートです。生地が糸入り透明であるため、視認性が高いのはもちろん、糸が入ることにより強度面がより高くなっており、多彩な機能性を持ちます。本製品の防炎機能の保証としては、防炎製品認定を受けており、さらに防炎物品試験にも合格しています。日光、熱変化、風雨などの厳しい屋外環境による劣化に耐え、長持ちします。
用途カーテン、間仕切り、カバー、飛沫感染対策などに。
ダイオキシンの発生原因とされている塩ビを使用しておりませんので、地球にやさしい安全な商品です。(材)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CO 040001。糸が入っているので強度に優れていて、中が見える遮光率の高いシートです。
用途工場や作業現場の間仕切りカーテン。風除けシート。野積みシート。パレットカバー
厚さ(mm)0.45
材質/仕上シート:ポリプロピレン100%ハトメ:真ちゅう
形状折りたたみタイプ
特性防炎
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ