5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドットライナーノック コクヨ 動画あり
スリムでペン感覚!カチッと押して、サッと使えるノック式テープのり。 簡単開閉ノック式。カチッと押しサッと使えて、素早くのり付けでき、作業の効率化が図れます。 細かく塗れ、キレもよいミニドットタイプのりを使用。はみ出しや糸引きがなく快適です。 フリルカバーキャップ採用でペンケースやペン立てに収納した時、先端にゴミが付かず安心です。
テープ幅(mm)7 テープ長さ(m)8 仕様強粘着 材質(本体ケース)R-PS、(つめ替えケース)R-ABS 商品タイプ本体(つめ替えタイプ)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープのり ドットライナーフリック・本体 コクヨ 動画あり
ペンケースにスッキリ入るコンパクトサイズ。 独自機構搭載でペンケースの中でキャップが開かず持ち運びに最適。 フルカバータイプなのでホコリを防ぎのり面が汚れにくい。 キャップが横に開くのでのりを引く位置が見やすい。 経済的で環境に配慮したつめ替えタイプ のりの糸引きがなく、紙がシワになりにくいのできれいな仕上り。
用途ペンケースの中でキャップが開かず安心、コンパクトで持ち運びにぴったりなつめ替えタイプのテープのりとして 商品タイプ本体(詰替え式) テープ幅(mm)6 材質(ケース)本体:R-PS・ABS、つめ替え:R-PS 粘着力強粘着 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×17×30 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 仕様ACID FREE エコマーク認定番号22 112 004
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タ-DM4920-06 テープのり ドットライナーフリック・本体 あとから貼りつく コクヨ 動画あり
学生のノート作りに最適/塗って1分以内は、位置がズレてもサラッときれいにはがせるので安心です。貼って6時間後には、のりが定着するのではがれません。 ペンケースにスッキリ入るコンパクトサイズ。 独自機構搭載でペンケースの中でキャップが開かず持ち運びに最適。 フルカバータイプなのでホコリを防ぎのり面が汚れにくい。 キャップが横に開くのでのりを引く位置が見やすい。 経済的で環境に配慮したつめ替えタイプ のりの糸引きがなく、紙がシワになりにくいのできれいな仕上り。 1分間貼り直しOK、時間がたつとしっかり貼り付く!
用途1分間貼り直しOK、時間がたつとしっかり貼り付く! 商品タイプ本体(詰替え式) 色(本体)グリーン テープ長さ(m)12 テープ幅(mm)6 材質(ケース)本体:R-PS・ABS、つめ替え:R-PS 粘着力強粘着(約6時間後) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×17×30 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 仕様ACID FREE エコマーク認定番号22 112 004
1個
249 税込274
当日出荷

ホッティーポリマーHPフィラメント(R)(PLA+CNF5%タイプ)
エコ商品
「PLA/CNF5%タイプ」はPLAにCNFを添加し引張弾性率と収縮率を向上したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 PLAはMEX方式3Dプリンター用フィラメントにおいて主流として使用されておりますが、割れやすい特性を有しています。 メーカーではPLAにCNFを5%添加することで従来PLAに比べ造形品の引張弾性率が約1.25倍、引張強度が約1.1倍と性能の向上を可能としました。 また、CNF添加により従来PLAよりも収縮率を低減出来、更に吐出の安定性の向上や糸引き状況の削減により造形性の向上が可能です。是非お試しください。
用途PLAにCNFを添加し強度を向上した高機能フィラメント 材質PLA/CNF 5% ナチュラル 質量(g)500 温度(℃)エクストルーダー:230、テーブル:30~50、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間 速度造形スピード:30~80mm/sec以下 関連資料(0.63MB) グリーン購入法適合 冷却能力100(形状によって異なります) フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
1箱(1巻×500g)
9,698 税込10,668
9日以内出荷

ホッティーポリマーHPフィラメント(デュラビオ タイプ)
エコ商品
HPフィラメント(デュラビオタイプ)」は耐候性や表面特性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。 「デュラビオ(R)」は耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。MEX方式の3Dプリンターにおいてポリカーボネートのフィラメントは存在していますが、デュラビオはポリカーボネートと同程度の耐衝撃性・耐熱性・難燃性を有しており、且つアクリルのような耐候性を有しています。また、ポリカーボネートでは耐候性において黄変しますが、デュラビオは黄変が少なく、屋外で長期に使用する製品においてより効果を発揮します。 また、植物由来(BPAフリー)であるため、環境にも優しい製品の造形が可能であり、且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。 3D造形においてはポリカーボネートに比べノズル温度が低いため、低価格帯の3Dプリンターでの造形が可能です。
用途三菱ケミカル(株)製「デュラビオ」を使用したMEX方式3Dプリンター用フィラメント 材質三菱ケミカル(株)製「デュラビオ(R)」 フィラメント径(Φmm)1.75±0.15 透明 温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~240、乾燥:80×3~5時間、テーブル:80~100 速度造形スピード:20~50mm/sec グリーン購入法適合 仕様リトラクト量は多めの設定を推奨します(糸引き予防のため) 関連資料(0.75MB)
1巻(100g)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)