ピンエンドタイプ。他社電動糸鋸盤にも使用できます。
全長(mm)133
距離127mm(ピン間)
適合機種SS-301・SS-400SCA他
適合機種卓上糸のこ盤(FCW40SA)
卓上糸鋸盤用の替刃です。
用途木工用
仕様細目
幅(mm)1.7
全長(mm)133
質量(g)3
ピッチ(mm)127(ピンピッチ)
1本
¥739
税込¥813
4日以内出荷
10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用細目替刃です。合板・プラスチックなどに最適です。
用途合板・プラスチック等の切断作業。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)171×4×4
1セット(10本)
¥889
税込¥978
当日出荷
高級金工用糸鋸セット(1010020)に取り付ける為の替刃になります。
用途金・銀などの貴金属、銅・真鍮などの軟鋼材、堅木・貝などの切断に使用
1セット(6本)
¥369
税込¥406
当日出荷
糸ノコ盤用のブレードです。
用途糸ノコ盤用のブレードとして。
適合機種VS-400
刃数(p)18
ストローク数(min-1)400-600
ブレードサイズ(mm)幅1.8×刃厚0.25×取付長さ127
1パック(6本)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
切断対象木工
適合機種TFE-450・※TF-45(※印は旧型商品です。)
卓上糸鋸盤用の替刃です。
用途木工用
仕様広目
幅(mm)2.7
全長(mm)133
質量(g)13
ピッチ(mm)127(ピンピッチ)
1本
¥739
税込¥813
4日以内出荷
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用中目替刃です。樫、チーク材、硬い木などに最適です。
用途樫・チーク材・硬い木等の切断作業。
1セット(10本)
¥899
税込¥989
当日出荷
振動を最小限に抑える新設計ボディで、しかも静音タイプのモーターの採用で今までにない静寂性と低振動を実現しました。
フトコロサイズも350~700mmの4種類から選べるようになっていますので切断能力に応じてお選びください。
電圧(V)100
消費電力(W)200
ストローク数(min-1[回/分])50Hz:1000、60Hz:1200
ストローク(mm)15
傾斜角度(°)0~20(左側のみ)
付属品替刃×3(18山トビ目)、取扱説明書
出力(W)100
切断能力(mm)軟木:40以内、鉄:3以内、銅(真鍮):4以内
用途木工用(ピンエンドタイプ)
切断対象木工
適合機種MSJ401用
糸ノコ盤用のブレードです。
用途糸ノコ盤用のブレードとして。
適合機種VS-400
刃数(p)10
ストローク数(min-1)1200-1600
ブレードサイズ(mm)幅2.8×刃厚0.5×取付長さ127
1パック(6本)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
用途木材、薄い真鍮、アルミ板の加工
切断対象木材、薄い真鍮、アルミ板
適合本体スーパー・コッピングソウテーブル(No.28082)、コッピングソウテーブル(No.28089)
山数40
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
スイスバローベの唯一の糸鋸刃メーカー「シース・ミニチュア社」はこれまでスイスの有名ブランドの糸鋸刃をOEM生産して参りました。同社が満を持して放つ本製品は、世界最高品質を目指し新開発されました。独自表面処理を施した本製品はこれまでにない切れ味、直進性、耐久性をお約束いたします。
全長(mm)130
用途木材(10mm~30mmまで)金属(約2.0mm~4mmまで)
切断対象木材、金属、プラスチック、タイルなど
適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400
全長(mm)150
刃長(mm)80
山数52
1セット(12本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
10PCS入りでお買い得な糸のこ用替刃です。糸のこ用の木工用荒目替刃です。ラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木などに最適です。
用途ラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等の切断作業。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)171×4×4
1セット(10本)
¥889
税込¥978
当日出荷
精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)
全長(mm)130
幅(mm)0.9
刃厚(mm)0.26
刃長(mm)75
仕様(アサリ)なし
材質SK1
RoHS指令(10物質対応)対応
電動糸鋸交換刃です。厚さ3~15mmまでの細かい曲線切りに最適です。
用途木工曲線切用。
幅(mm)2.4
厚さ(mm)0.25
全長(mm)約133
タイプピンエンドタイプ
山数78
1パック(10本)
¥789
税込¥868
当日出荷
関連キーワード