定格電圧(V)300
色グレー
定格電流(A)3
回路方式片切
結線方式巻締端子式
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
色ラクダ
定格10A 250V
回路方式片切
結線方式巻締端子式
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
エスコ品番EA940C-120
関連資料図面(0.04MB) 仕様(0.3MB)
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
適合本体FHT-42107K-PM9
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A)3
回路方式片切
結線方式巻締端子式
定格電圧(V)300
高齢者向け集合住宅システムFAGUS トイレ・浴室用ボタンです。壁埋込型。ひも長:約20cm。取消ボタン付。防まつ仕様。
用途高齢者住宅向け
仕様通報取消ボタン付、引きひも式、押ボタン式両用
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)121×71×43.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
エスコ品番EA940C-115
関連資料図面(0.04MB) 仕様(0.33MB)
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
色ホワイト
低温環境下でも使用可能なプルスイッチ。-25℃までの低温環境下で使用可能。冷凍倉庫での使用に最適 です。凍結防止対策。スイッチ可動部分に不凍グリスを塗布。冷凍環境下での凍結を軽減します。落下防止対策。取付部の経年劣化等による落下を防ぐための落下防止ワイヤーを付属。
質量(g)376
使用温度範囲(℃)‐25~+60(結露なきこと)
配線接続リード線:約300mm
設置場所屋内
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
適合本体LGB0500LE1、LGB1501LE1、LSEB1076LE1他
コード長さ(m)1
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS トイレ・浴室用ボタンです。壁埋込型。取消ボタン付。防まつ仕様。
用途高齢者住宅向け
仕様通報取消ボタン付
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)121×71×43.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様夜光つまみ付
色白
質量(g)5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
全長(cm)140
1個
¥133
税込¥146
当日出荷
適合機種AC09形
種類はめ込み式ロックリング
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
仕様2.5mコード付
定格15A 125V 1500W
色ホワイト
定格15A 125V 1500W
コード長さ(m)1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
極数2
定格6A 125V
使用温度範囲(℃)-10~40
洋風照明器具に似合うゴールド仕上げで、高級感を演出します。
用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
色ゴールド
質量(g)10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
全長(cm)30
1個
¥302
税込¥332
当日出荷
小形、軽量の封入スイッチ。形V小形基本スイッチをダイカスト・ケースに封入し、すぐれた防塵性、機械的強度。カム・アーム形、カム・ローラアーム形の場合、アームの位置を360°任意の位置にセット可能。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)AC 25
定格電流(A)1
適合電線(mm2)ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75
回路方式片切常開形
接触形式銅合金-銅合金 突合せ接触
結線方式巻締端子式
1個
¥169
税込¥186
欠品中
コール用押しボタンスイッチ プルスイッチ付
関連キーワード