242件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。
用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。 付属品給水ホース・純水ホース各1本
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
47,520 税込52,272
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。 仕様標準純水水量30~100L/h トラスコ品番452-6520 幅(mm)131 質量(kg)12 高さ(mm)623 奥行(mm)230 採水量純水950L
1組
189,800 税込208,780
翌々日出荷

純度が低下するとイオン交換樹脂の取替時期を告げてくれます。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。
用途【理化学用】各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。【工業用】空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品および製氷用水、清涼飲料、各種調合用水、各種冷却用水。【商業用】レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水 付属品イオン交換樹脂(CR-M120)、ピュアメーター(水質計)、ホース2m×2本 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.34[3.5] 最高使用温度(℃)35 適合ホース内径(Φmm)12 採水水質1μS/m以下 供給水質500μS/m以下 ピュアメーターデジタル非抵抗値表示 AC100V 約4VA(緑色点灯<1μs/cm<赤色点灯)
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱ケミカルアクア・ソリューションズカートリッジ純水器 クラスピュア αΩβ
電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 最高使用圧力(MPa)0.4
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イオン交換法による純水器のカートリッジです。コンパクトながら、採水量は200Lと400Lで各用途に合せられるよう2種あります。
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
13,900 税込15,290
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示と3色LEDランプを兼ね備えた警報接点付の見やすい水質計です。 平常時で緑色、1~5MΩ・cmになるとオレンジ色、1MΩ・cm以下となると赤色のLEDランプが点灯し、再生時期を知らせます。 赤色のランプが点灯するとONとなる接点出力を標準で装備しており、警報接点として取り出し可能。
用途デミエースDX型用水質計に 仕様デジタル表示型 トラスコ品番848-1558 質量(g)600 電源(V)AC100約5VA
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷


水道の蛇口にセットして、コックをひねるだけで、高度の純水が得られます。水質計が取り付けられているので純水度を知ることができカートリッジの交換時期もわかります。カートリッジ式なので樹脂交換が容易にでき再生を必要としない使い易い純水器です。イオン交換法による純水器でコンパクト。※限界採水量を越えましたら、カートリッジを交換してください。
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。 最大流量(L/min)20~30 標準流量(L/min)8以下 使用温度範囲(℃)2~40 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質樹脂、ナイロン(包装用布) 質量(kg)1.9 危険物の類別非危険物 商品タイプ交換用カートリッジ
1セット(2個)ほか
9,900 税込10,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道の蛇口に接続するだけで純水が得られるカートリッジ式純水器です。各種の実験・試験・洗浄等にお使いいただけます。
付属品給水ホース2m×1 純水ホース2m×1 最高使用圧力0.35MPa(3.5kg/cm2)
1個(1個)
76,980 税込84,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ) 寸法(mm)410×130×360 採水量約10~15L/hr 採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて) アズワン品番1-5733-01 耐圧(MPa)0.5 使用水温(℃)2~40℃
1台
32,400 税込35,640
8日以内出荷

電極閉止用プラグは水質計を使用しない際にG-5C・10C・20Cの電気伝導率計の取り付け孔をふさぎます。
アズワン品番1-3176-12
1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷



純度が低下するとイオン交換樹脂の取り替え時期をピュアメーターにて表示します(赤色点灯)。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。水質モニターを付属しています。
最高使用圧力(MPa)約0.34(3.5kgf/cm2) ホース内径(Φmm)12 最高使用温度(℃)35 採水水質0.1mS/m以下(1μS/cm以下) 供給水質20mS/m以下(200μS/cm以下)
1本
119,800 税込131,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジタイプの純水採水器で、操作もきわめて簡単なうえ、カートリッジの交換も簡単な水道直結式のものです。
付属品水質計(KK-5型)、水道接続ホース1本 質量(kg)5.5(運転重量) 標準流量(L/h)20 寸法(Φ×mm)105×268 抵抗原水の電気比抵抗:150μS/cm 樹脂量(L)ダイヤイオン混合物2L 採水量(L)純水採水量:約400
1個
88,000 税込96,800
8日以内出荷


水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。
仕様●質量(kg):25(未通水時)●使用温度範囲(℃):5~40●最高使用圧力(MPa):0.5●本体寸法(mm):440W×260D×1000H●純度(MΩ):(最高)18.2、(平均/16~18) アズワン品番67-5170-41
1台
495,000 税込544,500
10日以内出荷

カートリッジタイプの純水採水器で、操作もきわめて簡単なうえ、カートリッジの交換も簡単な水道直結式のものです。
付属品水質計(KK-5型)、水道接続ホース1本 質量(kg)3.5(運転重量) 標準流量(L/h)20 寸法(Φ×mm)105×228 抵抗原水の電気比抵抗:150μS/cm 樹脂量(L)ダイヤイオン混合物1L 採水量(L)純水採水量:約190
1個
74,000 税込81,400
4日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。
仕様●質量(kg):20(未通水時)●使用温度範囲(℃):5~40●最高使用圧力(MPa):0.5(常時0.4)●本体寸法(mm):440W×260D×850H●純度(MΩ):(最高)17、(平均/10~17)●上記の標準計器では、MΩ単位は測定出来ず、蒸留水程度の判定しか出来ない計器付きです アズワン品番67-5170-40
1台
255,000 税込280,500
7日以内出荷



1本のカートリッジで約150Lの純水が得られます。カートリッジの交換時期はランプ表示で判断できます。
質量(kg)約3(運転時) 電源(V)ACアダプタ(AC100 方式カートリッジ交換方式 大きさ127×210×345mm 採水総量(L/cycle)約150(供給水の純度によって総量は変化します) 採水量(L)5~25/時
1個(1個)
70,980 税込78,078
4日以内出荷


デジタル表示と3点ランプ(LED)の両方を備えた見やすい水質計「ピュアメーター」で、水質管理を数値と色で確認することができます。
寸法(mm)Φ140×770 最高使用圧力(MPa)約0.34(3.5kgf/cm2) 標準流量(L/h)15~100 最高使用温度(℃)35 アズワン品番1-3134-06 採水量約1000l/cycle 採水水質0.1mS/m以下(1uS/cm以下) 供給水質20mS/m以下(200uS/cm以下) ピュアメーターデジタル表示型 0.0~15FM・cm AC100V 5VA LED3色点灯 赤色<1.0MΩ・cm、橙色<5.0MΩ・cm、緑色>5.0MΩ・cm
1個
129,800 税込142,780
13日以内出荷


純水装置のイオン交換フィルターです。
適合純水装置:MRFD-280-PAi 種別交換用イオン交換樹脂・カセット(純水用) 寸法(mm)Φ50×273
1個
2,698 税込2,968
当日出荷




三菱ケミカルアクア・ソリューションズカートリッジ純水器 クラスピュア αΩβ
付属品出入り口ホース、水質計(KK-5型) 種別卓上タイプ 電源AC100V 50/60Hz 最高使用圧力(MPa)0.3 ホース長さ(m)1.5(2本) 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)9×14
1個
94,980 税込104,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)