遮光材の万能選手。 蒸散防止や冬の樹木の養生にも。
長さ(m)2
幅(m)1.8
材質PET
規格1.8×2m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個パック 10個入り 寒冷紗、遮光ネットなどの端にとりつけ、水平に引っ張ると便利です。
色ブラック
規格10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥549
税込¥604
当日出荷
●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。
●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。
●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。
●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。
●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。
●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。
材質釘:スチール、パッド:ポリエチレン
サイズ【パッド】6cmΦ
長さ(cm)【釘】20
設置方法対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
釘の頭が出ないので錆びを隠し見た目スッキリ!
パッドが小ぶり(50mm)で目立ちにくい!
釘の長さが20cmなので抜けにくい!
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。
長さ(cm)【釘】20
パッド径(Φmm)40
材質パッド:ポリエチレン、釘:スチール
サイズ【パッド】5cmΦ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面を特殊なエンボス加工で仕上ており、光をしなやかで柔らかく拡散させます。
表面を特殊なエンボス加工で仕上、光の拡散性に優れております。
アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。
紗の風合いで規則性の中にもからみ合う繊細なラインを表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。
アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、一般のアクリル樹脂板同様の成形加工が可能です。
ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。
用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。
材質プリントフィルム、アクリル板(透明)
仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性
タイププリントタイプ エバーライトシリーズ
色(柄)ホワイトクロス
紫外線遮断率(%)96
有効寸法(mm)910×1820
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード