見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
紙幣をはじめ、各種ギフト券・商品券・図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。
1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。
小型軽量なので携帯性抜群!
電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。
仕様最大セット枚数/(新券)120枚、(流通券)100枚
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)430(単三乾電池4本含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90
処理能力18枚/秒
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。
マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度350枚/分
ホッパー容量(枚)100
仕様スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣
質量(kg)1.2
消費電力(W)20
定格入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A
電源電圧DC12V
計数方式通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×127×107
動作温度、湿度範囲0~35℃、20~90%(屋内専用)
充電可能回数約300
計数範囲奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
手間を省いて、簡単&スピーディに紙折り
用途A4三つ折り専用機
仕様重ね折り枚数:3枚まで(上質紙64g/m2使用時)
適合用紙種/上質紙、再生紙
質量(kg)約19.5
周波数(Hz)50
消費電力(W)63(動作時)、3.1(待機時)
電源AC100V/50Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】470×365×300、【使用時】570×365×300
機能枚数カウンター/4桁加減算オートリピート
主な用途A4三つ折り専用機
使用環境温度(℃)5~35
用紙厚(g/m2)55-110kg(64~127.9)
排紙方法自然落下方式
使用可能用紙サイズA4用紙(297×210)
給紙可能枚数(最大積載枚数)最大300枚(上質紙64g/m2使用時)
折り位置設定内三つ折り、外三つ折り、変形三つ折り
処理速度88枚/分(上質・64g/m2内三つ折り)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
用紙を積んでボタンを押すだけで高速かつ正確に計数します。
大型カラー液晶タッチパネルで簡単操作。500枚を3回計測するのにわずか65秒。
割り算機能付きで折った紙や冊子も計測可能。
用途各種工場・オフィス・印刷業
寸法(mm)55×90(名刺)~210×297(A4)
消費電力(W)計数時:350/360(50/60HZ)、待機時:10
テーブル高さ(mm)225
機械寸法(mm)390×482×620
電源コード(m)約2
速度(計数速度)800~2200枚/分
電源(AC V)100
坪量(g/m2)(用紙)22~255
機械本体質量(kg)62
積載面高さ(mm)150
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
4日以内出荷
付属品クロス折りアーム
適合A3~A5 ※A5は二つ折りのみ
質量(kg)約16
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)62(50Hz)/79(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×420×504(使用時)
紙質ザラ紙・上質紙(50~100g/m2)
給紙可能枚数(最大積載枚数)300枚(上質紙64g/m2)
折り位置設定絵表示に合わせて手動設定
処理速度100枚/分(50Hz) 120枚/分(60Hz) ※A3二つ折り
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
2024年度発行予定新紙幣併用対応。簡単操作でスピード計算。選挙投票用紙もカウントできる。オートスタートとマニュアルスタートの切り替え対応機種。計測した枚数を累積加算する加算機能付き。持ち運びに便利なハンドル付き。バッチ機能:枚数を任意に指定して計数できます。指定枚数に達すると自動的に停止します。50枚、100枚など一定の枚数を束にする際に便利な機能です。加算機能:計数する度に計数枚数を累積加算し、結果を表示します。小売店などで売上金を計算する際に、手間がかからずに合計金額を計数できます。
仕様【計数対象】日本銀行券4金種、投票用紙(※)、商品券、ビール券等(※)Pコート紙(128×80mm・厚さ0.1mm・薄色)に適します
質量(kg)6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
枚数スタッカー:220枚
寸法(縦×横)(mm)(計数可能)50~90×110~175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×243×248
機能加算機能、バッチ機能:1~999の任意設定
使用環境屋内専用(結露なきこと)※推奨
計数速度1500枚・1200枚・800枚/分 (3段階切替)
ホッパー容量(枚)300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
連続給紙が22枚までセット可能。間欠排紙機能付き。長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適。給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単。静音・軽量設計
仕様折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード)
付属品ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ
質量(kg)約3.6
電源AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A
方式排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時)
速度排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分
紙質上質紙(50g/m3i ~ 90g/m3) ・特定のコート紙
給紙方式自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙)
用紙寸法(mm)適応:A4用紙 (210×297)
1台
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
紙幣(日銀券)の枚数計数専用だからお求めやすくコンパクト!
枚数設定・加算機能。エラー検知機能。紙幣を置くと自動で跳ね上げて計数を開始。
用途一日の集計頻度が少なめの計数に適しています
計数速度100枚/6秒
ホッパー容量(枚)200
仕様スタッカー容量200枚
付属品電源コード、ハケ、カバー付
質量(kg)6
消費電力(W)65
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)2
計数方式アップターンステック
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×272×210
計数範囲縦:50~100mm、横:115~178
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
お札を傷つけない親切設計!紙幣をはじめ、各種ギフト券、商品券、図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。
付属品単三電池4本付
材質ABS樹脂樹脂
質量(g)430(電池含む)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90
計測機能計測スピード:約18枚/秒
ホッパー容量(枚)硬貨BOX:新券120・流通券100
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)210
外形寸法D(mm)331
外形寸法W(mm)315
外形寸法H(mm)126
材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)
電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)
表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm
サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能)
動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS-232C(オプション)
コインカウンターのニューバージョンがついに誕生!
1円~500円の各硬貨を収納部に入れるだけで、金額と枚数が簡単に素早く分かります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:150×153×H70mm●カラー:イエロー●重量:155g●コード番号:AL2207
アズワン品番67-8161-31
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm)
CEマーク。
パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)
配線接続ネジ端子
使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵
計数方式加算
電池寿命7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行を狭め設置場所をできるだけとらないようにし、テーブル上部の操作部もコンパクトにまとめ、作業をしやすくしました。大型カラー液晶タッチパネルの採用により、簡単操作を実現しました。自動スタートスイッチ、安全スタートスイッチが、選択できます。500枚を3回計数する時間がわずか65秒ででき、作業者の待ち時間を短縮できます。
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)55×90(名刺)~545×788(四六半歳)
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。
表示桁数5
材質スチール
色黒
質量(g)116
穴径(Φmm)4
回転方向右軸正回転
文字寸法(mm)4.5
サイズ(mm)幅77×奥行47
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)80
種別感熱紙
色白
外径(Φmm)48
紙厚(mm)0.065
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)80
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)58
種別感熱紙
外径(Φmm)50
紙厚(mm)0.065
こんなお得な商品も!

感熱紙 モバイルプリンタ用
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)58
色白
紙厚(mm)0.065
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)80
種別感熱紙
長さ(m)20
仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】無し、【印字面】表面、【袋包装】1巻毎
色白
外径(Φmm)40
芯径(mm)8
紙厚(mm)0.065
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)58
種別感熱紙
長さ(m)18
仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】無し、【印字面】表面、【袋包装】1巻毎
色白
外径(Φmm)38
芯径(mm)8
紙厚(mm)0.065
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)58
種別感熱紙
長さ(m)11
仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】無し、【印字面】表面、【袋包装】1巻毎
色白
外径(Φmm)30
芯径(mm)8
紙厚(mm)0.065
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)58
種別感熱紙
色白
外径(Φmm)48
芯径(mm)12
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)58
種別感熱紙
長さ(m)55
色白
外径(Φmm)73
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.075
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)80
種別感熱紙
長さ(m)11
仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】無し、【印字面】表面、【袋包装】1巻毎
色白
外径(Φmm)30
芯径(mm)8
紙厚(mm)0.065
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)58
種別感熱紙
長さ(m)42
仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】有り、【印字面】表面、【袋包装】1巻毎
色白
外径(Φmm)60
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.065
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)58
種別感熱紙
外径(Φmm)80
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)45
種別感熱紙
色白
外径(Φmm)80
紙厚(mm)0.075
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)60
種別感熱紙
外径(Φmm)60
芯径(mm)12
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)58
種別感熱紙
長さ(m)40
仕様【保存性】高保存、【紙芯】有り、【印字面】表面、【袋包装】1巻毎
色ブルー
外径(Φmm)56
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.065
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)58
種別感熱紙
長さ(m)138
仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】有り、【印字面】表面、【袋包装】1巻毎
外径(Φmm)140
芯径(mm)26.5
紙厚(mm)0.105
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
仕様保存性:ノーマル、紙芯:有り、印字面:表面、袋包装:1巻毎
種別感熱紙(サーマルロール紙)
幅(mm)58
色白
長さ(m)34
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.075
外径(mm)58
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)62
種別感熱紙
長さ(m)36
仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】有り、【印字面】表面、【袋包装】1巻毎
色白
外径(Φmm)60
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.075
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)60
種別感熱紙
長さ(m)80
仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】有り、【印字面】表面、【袋包装】1巻毎
色白
外径(Φmm)80
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.065
汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。
(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
幅(mm)80
種別感熱紙
長さ(m)100
色白
紙厚(mm)0.065
お札や硬貨の現金だけでなく、商品券やハガキ等ものせるだけでカウントします!
高性能センサー搭載でスピーディーかつ正確な計数
プリンター内蔵で計数結果をいつでも出力可能
大型液晶ディスプレイと簡単なボタン操作を実現
充電式で持ち運びが可能
現金以外の商品券やハガキも枚数カウントが可能
仕様計数対象:日本円(紙幣バラ、硬貨バラ、硬貨棒金)、商品券やハガキ、その他券類等
質量(kg)1.53
消費電力(W)動作時:36
電源DC12V
表示小計:0~999,999、総合計:9,999,999
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×225×162
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)8.8
アダプター型式定格入力:AC100V (50/60Hz)、定格出力:DC12V_3A
用紙サイズW56×Φ40mm(感熱ロール紙)
バッテリー容量(mAh)1350
主な機能オートスクロール機能・自動加算機能・自動電源OFF機能 (バッテリー使用時に5分無操作の場合)・プリンター搭載
荷重容量【最大荷重容量】硬貨:2.1kg紙幣:300枚(バラ紙幣の場合)【一度に乗せられる容量】硬貨:200枚(1円硬貨の場合)紙幣:20枚
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ