高輝度再帰性反射材使用、紙など白い物に光を当てても反射はしますが高輝度再帰性反射材は白い物を1とすれば500倍以上反射しますので、身につけておくことで交通事故防止に役立ちます。
用途交通安全、防災、アウトドアに
幅(cm)32
長さ(cm)約30
1台
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
イベントの入場管理やスタッフ証、グループ分けに最適なリストバンドです。強度・耐久性能に優れた丈夫なタイベックR製。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止に役立ちます。防水性能に優れており海やプールでも使用できます。全6色の豊かなバリエーション。1袋100本入、パッケージサイズ:70×302×18mm
材質PE
厚さ(mm)0.17
サイズ(mm)255×20×0.17
入場管理やグループ分け等に最適で、強度・耐久性能も優れている丈夫なリストバンドです。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止にも役立ちます。防水性能に優れており、海やプールでも使用できます。油性ペンで文字を書いたり油性スタンプで印をつける事ができます。
用途入場管理に。
セット内容100本1組
長さ(mm)255
幅(mm)20
厚さ(mm)0.17
材質/仕上本体:高密度ポリエチレン不織布
質量(g)40
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。
ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。
防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。
手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)250
適合(周囲)95~230mm
寸法(mm)(記入部分)約25×65
周長(mm)95~230
材質シリコン
寸法(mm)本体:円周202、幅12、厚さ2、印刷可能範囲:9×80
手首に巻いてシールを抜き取るだけで簡単にセットできます。
肌にやさしいオレフィン系素材です。
寸法(mm)20×183
こんなお得な商品も!

反射バンド ワンタッチ
モノタロウ
¥79
税込¥87
高輝度プリズム反射材を使用した交通安全啓蒙商品。車両ライトに反射して、視認性抜群です。
用途防犯・交通安全啓蒙商品。
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3.0×32
質量(g)10
仕様ワンタッチ巻きつけタイプ
材質高輝度マイクロプリズム反射材(塩化ビニール)
手首のワンポイントに!ダンスが映える!伸びる素材なので子供も大人も使える!
材質ポリプロピレン
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)234/記入部分25×80
こんなお得な商品も!

面ファスナーストラップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)2
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
外形寸法(mm)約205×80
セット内容2個組
材質PET 鉄
包装形態OPP袋
質量(g)21
簡単に腕の装着できるワンタッチ式バンドです。
遠方からでも認識できるよう視認性の高い反射材を使用しています。
用途夜間時の防犯、交通安全啓蒙として
材質ポリ塩化ビニル
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)234/記入部分25×80
触ると色が変わる!1本で2色展開!
セット内容2個組
材質鉄・ポリエステル
外寸(mm)215×25
優れた吸汗&吸水性。
幅(mm)85
材質綿、ナイロン、ポリウレタン
包装紙やのし紙のセロハンテープをはがしても、液のにじみ跡が残らない。
浸透性がよく、即効性に優れています。
用途シール、セロテープやノリ跡除去。
包装紙、のし紙のセロテープはがし。
付属品ヘラ
成分ミネラルスピリット、浸透剤
使用方法1.付属の刷毛でシールや粘着部分に液を充分しみ込ませる。2.2分程度放置し付属のヘラで落とします。3.湿った布でキレイに拭き取って完了!
1本(30mL)
¥439
税込¥483
当日出荷
紙製の平らなバンドです。発色が良く、加工性が良いため手芸・造形に良く使われます。
用途木工用接着剤で簡単に接着可能です。
こんなお得な商品も!

紙テープ
モノタロウ
¥449
税込¥494
運動会、文化祭などの行事に幅広くご利用いただけます。紙のテープですので手でも切れて、加工が簡単です。
仕様和紙(中性紙)
材質NBKPパルプ
幅(mm)18
長さ(m)33
紙厚(mm)0.1
裏面同色
直径(mm)75
光りを反射する素材で作られたバンドです。
視認性が高く、子供の下校時や夜間のウォーキングなど様々なシーンでご使用いただけます。
伸ばした状態で腕に軽くたたくとワンタッチでバンドが巻きつきます。
3M社の高輝度反射材”Scotchlite”採用。
材質PVC樹脂、鉄
質量(g)約19
個装ブリスター
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約3×34×0.3
緊急時に持ち運び便利な非常用用品を収納したコンパクトサイズの防災セットです。
ポーチには名刺サイズの紙が入る透明ポケットが付いています。
氏名などを書いた紙を入れて、オフィス等の壁に並べて掛けておけばすぐに持ち出せます。
LEDライトは小型なのに明るく高機能。
明るさを2段階で調節できる他、点滅モードも兼ね備えています。マグネット付なので固定して使うことも可能です。
抗菌非常用トイレは、銀を配合した抗菌性凝固消臭剤×1個と汚物袋×1袋のセットです。
約400mlの水分をジェル状に凝固させることが可能。
そのまま可燃ごみとして処理できます。
セット内容ポーチ、カンパン、5年保存水500ml、LEDライト、タオル、ウェットティッシュ、非常用ブランケット、抗菌非常用トイレ(抗菌性凝固消臭剤×1個・汚物袋×1袋)、防災チェックリスト、軍手、ロープ3m、ホイッスル、救急6点セット(救急ポーチ・綿棒・マスク・カット綿・絆創膏小/大)
材質(ポーチ)ポリエステル
本体質量(g)約125
寸法(高さH×幅W)(mm)(ポーチ/持ち手含まず)約140×240
マチ(mm)140
1セット
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です。P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)
長さ(mm)用紙: 連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000
質量(kg)本体:1.50
直径(Φmm)最小12.7
電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158
センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)
用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド
最大印字幅(mm)59
解像度印字:300dpi
印字速度最高 152mm/秒
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
印刷方式感熱方式
RoHS指令(10物質対応)対応
特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)
最小印字長さ(mm)6.4
用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279 、(幅)15 - 63 、(直径)最大127
有線LAN10/100BASE-TX
USBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。TD-2350Dは無線LAN/Bluetoothのワイヤレスのインターフェイスを標準搭載。無線LAN対応のパソコンならLAN/USBケーブルの接続が不要。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です。P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)
長さ(mm)用紙:連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000
質量(kg)本体:1.53
直径(Φmm)最小12.7
電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158
センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)
用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド
最大印字幅(mm)59
ディスプレイモノクロ液晶
解像度印字:300dpi
印字速度最高 152mm/秒
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
印刷方式感熱方式
RoHS指令(10物質対応)対応
特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)
BluetoothBluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP、OPP、iAP、Low Energy:GATT
最小印字長さ(mm)6.4
用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279、(幅)15 - 63 、(直径)最大127
有線LAN10/100BASE-TX
無線LAN(Wi-Fi(R)):インフラストラクチャーモード 5GHz IEEE802.11a/n、2.4GHz IEEE802.11b/g/n認証方式(暗号化方式):インフラストラクチャーモード時/オープンシステム(なし/WEP)、共有キー認証(WEP)WPA-PSK/WPA2-PSK/、WPA3-SAE(TKIP+AES)WPA3-SAE(AES)、EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)EAP-TLS (TKIP/AES)wireless Directモード 2.4GHz IEEE802.11g/n
USBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)
幅(mm)用紙:15 - 63
厚さ(mm)用紙:0.058 - 0.279
電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)
最大径(Φmm)127
センサー用紙(位置):透過式(固定)、反射式(可動)
用紙タイプ:プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド
最大印字幅(mm)59
ディスプレイカラー液晶タッチパネル
解像度印字:300dpi
印字速度最高 152mm/秒
動作温度(℃)5~40
印刷方式感熱方式
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
最小印字長さ(mm)6.4 ×1
被災時のこどものために考えられた非常持出セット。かわいいデザインの持出袋と収納箱が特徴的です。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード