10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保存ファイルごと収納OK!長期保管に便利な専用ボックス。保存センターなどで長期保管するボックス。省スペース&大量保管が可能です。ボックスの4面に保存情報が表示できるので、収納位置が自由に選べます。廉価な段ボール製で、組み立てもワンタッチ。持ち運びに便利なハンドホール付き。保存ファイル、 保存ケースファイルを丸ごと収納可能。
グリーン購入法適合 仕様段ボール製、印刷付き 幅(mm)430 材質(本体)再生紙
1冊
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズの豊富なブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単なマジックファスナー付き。 図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。 収納枚数は標準トレペ50μmを収納した場合。
収納枚数200枚
1冊
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイズの豊富なブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単なマジックファスナー付き。 図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。表紙に再生紙85%使用。 収納枚数は標準トレペ50μmを収納した場合。
サイズA1 3つ折 付属品スクエアラベル 材質再生紙 幅(mm)315 高さ(mm)620 収納枚数200枚 背幅(mm)40 とじ厚(mm)10
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ) 形状ナイフ型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ 再生紙使用マーク適合
1セット(6本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたんでメタルケースに収納出来るので携帯に便利で紛失もしにくいナイフタイプ六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状ナイフ型
1セット(7本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状ナイフ型 トラスコ品番401-2119 セット内容(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ) 質量(g)125 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
1,498 税込1,648
当日出荷

エイトナイフ型 TXレンチ
エコ商品
使用が増えてきたトルクスねじ用で、折りたたんでメタルケースに収納出来るので携帯に便利で紛失もしにくいナイフタイプヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状ヘックスローブ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブック型図面ファイルのスタンダード。開閉が簡単な面ファスナー付き。図面に巻きぐせや折り目をつけずにそのまま収納できるブックタイプ。
収納枚数300枚 収納枚数(枚)300 表紙サイズ(mm)438×315×40 付属品スクエアラベル タイプ厚型 背幅(mm)40 収納幅(mm)15 材質(表紙)再生紙 表紙仕様ボード グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアージェイiPhone X /Xsケース
エコ商品
マセラティ公式ライセンス品・iPhoneX専用ケース使用するほどに味の出る、上質な本革を使用したiPhoneXS/X対応の手帳型ケースです。中央下部に光輝くマセラティのエンブレムが高級感を演出します。ケース内側にはICカード類を3枚収納可能なカードポケット付き。iPhone装着部分は柔らかいTPU素材を使用しているので、iPhoneを傷つけることなく安心にご利用頂けます。
用途iPhone X /Xsケース 仕様内側ポケット×3 マグネット無し メーカーマセラティ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。 安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット
付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります 材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド 本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー 質量(g)258(本体・電池含む) 測定項目圧力(絶対値) 温度(℃)操作:0~40、保管:室温 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(閉):168×120×26(突起部除く)、センサープローブ:15×65×14 測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、<ENTRYモード>呼吸登録13秒、<ADVICE>密着度判定13秒 電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本) 測定対象マスクと顔面の密着性の評価 測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定) 通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70 電池寿命約3か月 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料専用リーフレット(0.6MB) 再生紙使用マーク適合
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷