軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)2
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。
コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。
長さ(m)1
梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。
縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
用途シート状の品、反物の梱包用資材に。
異形物の収納用品として。
材質/仕上紙
色茶
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。
全長(mm)250
再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
色ブラウン
内径(Φmm)30
外径(Φmm)32×300
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。
酸性紙です。
材質クラフト紙
質量(g)180
内寸法(Φmm)76.2
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
ポスター・カレンダーなどの保管や持ち歩きに。
繰り返し使える丈夫な作り。
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。
巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。
質量(kg)約6~7
色段ボール色
直径(Φmm)約400
材質(裏)クラフト50g/m2
1巻
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
安全地帯AS150,AS2500用ローラー。
用途荒目凹凸仕上げ用
種類ローラー
材質(ローラー部)紙
曲げてコーナーガードへ。紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。
日本製造。リサイクル性に優れています。
ワンタッチで結合可能です。留め具不要。
別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材
材質パルプ
長さ(mm)200
形状L型
厚さ(mm)3
寸法(mm)抜き場所:100×100
角度(°)80~100
加工抜き加工:パズル型
辺(mm)50×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
紙を何枚にも積層して接着しておりますので、頑丈で硬い商品です。
日本製造。リサイクル性に優れています。
別名ペーパーアングル、紙製L型アングル、エッジボード、コーナーガード
用途保護材、緩衝材、補強材
材質パルプ
長さ(mm)100
形状L型
厚さ(mm)3
角度(°)80~100
辺(mm)50×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A-5308
紙角あてを手動でカットできる便利商品です。
紙アングル専用に設計。手軽に簡単カット。必要な長さに設定可能。
紙アングルを差し込み、持ち手を降ろすのみで、切り口も綺麗にカットできます。
軽量(約7kg)ですので、持ち運び可能。刃物取替も可能。簡易的な刃物研ぎで研ぐことも可能です。
刃物、まな板1セット取替品付き
用途紙角あて、紙アングルのカット
セット内容本体1台、説明書1枚、取替品(刃物1セット)(まな板1枚)
材質ベース本体:鉄、プロテクションカバー:ポリカーボネート
最大切断寸法(mm)辺100×100
本体高さ(mm)830(持ち手を上げた際)
位置調整範囲(mm)50から500(位置決め棒を外せば、制限なしでカット可能)
本体長さ(mm)595
最大切断厚さ(mm)8
本体幅(mm)203、675(位置決め棒装着時)
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
1本
¥429
税込¥472
翌々日出荷
製品の荷崩れやPPバンドの食い込み防止、角部の保護等に最適なL型アングル材です。
板紙を積層プレスした強度抜群の商品です。
再生・リサイクル素材を使用しているので、使用後は再生、焼却が可能です。
用途梱包用箱のサイドやエッジの保護に。
荷物輸送時や段積み保管時の荷崩れ防止に。
材質Kライナー、紙管原紙
幅(mm)50
厚さ(mm)3
色クラフト色
両サイドにフタがついたクラフトパックです。
用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
用途荷崩れ防止、万引き防止、結束、汚れ防止に
材質ポリエチレン
パレット桁部の折り畳み機能により、必要時に立体化でき、不要時やパレット一括搬送時には平面化(厚み約25mmに縮小)。
耐荷重3t可能です。
天板が厚紙のため商品が部分荷重にも強い。
用途金属製品など重量物のパレット輸送など
間口W×奥行D×高さH(mm)【完成時】800×700×100、【折りたたみ時】790×800×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
紙巾1200mmに、幅1050mmのポリエチレンクロス(4×3) をポリエチレンでラミネートしたクラフト紙です。
ポリエチレンクロスが入っているため破れにくく梱包に最適!
撥水性があります。(防水ではありません)
※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
用途梱包・包装・緩衝材として
仕様片面ラミ加工あり
材質クラフト紙+PEクロス(4×3)
色茶色
坪量(g/m2)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(5本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
取付シリコン吸着
硬度3H
特性指紋防止
反射防止対応
熱転写用インクリボン・レジンタイプ(耐擦過)。サイズ:幅110mm×長さ300m/外径66.2mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ)。入数:3巻入り。対応機種:TD-4420TN、TD-4520TN、TD-4650TNWB、TD-4750TNWB、TD-4750TNWBR、TJ-4021TN、TJ-4121TN、TJ-4121TNR、TJ-4420TN、TJ-4520TN、TJ-4620TN(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

角当て L型アングル 紙製
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
強い紙製のアングルで出隅を養生できます。
用途出隅・開口枠・角の養生
材質パルプ
長さ(mm)1000
厚さ(mm)2
色ベージュ
滅菌タイプを新たにラインナップ!。紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(遠沈管50mLと15mL)。
仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ16(3)+Φ29(3)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ29mm穴/50mL遠沈管・Φ16mm穴/15mL遠沈管
材質再生紙(コートボール紙)
寸法(mm)100×65×40
立て数(本)50mL遠沈管×3、15mL遠沈管×3
アズワン品番4-4491-32
1袋(20枚)
¥2,330
税込¥2,563
翌々日出荷
ネットショップの画像やSNSへの投稿に!部屋の中でも簡単に雰囲気ある写真が撮れる、小さなアイテムの撮影に便利なA1サイズのシートです。
仕様片面デザイン、紙管(直径100×630mm)付
材質マット紙
寸法(幅W×高さH)(mm)841×594
厚さ(g/m2)209.3
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き
材質クラフトボール
古紙配合率(%)筒・外箱80%
エコマーク認定認定
山高さ(mm)20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 155
切り取り自由なので必要な箇所に必要なだけお使いいただけます。
用途梱包時のPPバンド接触部や各コーナー部分の保護の決定版。
材質紙管原紙
幅(mm)(50+50)=100
RoHS指令(10物質対応)対応
紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(PRMS:1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ/PRCF:遠沈管50mLと15mL)。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。
材質再生紙(コートボール紙)
厚手タイプのクラフト紙です。
仕様ラミ加工なし
材質クラフト紙
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様サイズ:幅100mm×長さ80mm/外径196mm/紙管サイズ76.2mm 入数:5巻入り 対応機種:TJ-4420TN、TJ-4420TN-LP、TJ-4420TN-CU、TJ-4520TN、TJ-4520TN-LP、TJ-4520TN-CU、TJ-4620TN、TJ-4620TN-LP、TJ-4620TN-CU
アズワン品番65-3406-43
1箱
¥72,980
税込¥80,278
13日以内出荷
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

クラフトテープ
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。
握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。
素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。
指をひっかけるグリップがあるため握りやすく、手も痛くなりにくいです。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。
適合3インチ(約76mm)紙管用
材質ポリプロピレン
質量(g)約88/個
寸法(幅W×奥行D)(mm)約100×113
1セット(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)10
主な用途梱包用
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)8.36
巻戻し力(N/10mm)0.75
引張強度(N/10mm)51.5
テープタイプ文字が書ける
材質基材/ポリプロピレン
幅(mm)48
寸法(mm)紙管:76
色茶
長さ(m)100
粘着剤アクリル系
包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ