耐水性があり、台所や浴室など水回りでの使用が可能です。
はく離紙を外したテープの色は黒です。
巻心は再生紙を使用しています。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途浴室の石けん入れ、スチールドア装飾品、自動車のモール固定に
色黒
タイプ小巻、耐水タイプ
耐荷重(g)270(15×30mmあたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強力
被着材の素材水回りの石鹸入れ、スチールドア、自動車のモール固定など
主なワーク大面材、パーツ
グリーンマーク認定
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
環境に配慮し再生材料と自然由来の素材を使用しています。グリーン購入法適合品です。基材に再生PET100%使用。薄くしなやかなため凹凸にもなじみやすく、軽包装から重包装まで対応しています。手切れ性が優れており作業効率UP!
用途一般包装(軽包装から重包装まで対応)。段ボール包装。各種の仮止め・補修・結束。
基材再生ポリエステル繊維
テープ長さ(m)25
粘着剤ゴム粘着剤
伸び(%)18
引張強度(N/25mm)89.2
粘着力(N/25mm)11.26
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)16
グリーンマーク認定
再生材使用使用
紙の風合いを残したナチュラルなテープ。アレンジが楽しめラッピングなど幅広く活躍します。
タイプクラフトテープ
エコマーク認定認定
本体質量(g)38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×48
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
グリーンマーク認定
紙の風合いを残したナチュラルなテープ。アレンジが楽しめラッピングなど幅広く活躍します。
タイプクラフトテープ
エコマーク認定認定
本体質量(g)38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×48
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠鋼
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
再生紙使用マーク適合
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2
消費電力(W)5.4
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材樹脂(透明)
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)6(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所天井専用
電圧(V)100
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白)
電圧(V)100
本体アルミ
取付場所天井専用
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型
質量(kg)0.4
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型
質量(kg)0.9
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC4000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)230
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型
質量(kg)0.6
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高彩色LED
明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)145
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)1
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)230
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射。ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)1
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)230
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型
質量(kg)0.6
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1950、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
埋込穴(Φmm)125
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)145
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型
質量(kg)0.9
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)170
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです
用途高天井用
埋込穴(Φmm)175
明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス
枠アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)
取付必要高(mm)230
質量(kg)1.9
取付可能天井厚(mm)5~25
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
用途高天井用。屋内・軒下取付兼用
埋込穴(Φmm)150
明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス
枠アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)
取付必要高(mm)220
質量(kg)1.5
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型
質量(kg)0.9
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)230
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)150
ランプの種類高彩色LED
演色指数(Ra)93
明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
枠アルミダイカスト
仕様(光源の深さ)一般型
取付必要高(mm)170
質量(kg)0.9
取付可能天井厚(mm)5~25
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
埋込穴(Φmm)125
ランプの種類LED
明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
枠アルミダイカスト
仕様(光源の深さ)一般型
取付必要高(mm)170
質量(kg)0.7
取付可能天井厚(mm)5~25
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
仕様(光源の深さ)深型
質量(kg)0.9
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高彩色LED
明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)150
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)230
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明)
質量(kg)0.5
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
配光角度(°)61
明るさC4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)175
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明)
質量(kg)0.5
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
配光角度(°)53
明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)145
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
質量(kg)0.7
材質(本体)アルミダイカスト
取付穴(mm)100
LED寿命(時間)40000
取付必要高(mm)210
取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21)
再生紙使用マーク適合
MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
仕様電源装置付属
質量(kg)0.8
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル
ランプの種類LED
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付可能天井厚(mm)5~21
再生紙使用マーク適合
TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
枠鋼
埋込穴(Φmm)100
取付必要高(mm)210
質量(kg)0.9
LED寿命(時間)40000
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)100
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具100Wクラス
枠鋼
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.3
皮相電力(VA)14(100V)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)100
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
色(本体)ブラック
再生紙使用マーク適合
住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウン。やわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト。高いコストパフォーマンスを誇ります
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700
演色指数(Ra)94
枠アルミ
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.3
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします
質量(kg)0.6
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル(透明)
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプワイド配光
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です
構造高気密SB
レンズ材樹脂(透明)
ランプの種類LED
LEDLED一体型
調光方式位相制御
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
配光タイプミディアム配光
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠アルミ
カバー樹脂(乳白)
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
グリーン購入法適合
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
関連キーワード