定規を傷めないステンレスガードつき。
用途カッティング用
目盛仕様cm目盛/ピッチ:1mm
材質(本体)アクリル
色(本体)スケルトン
雑誌ページ、用紙、書類の不要部分の切り取りに便利。カッターなしでも紙がきれいに切れます。物の高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り。
材質アルミニウム
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×1.5×30
測定範囲(cm)30
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様方眼目盛付伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質本体:アクリル、カッター面:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
グッドデザイン賞受賞!紙がスパッと切れるアルミ定規
紙がスパッと切れる
伸ばせば30cm目盛り、たためばペンケースに入る
15度ごとのおおよその角度が測れる
物の高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り
材質(本体)アルミニウム、(開閉・ロック部分)PC、POM、ステンレス鋼
質量(g)38
目盛片側15cm、開くと30cm
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)160×30×6
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規
プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ
強度に優れた空中リブ構造を採用
ミリ単位の目盛付。定規として利用できます
底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します
ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線
ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター!
ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズA4
最大裁断枚数10枚(70g/m2換算)
付属品カッター刃(直線刃)×1個
質量(g)188
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8
裁断幅(mm)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB)
細断方法スライド式
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。
背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。
黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。
高さや深さが測れる、端面0基点。
計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
見えやすい大きい数字で、5cmごとに数字の色が変わります。端からの目盛りなので測り始めの位置を間違えにくく、深さや高さも測りやすい。
用途線を書いたり長さを測る作業に。
材質メタクリル樹脂
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様メートル目盛
材質アルミ
こんなお得な商品も!
直線定規(樹脂製)
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質ステンレス
JIS規格取得取得済
材質アクリル製樹脂
寸法(mm)310×30×2
測定範囲(cm)30
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
方眼目盛とサイド目盛で平行も垂直も楽々読み取れます。
また、1mm間隔の縦目盛によりきれいに平行線が引けます。
材質PMMA
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード