ワンプッシュで紙コップが取り出せます。
背面マグネットで取付けが簡単にできます。
付属のネジを使用することで磁性のない場所でも取付けが可能です。
用途カップ、紙コップの収納、取り出しに。
事務所や工場、倉庫など、あらゆる給水場所に。
収納数7オンス紙コップ約50個
適合サイズ7オンス(205ml用)
付属品取付用ネジ2本
材質ABS+PC+磁石
質量(g)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×145×435
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
こんなお得な商品も!

カップディスペンサー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
紙コップの収納を追求しました。機能性に優れた便利な一品です。
材質本体:ABS樹脂 筒部分:ポリエチレン 背面:マグネット ネジ:鉄
材質(本体)ABS樹脂
こんなお得な商品も!

カップディスペンサー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
紙コップの収納を追求しました。機能性に優れた便利な一品です。
収納数(280ml厚紙カップ)約80個、(250mlストロングカップ・断熱)約55個、(プラカップ・インサートタイプ)約155個
材質本体/アクリロニトリルブタジエンスチレン、筒部分/ポリエチレン、背面/マグネット、ネジ/鉄
色ブラック
質量(g)490
適合サイズ(mm)カップ/口径約80、(280ml厚紙カップ:約79.6、250mlストロングカップ・断熱:約80、プラカップ・インサートタイプ:約80)
寸法(cm)14.8×16×63.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ボタンを押すと紙コップが1個ずつ取り出せます。マグネット付きで設置が簡単!木ネジ(付属品)で取り付けも可能です。カップのデザインや好みに合わせて貼れる『カスタマイズシール』付き。
材質本体/ABS樹脂、筒部分/ポリエチレン、背面/マグネット
色ディープブルー
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)320
適合サイズ(mm)(カップ口径)約57.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×135×410
適合サイズ3オンス
収納数(ペーパーカップ)約50個
関連資料(1.2MB)
TKG品番9-0982-0501
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

カップディスペンサー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
紙コップのサイズに合わせてダイヤルで調節できます。取り付け方法を3タイプからお選びいただけます。
適合サイズ(カップ)3~7オンス
セット数約50コ
紙コップを1個ずつ本体下部より簡単に取り出せるディスペンサーです。
5オンス/7オンスの2サイズ対応です。
補充も簡単、上フタを開けてコップを入れるだけです。また、上フタ付きなのでホコリ等の心配がありません。
適合サイズ5・7oz用
色ホワイト
セット内容本体、背板(マグネット付)
仕様挿入数量:5oz用:約55個/7oz用:約50個
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ウォーターサーバーの側面にマグネットで簡単取り付け。直径約5.2~8cmの紙コップ対応のディスペンサー。両側面にスリットが入っているので残量が見えます。バックル(4つのツメ)を調節して様々なサイズの紙コップに対応可能。サーバーの左右どちらにも設置できます。マグネットが下部に付いているので、コップが取りやすい高さに取付けが可能。蓋付きでほこりを防ぎます。蓋はトレーになっていて、コップ等の一時置きに便利。付属の木ネジや壁面にも取り付け可能です。
付属品木ネジ×2、石こうボード用アンカーボルト×2
適合(取り付け可能な壁面)マグネット:約W7×H20cm以上のマグネットがつく平らな面・スチール壁面、木ネジ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)、石こうボード:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード
材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン、マグネット、滑り止め:シリコーン、バックル:ステンレス
質量(g)約890
耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×9.4×40
対応サイズ(Φmm)直径約5.2~8cm以内の紙コップ60~85個
ボタンを押すと1個ずつ出てきます。
収納数約60個
仕様5オンス用
材質本体/ABS樹脂、筒/PE(ポリエチレン)、背面/マグネット
寸法(mm)140×160×430
色ホワイト
取付け方法マグネットまたはネジ止め
アズワン品番8-1910-01
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質:ABS樹脂、ステンレス
材質ABS樹脂、ステンレス
直径×高さ(mm)104×245
TKG品番9-0984-1201
TKG品番(2017)6-0868-2001
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
紙コップとフタを収納できます。ビュッフェやレストランのドリンクバー、カラオケ店などのアミューズメント施設におすすめ。
仕様壁掛け用のマウント付
材質ABS樹脂樹脂
質量(kg)1.28
タイプ2列2段
内寸(mm)コンパートメント:W103×D106
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×224×309
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
需要の多い4サイズが2タイプスタンドタイプどこでも手軽にご使用できます。壁掛けタイプ(マグネット付)付属の部品で簡単に取り付けできます。新方式のセパレーターを使用(特許出願中)素材は衛生的で丈夫なポリプロピレン樹脂と18-8ステンレスを使用。取り外しがワンタッチで簡単に行え、カップは上下のどちらからも補充可能です。ホコリ対策も万全カップケースには万一の転倒でも割れにくく、静電気も帯びにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)を使用、残量も一目で分かりホコリがつきにくいので大変衛生的です。お手入れ簡単丸洗いができるセパレーターと主要部品は18-8ステンレス製ですので、丈夫でお手入れも簡単です。
タイプ壁掛け
外径×高さH(Φmm×mm)158×550
TKG品番9-0982-0102
TKG品番(2017)6-0867-0102
1個
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
需要の多い4サイズが2タイプスタンドタイプどこでも手軽にご使用できます。壁掛けタイプ(マグネット付)付属の部品で簡単に取り付けできます。新方式のセパレーターを使用(特許出願中)素材は衛生的で丈夫なポリプロピレン樹脂と18-8ステンレスを使用。取り外しがワンタッチで簡単に行え、カップは上下のどちらからも補充可能です。ホコリ対策も万全カップケースには万一の転倒でも割れにくく、静電気も帯びにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)を使用、残量も一目で分かりホコリがつきにくいので大変衛生的です。お手入れ簡単丸洗いができるセパレーターと主要部品は18-8ステンレス製ですので、丈夫でお手入れも簡単です。
高さ(mm)(カップケース)350
タイプスタンド
外径×高さH(Φmm×mm)220(ベース)×645
TKG品番9-0982-0101
TKG品番(2017)6-0867-0101
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
SAN JAMAR サンジャマー 適応サイズ:外口径約Φ73~Φ95。付属の4種類のガスケットにより幅広いサイズに 対応できます。
うがい専用コロロ紙コップを100個収容可能なスリムなデザイン。
1個づつ取り出せて衛生的です。コロロ紙コップが100個収納できます。
プッシュしやすいボタン形状です。曲線形状でメンテナンスが簡単です。
仕様本体
適合(紙コップ)51059
種別ホルダーのみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×123×377
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
両サイドのコイルでカップストッパーの高さの調整が可能です。8~44オンスのカップにご使用いただけます。
適合径範囲8~44オンス
全長(mm)492
寸法(奥行D×高さH)(mm)464×162
TKG品番9-0982-0401
TKG品番(2017)6-0867-0501
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
ボタンを押すと紙コップを1つずつスムーズに取り出せるディスペンサー。マグネットタイプで、給茶機や冷蔵庫などにピタッとくっつけられるので、設置も楽々。最大収納量:約50個。※カップは別売りです。
材質本体・蓋:ABS樹脂、筒部分:ポリカーボネート
紙コップとフタを収納できます。ビュッフェやレストランのドリンクバー、カラオケ店などのアミューズメント施設におすすめ。
仕様壁掛け用のマウント付
材質ABS樹脂樹脂
質量(kg)1.63
タイプ3列
内寸(mm)コンパートメント:W109×D103
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×112×355
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質メタクリルスチレン樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×120×183
紙コップ3オンス(約85ml)専用ホルダーです。
1個ずつ取りやすい構造です。
仕様25コ装着可能
トラスコ品番342-0167
質量(g)175
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×95
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
どうしてカップを個別に取り出せるのかリングの内側に長さの異なるポリプロピレン(PP)の薄片が交互に並ぶ構造が特長です。セパレーターの構造1 カップは長短両方のPP片で支えられています。2 一番下のカップを引き下げると長、短両方共に湾曲します。3 更に引き下げると短片が先にはずれ元の位置に戻り次のカッ プを支えます。4 カップを引き抜き終えると1の状態に戻ります。より確実にセパレートするために二段構造になっています が、カップを強く握りすぎると次のカップも同時に出るこ とがあります。また引き抜く速度が速すぎると短片の戻り が間にあわず複数のカップが出ることがあります。材質1 リング:発泡ポリプロピレン2 PPシート:ポリプロピレン3 ボルト、ナット:ステンレス
1台(1台)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
1台(1台)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
最大収納数約50個(目安)
材質本体:ステンレス
質量(kg)5
直径×高さ(mm)140×510
TKG品番9-0982-0601
TKG品番(2017)6-0867-0701
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1台(1台)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
Φ110mmの穴にディスペンサーを押し込むと板バネによって固定されます。
上向き、斜め上向き、下向きに設置可能です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)145×500
TKG品番9-0982-0801
TKG品番(2017)6-0867-0901
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1台(1台)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質鉄製ワイヤー
寸法(mm)外寸:267×H310
1台(1台)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
1台(1台)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1台(1台)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
大手ファーストフード店で採用HOT/COLDカップサイズが変わってももう交換する必要はありません!、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
オフィスやイベントで大活躍
適合サイズ10オンスまで可能、積載可能カップ数150個
材質ABS樹脂
寸法(mm)200×H1000
EBM品番5613400
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質/ABS・ステンレス
用途うがいカップの積み重ねやセルフスタンドに最適です。205ml(7オンス)から280ml(9オンス)の紙コップとインサートカップが入ります。
直径×高さ(mm)104×245
口径Φ65~Φ94のカップが入ります。
寸法(mm)120×120
EBM品番7027700
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
材質ポリプロピレン
容量(mL)430
外寸法(Φ×Hmm)Φ96×H106
耐熱温度(℃)110
EBM品番7368300
1セット(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
紙コップとフタを収納できます。ビュッフェやレストランのドリンクバー、カラオケ店などのアミューズメント施設におすすめ。
仕様壁掛け用のマウント付き
材質ABS樹脂
SAN JAMAR サンジャマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×133×165
仕切り3Pcs
TKG品番9-0984-1601
TKG品番(2017)6-0868-2401
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
適応サイズ:Φ100~Φ70位
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×20
適合径(Φmm)100~70位
TKG品番9-0984-1401
TKG品番(2017)6-0868-2201
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ