材質:ポリエチレン樹脂
材質ステンレス ポリプロピレン
全長(mm)120
質量(kg)0.011
TKG品番9-0589-2801
TKG品番(2017)6-0530-3001
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!
寸法(mm)12×104×20
色ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント
材質ポリプロピレン
質量(g)12(1本)
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
紙パックに取りつけてラクラク注げる注ぎ口。500ml/1000ml対応。洗って繰り返し使える、食品衛生法適合商品です。
用途小さなお子さまから介護用としても、さまざまなシーンにお使いいただけます。
セット内容2個(赤・青 各1個)
材質注ぎ口:ABS樹脂、フタ:ポリエチレン、パッキン:熱可塑性エラストマー、安全カバー:ポリプロピレン
寸法(cm)約直径3.5×高さ6
1セット(2個)
¥449
税込¥494
10日以内出荷
氷みつの紙パック容器の口に直接取り付け、
そのままシャワータイプとして利用できます。
材質注ぎ口/PE、ストリー部分/PP、接続部/シリコンゴム
全長(mm)255
1袋(3本)
¥469
税込¥516
当日出荷
材質SUS420J2
全長(mm)120
TKG品番9-0588-0901
TKG品番(2017)6-0528-0801
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
パッケージデザインとインテリアとして使える
自由に描画できる白無地のドリンクパック台紙。組み立てやすい折り線加工済みで底は組み底。パズルやねんどで作ったものを使っての箸使い練習ゲームなど楽しく遊べます。
材質紙
寸法(mm)未組立時:約330×185
質量(g)18
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×200
1枚
¥110
税込¥121
当日出荷
容器にシャワーがついて、楽にカップに蜜をかけることができます。
サイズ(mm)Φ86×H266
1セット
¥449
税込¥494
当日出荷
食品保管に最適です。
色グリーン
材質ポリプロピレン(PP)
商品タイプバット
材質ポリエチレン
セット内容大/6本、小/6本
質量(g)大/20(1本)、小/10(1本)
寸法(cm)大/(約)2.8×20×1、小/(約)2.8×14×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
¥499
税込¥549
当日出荷
全長(mm)170
刃長(mm)43
トラスコ品番474-2613
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
昼間に太陽電池で電気を発電。
その電気を充電し、周りが暗くなると自動でLEDがピカピカと光りだすソーラーランタンのキットです。
ランタンのボディーは牛乳パックなどをリサイクルして使います。自分だけのオリジナルデザインのエコランタンを作りましょう!
仕様部品点数:7点、準備していただくもの:1000ccの牛乳パック(開いていないもの)×1個、単3形ニッケル水素充電池(Ni-MHの表示がある電池)×1個
セット内容ライト(LED)モジュール×1個、太陽電池×1個、電池ボックス(単3乾電池×1)×1個、両面テープ×2枚、トレーシングペーパー×2枚
使用工具はさみ、テープ、カッター、定規、マーカーペン
電池太陽電池
組立時間1~2時間
充電池タイプ単3形ニッケル水素充電池(別売)
点灯時間満充電時で約4時間
適合年齢(歳)10以上
A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
寸法(mm)240
耐熱温度(℃)45
クリップ式袋止め具。ワンタッチで開閉出来ます。大きな袋でも安心なサイズ。
トラスコ品番260-2946
質量(g)40
有効寸法(mm)55
1パック(5個)
¥249
税込¥274
当日出荷
開封するものをはさみ左右どちらでも真横に軽く引くだけで簡単に開封できます。
材質ABS樹脂
耐熱温度(℃)70
全長(mm)112
TKG品番9-0588-1001
TKG品番(2017)6-0528-0901
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
11機能付の万能タイプのリサイクル鋏です。
業界初の多機能に加え、低コスト・保護キャップ付です。
用途内フタはずし、リングはずし、フィルムはがし、牛乳パック切り、PET切り、シールはがし、缶わけ、ガス抜き、キャップはすし
全長(mm)約165
仕様テープがつきにくいディンプル加工、弱磁力付、ハンドル分別可能
質量(g)75
材質(キャップ)PP
材質(刃)ステンレス
材質(ハンドル)ABS
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
全長(mm)95
品名・タイプポーラー
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
スライドパーツを前後に切替えると、横にスライド(袋のカット)と一周回しカット(パックのカット)ができます。
磁石付きで冷蔵庫等に貼り付けができます。
材質本体/ABS樹脂(80℃)、刃/ステンレス
全長(mm)90
壁掛式で、片手できれいに開封する事ができるので作業効率 が上がります。投入口がV字になっている為、袋の中の具を寄せなくても自然 に絞りこまれます。作業のしやすい所にネジで固定できます。
寸法(幅W×奥行D)(mm)取付板/140×80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×75×34
TKG品番9-0588-0801
TKG品番(2017)6-0528-0701
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
外出先での使用に適した防塵対応設計と落下耐性2.0m
webアプリからBluetooth通信経由での印刷を実現
車用のシガーライターチャージャーやバッテリーパック4個を同時充電可能な外部チャージャー等、豊富なオプションを用意
スーパー軽量&スーパーコンパクト 約210g。シリーズ最軽量、最小型デザインを実現
磁気カードリーダー装備モデル有 スマートフォンやタブレット端末と組み合わせたクレジット決済システムやポイントカードシステムを低コストで構築可能
オールインワンパッケージ バッテリーチャージャー、バッテリーパック、シリアル通信ケーブル、ベルトクリップ、サンプル用紙を標準添付、カードリーダー装備モデル有
1台でマルチOSに対応可 パネル操作設定で、iOSモードと標準モード(Android/Windows等)に切り替え可能
長時間バッテリー駆動設計見直しにより、1回の充電で最大17時間動作可能。【従来比1.2倍】(ファームウェアバージョン4.0以降)※5分間隔印字・省エネモードでの使用時
セキュリティ(暗号化)カードデータの高度な暗号化に対応。Bluetooth通信は128bit暗号に対応 ※セキュリティモード3(最大16桁PIN)
AppleMFiライセンスプログラム認定プリンター iPhone、iPad、iPod touchなどのiOS機器とBluetooth通信が可能
仕様●ボディーカラー:ブラック&グレー●印字方式:ダイレクトラインサーマル●印字構成●▼英数字:12×24ドット、9×24ドット、9×17ドット●▼角漢字:12×24ドット●▼全角漢字:24×24ドット●印字桁数:最大32桁(12×24フォント)、最大16桁(漢字:24×24フォント)●文字サイズ:12×24●フォント:1.5×3.0mm(W×H)●半角漢字:1.5×3.0mm(W×H)●全角漢字:3.0×3.0mm(W×H)●解像度:8ドット/mm(203dpi)●エミュレーション:StarPRNT、ESC/POS●インターフェイス:RS232C&Bluetooth(R)(Ver. 3.0)●印字速度:最大100mm/秒●用紙形態:感熱ロール紙●用紙サイズ:58mm(2インチ)●用紙巻径:40mm●用紙厚さ:0.060~0.070mm●外形寸法:80×114×44mm●重量:210g(バッテリー含む)●バッテリー:7.4V(1150mAh)※バッテリー駆動時間は、動作環境温度・動作条件・充電回数によって短くなる場合があります。●駆動可能時間●▼標準モード時:14時間(15cmのレシートを5分間隔(12枚/時)で印字した場合)●▼省エネモード時:17時間(自動パワーダウン(1分)使用時)●連続印字時:約57分●印字可能領域:48mm●動作環境:-10~50 ℃、30~80%RH●ヘッド寿命:50km●落下耐性:2.0m(メーカー規定による試験値であり、保証値ではありません)●バーコード:UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、NW-7、Interleaved 2/5(ITF)CODE39、CODE93、CODE128●2Dコード:QR Code、PDF417, Data Matrix●防塵機能(国際規格 IP40 対応)
アズワン品番68-0516-55
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
スライド機構により190~350ml缶や500ml紙パック、500mlペットボトルを収納可能。2ポケット構造によりドリンクとiPHONEなどのスマートフォンやタバコなどを同時収納可能。エアコン吹出口の様々な形状に対応した取付クリップが付属されており、あらゆる車種に装着可能。
用途車のドリンクホルダーに。
色クローム、(クリスタル)クリスタル
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
FT-IRを始める際に必要な基本製品セットです。組立液体セルは各種液体、ペースト、粘性液体等の分析に、また固体セルはΦ3mmのKBr(臭化バリウム)ペレット成型や分析に適しています。
仕様セット内容(mm):テーブルプレス、3ダイセット、組立液体セル、KBr(臭化バリウム)窓板/32×3(孔無・孔有/各1枚)、KBrパウダーパケット/(0.5g×20パック)、乳鉢及び乳棒/35、スパチュラー、クイックホルダー、EZクリップホルダー、マグネチックフィルムホルダー、エコノカード/9.5径(30枚入)、ペーパーインサート(30枚入)
型番STJ-0200
アズワン品番3-5205-01
1個
¥249,800
税込¥274,780
33日以内出荷
関連キーワード