被った状態でも後部つまみでサイズ調整が可能です。
面体は上下式で使わない時は上に上げられます。
顔全体を覆う特殊紫外線吸収面です。
用途UVランプ使用作業
紫外線塗装乾燥装置に
殺菌灯使用作業所
ライン型UV照射装置に
形状かぶり型防災面
材質(レンズ)アクリル
材質(レンズ)アクリル、(ヘッドバンド)ナイロン
トラスコ品番448-9209
質量(g)354
レンズ色クリア
可視光線透過率(%)92
レンズ厚さ(mm)2
紫外線透過率(%)0.0001
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。
仕様材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約50g 型番:SSUV-2060 メガネ併用可
アズワン品番2-9048-04
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
全紫外線を吸収できる特殊UV保護面です。
形状かぶり型防災面
機能UVカット
材質(シールド)ポリカーボネート、(ヘッドギア)ポリエチレン
規格ANSI規格品(Z87.1)
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)10-5以下(254.365nm)
アズワン品番9-040-01
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
TA434EA・TA434EG・TA434EHは黄色のゴーグル、TA434ECは透明のゴーグルが適合します。
黄色ゴーグルは、蛍光剤の発光を鮮やかにします。
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状一眼型
機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)143×42
質量(g)22
レンズ色スモーク
材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
防熱効果、通気性・透明度に優れています。
形状ゴーグル型
仕様めがね併用可、アイピース交換可
材質フレーム/アルミ、レンズ/アセチロイド
質量(g)50
タイプメガネ併用可
紫外線遮断率(%)313nm/99%、365nm/99%
アズワン品番9-035-03
材質(バンド)ネオプレン
1個
¥3,298
税込¥3,628
11日以内出荷
こんなお得な商品も!

安全保護メガネ スポーティフチなし 一眼型
モノタロウ
¥699
税込¥769
一眼式。
デザイン性を重視した保護めがね。
クッション付きで装着部分が痛くありません。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型
機能曇り止め加工、紫外線カット
規格EN 規格認定
材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)27
レンズ色クリア
加工硬化処理
レンズ防曇
材質(フレーム)PC(ポリカーボネート)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
広範囲を保護するパノラマレンズ。
スペクタクル形の中で最も強力な防曇性能。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
フレキシブルなテンプルで、快適な装着感。
サイドまである一体型レンズで広視野。
ヒンジは3段階角度調節可能。
折りたたんで、コンパクトに収納可能。
用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
一般作業(飛来物等)
型式-YF-2000UV。有害な紫外線・ブルーライトをカットして眼と顔全体を保護します。・UV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.99%以上カット。 レンズ-PMMA(2.0mm厚)・レンズカラー-アンバー、可視光線透過率66%・レンズ形状-シリンダーカーブ形状・ヘッドギア-サイズ調整可能・レンズサイズ-縦200×横340mm
形状かぶり型防災面
機能UVカット、ヘッドギアサイズ調整可能
TGK品番941-87-03-29
材質(シールド)PMMA(2.0mm厚)、(フレーム):PE
寸法(mm)縦200×横340
色アンバー
質量(g)280
フレームラチェット式、サイズ調整可
可視光線透過率(%)66
シールドシリンダーカーブ形状
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
新車のような深みのあるツヤ復活。ゴム、プラスチック、ビニールレザー、ウレタン等の汚れを落とし、深いツヤを与えます。保護被膜を作り、ダッシュボードの劣化を防止します。紫外線カット剤、除菌消臭剤配合
用途自動車用ゴム、樹脂表面の洗浄および保護つや出し用スプレー
成分シリコーン、非イオン系界面活性剤、石油系溶剤、紫外線吸収剤、除菌剤
液性中性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(250mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
リークブロック関連商品です。UVライト照射の際、目の保護として使用してください。
トラスコ品番667-2679
危険物の類別非危険物
1個(1個)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
使用しない時、コンパクトに収納できます。
眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応)
仕様UVカット
形状ヘルメット取付型防災面
質量(g)約170
レンズ色クリア
対応MP型対応、溝付型対応
機能紫外線カット
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
上面ガード付に下面ガードを追加したタイプです。シールド上部にツバが付いていますので、シールド面が床に直接触れず傷が付きにくいです。下部カバー付き仕様は、より保護力を高めたタイプです。ラチェット式ですので、位置やサイズの調整が可能です。全紫外線を吸収できる特殊UV保護面です。
種別上下面ガード (紫外線)
アズワン品番3-6973-04
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
スモークレンズ採用で屋外での作業に最適です。度付眼鏡の上からかけることができます。紫外線を99.9%カットします。
かけ疲れしにくい軽量タイプです。衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製です。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。
レンズ色スモーク
レンズ紫外線99.9%カット
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
溶接面用遮光プレート。
軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質ポリカーボネート
規格JIS T8141
タイプJIS規格品
質量(g)15
寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
長波長紫外線によって生ずる青いモヤ”blue haze”を取り去り、最適なコントラストを得る事ができます。
仕様紫外線カット
形状二眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)特殊プラスチック
紫外線遮断率(%)100
アズワン品番9-035-11
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
貼るだけ簡単。オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。日よけと目隠し効果(透明タイプについても若干スモークがかかっております)。遮熱効果で冷房効率UP。貼るだけで簡単に省エネ&節電。水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくい。お好きな大きさにカットして使えます。【スモークタイプ】太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプよりも室内は少し暗くなります。紫外線防止、目隠し効果良好。【透明タイプ】太陽光を適度にカットし、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプはギラギラしにくく、目隠し効果もあります。
用途窓用、オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。遮光 遮熱 フィルム 簡単取付 窓用 はがせる 目隠し 日差し除け 日差し 目隠し 室内 貼りやすい 断熱 遮熱 遮光 冷房効率 カット可能 紫外線 手軽 リビング 子供部屋 寝室 省エネ 節電 太陽光 UVカット 室内 家 事務所 店 店舗
材質PETフィルム、印刷入りPETフィルム、アクリル系粘着剤
5.7 型ワイド用、紫外線 (UV) や汚れから表示面を保護するためのシート (1 枚入り)"
1台
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。度付眼鏡の上からかけることができます。
紫外線を99.9%カットします。かけ疲れしにくい軽量タイプです。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。
レンズ色クリアー
レンズ紫外線99.9%カット
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(フレーム)ポリカーボネート
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
形状一眼型
仕様アイピース交換可、着脱可の布バンド付
材質フレーム・レンズ/アセチロイド
質量(g)42
紫外線遮断率(%)313nm/99%、365nm/99%
アズワン品番9-035-10
1個
¥2,098
税込¥2,308
11日以内出荷
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。フィット感に優れ視野も広く、耳あて付きで耳あたりが柔らかいので楽に装着できます。
仕様材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約30g 型番:SSUV-2773R
アズワン品番2-9048-02
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
高輝度LEDを備えたコンパクトでハイパワーのリーク検知紫外線ランプです。狭いスペースでAC&Rの漏れを検出するための最適なランプです。前焦点レンズは、長距離で放射し、最適な蛍光反応を提供します。推奨照射範囲…8m 。電球…高輝度LED。電源…単4電池×3本 。中心波長…400nm。ゴーグル付
1本
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
変色が気になるジャムや書籍、観賞保護用のスニーカー用です。
用途スニーカー
仕様加工仕様/穴数:R17/0ケ
長さ(mm)430
幅(mm)280
厚さ(μm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500枚)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
電池式の紫外線ランプです。
セット内容オプティプロ、バイオレットライト(単4電池×3個+ゴーグル)
1本
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
レンズは傷に強いポリカーボネート製(UVカットタイプ)。
紫外線防止、太陽光保護。極めて軽量でスポーティーなフレーム。
色(フレーム)ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
変色が気になるジャムや書籍、観賞保護用のスニーカー用です。
仕様加工仕様/穴数:普通/0ケ
厚さ(μm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
用途蛍光浸透液による紫外線探傷。鉱物油の液漏れ確認。紫外線硬化素材向けの光源。
質量(g)660
2018年トラスコ掲載ページ7 0912
電球の種類LED
約2分間の照射で除菌ができるトースター型の紫外線除菌庫
紫外線が外部に漏れない安全構造設計
除菌中に扉が開くと紫外線ランプは自動で消灯
1台
¥31,320
税込¥34,452
6日以内出荷
紫外線の照射により、水質を変えずに流水中のバクテリア・カビ・藻類・細菌・ウィルスなどの微生物を死滅させる殺菌装置です。 純水から海水まで処理することができます。洗浄用水・各種プロセス水・加工用水・循環水などの殺菌にご利用いただけます。
仕様使用水圧最大0.196MPa
材質反応槽/パイレックスガラス、UVランプ保護管/石英ガラス
入力電源定格電圧±5%
使用場所屋内
水温(℃)(処理)10~50
面反射0.3%以下の超低反射を実現するZRコート。410nm以下の紫外線を吸収する、強力UVカットフィルター。晴天時の海や山の撮影に威力を発揮。画面全体がヌケの良い写真に。
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心。紫外線(UVA、UVB)を測定します。感度波長範囲は221~358nmです。ピーク感度波長は280nmです。
測定範囲500m/5/50
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示0.2m/0.002/0.02(W/m^2)
対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
1個
¥63,500
税込¥69,850
8日以内出荷
NOCTURNEは、紫外線空気清浄機のOXIRAの低ノイズ、コンパクトタイプ。使用中は駆動音がほとんど気になりません。特別なリフレクターコーティングが施されているため、重さ約500g、長さ35cmというコンパクトサイズでありながら、約35m2の空間を1台で清浄ができます。強力な紫外線を放ちますが、人体に直接照射されない様に保護された設計のため、安心安全。1年に1回紫外線ランプを交換するだけの簡単メンテナンス。
用途病院・学校・学習塾・オフィス・ホテル・工場・施設等に。
材質亜鉛メッキ鋼板及びアルミニウム、マグネシウム合金
寸法(mm)350×46×41
質量(g)500
電流(A)1.5
電圧(V)プラグ:AC100~240(50/60Hz共用)、DC12
消費電力(W)18
ランプ寿命約8000時間 ※ランプは消耗品です。
設置面積(m2)約35(目安)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
備蓄に特化したマスクは、紫外線除菌後に一枚毎にPP袋入り。プラス、アルミ圧縮パック入り
マスクは紫外線照射を行い除菌していますので、清潔に保存できます。
また、パッケージはアルミ圧縮パックを使用し、商品が劣化しにくくなっております。
色ホワイト
寸法(mm)約95×170×2(1枚)
1箱(10袋)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
特殊プラスチックカバーの採用により、通常のポリカーボネートに比べ、より多くの紫外線を通し、より長持ちします。ピーク波長352nmです。
用途探傷・油漏れのチェックに。
保護等級IP-66
連続点灯時間2.5時間(6W)、2時間(8W)
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。
フィルター厚さ(mm)0.4
可視光線透過率(%)約75
表面硬度3H
ブルーライトカット率約50%
紫外線遮断率(%)99
反射率(%)5.5
機能静電気防止
付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6
材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
仕様【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
取付シール
対応機種汎用
取付け方法シール
タッチパネル方式〇
のぞき見防止〇
ブルーライトカット〇
電池式だから持ち運び楽々、高所作業も楽々!
片手で簡単操作できて瞬時に点灯、瞬時に消灯可能。
最大500mW/cm2 (WD:10mm)の高出力だから、樹脂もインクもすぐ固まります。
紫外線ランプながらも、16000時間の長寿命です。
毎日6時間使用しても10年以上の超長持ちします。
樹脂・インク硬化用の395nmと紫外線探傷用365nmの2タイプ。
それぞれ標準出力と高出力をラインアップ。
高出力だから樹脂もインクもスピード硬化(395nmタイプ)。
明るいところでも菌や埃がよく見える(395nmタイプ)。
専用Ni充電池で30~60分連続仕様可能。
オプションの専用反射仮装着で照度パワーアップ。
紫外線硬化パテ、シートも販売中。
セット内容本体・充電池・保護メガネ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×90×355
質量(kg)1.4(うち充電池0.7)
使用電池専用NiH充電池
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ