透明片面テープ(可視光線透過84%)でありながら、紫外線を99%以上吸収、かつ赤外線も90%以上カットし遮熱効果をもたらす画期的な製品です。粘着面には剥離フィルムが付いています。
用途透明性の求められる部分の遮熱。
仕様紫外線カット
材質基材:多層ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
色透明
長さ(m)30
粘着力8.0N/25mm
2018年トラスコ掲載ページ9 0796
出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。紫外線(UV)を95%以上カット。色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。しっかり貼れるタイプです。
面付ノーカット
サイズA4
色透明
トラスコ品番835-5128
材質ポリエステルフィルム
質量(g)126
タイプ標準しっかり貼れるタイプ
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム
主な用途●店舗用|保護シート●サイン/掲示用|色あせ防止用
ラベルサイズ(mm)210×297
標準総厚さ(mm)0
ラベル厚(mm)0.07
余白なし
アズワン品番64-8818-97
素材光沢透明フィルム
シートサイズA4
ラベル形状四角
1冊(6シート)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
紫外線を99%以上カットします。
可視光線は87%透過し、透視性に優れています。
カバー・商品の褐色防止と劣化防止効果があります。
フィルムと粘着剤・剥離フィルムで構成され、取り扱いが容易です。
透明で400nmまでの紫外線領域をカットします。
寸法(幅Wmm×長さLm)1270×1
アズワン品番5-4000-02
フィルム厚さ(μm)25
1枚
¥26,600
税込¥29,260
欠品中
お肌がよろこぶクリアフィルム。※窓から入り込む紫外線をなんと。※99.5%カットします(測定値であり、保証値ではありません)。※実は室内にいても、窓ガラスから紫外線は忍び込んでいます。※このフィルムは無色透明ですが、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波もカットします。※弱粘着タイプなので不要になった時はきれいに剥がせ糊が残らないので、賃貸住宅でも安心です。※貼ることが出来る面:透明板ガラス(網入り・網なし)曇りガラス(平らな面)凸凹ガラス(平らな面、複層ガラス)
長さ(cm)200
フィルム厚さ(μm)50(0.05mm)
色クリア
耐熱温度(℃)80
材質ハードコート(スリキズ防止)、ポリエステル50μ、粘着剤(アクリル系)、保護フィルム
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)0.96
長さ(m)2
厚さ(mm)0.065
材質ポリエステルフィルム
色スモーク(黒)
可視光線透過率(%)13.7
粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)3.7
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50.1
日射反射率(%)6.6
日射吸収率(%)43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。
UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。
本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。
シート長さ(cm)180
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル
色クリヤ
粘着剤アクリル系樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
窓際を快適・安全に。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント
認定番号防火認定NM-2949
フィルム厚さ(μm)76
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
走光性のある夜間の飛来昆虫を低減する効果があります。建築用ウインドウフィルムのJIS規格(JIS A5759)に適合した飛散防止フィルムです。皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。
用途夜間の飛来昆虫の低減。建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。
厚さ(μm)76
可視光線透過率(%)90
紫外線透過率(%)0
遮蔽係数0.97
出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。
紫外線(UV)を95%以上カット。色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。
空気が抜ける特殊加工の粘着剤により、カンタンに貼れて、キレイに仕上がります。
厚さ(mm)0.23
ラベル厚(mm)0.1
色透明
ラベルサイズ(mm)210×298
面付ノーカット
トラスコ品番776-0477
材質ポリエステルフィルム
サイズA4
タイプ光沢、水に強い、透明フィルム空気が抜けるタイプ
シートサイズ(mm)210×298
紙質ポリエステルフィルム
主な用途●店舗用|保護シート●サイン/掲示用|色あせ防止用
標準総厚さ(mm)0.23
粘着性しっかり貼れる
余白なし
アズワン品番64-8818-98
素材光沢透明フィルム
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状四角
1冊(6シート)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
JIS A 5760の規格で定められている各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
紫外線カット機能をもつポリフィルム。紫外線を99%カット
形状ビニールカーテン
色透明イエロー
1巻(100m)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減。
透けないフィルム。 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすい。スキージ付き。
用途車上荒らし対策に。
可視光線透過率(%)0.3
紫外線カット99%
熱線カット率(%)99
寸法(幅Wmm×長さLm)970mm×1m
アズワン品番5-4000-01
1個
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
昆虫を誘い寄せる光(紫外線領域)をカットして飛来数を大幅に減少させます(HACCP対応)。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。日射の熱を約20%カットし、室温の上昇を防ぎます。薬剤不使用で、しかも透明なフィルム(従来の防虫フィルムは黄や緑)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム ムシクリアーECOを3サイズに標準化
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
太陽の日ざしを効果的にカット。
お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。
2018年トラスコ掲載ページ9 0853
材質ポリエステルフィルム
色シルバー
可視光線透過率(%)20
紫外線透過率0%
日射透過率(%)15
透明性を維持しつつ紫外線をカットします。紫外線をカットしますので商品の耐候劣化・色褪せを防止します。原反(ロール)の中央に商品名の印字(半透明インク使用)があります。380nm以下の紫外線を99%以上カットできます。ロールの中央に商品名の印字が400~500mmピッチで入っています(ツヤ消しの薄い目立たないインクを使用)。
用途色褪せ防止用の商品カバーや店頭カーテンに。
1巻
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
ガラス本来の風合いを変えることなく省エネ効果を実現!。透明なのに、日光の熱を吸収し、冷房効果アップ!。エアコン稼働電力量10%ダウン!夏の光熱費もダウン!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット。スリキズに強い!。透明度が高いので施工後も違和感がありません。透明板ガラス専用の断熱フィルムです
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。
材質ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アクリル酸エステル樹脂、保護フィルム
色クリアー
耐熱温度(℃)80
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。
フィルター厚さ(mm)0.4
可視光線透過率(%)約75
表面硬度3H
ブルーライトカット率約50%
紫外線遮断率(%)99
反射率(%)5.5
機能静電気防止
付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6
材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
仕様【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
取付シール
対応機種汎用
取付け方法シール
タッチパネル方式〇
のぞき見防止〇
ブルーライトカット〇
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。
対応機種Dynabook G83、S73 専用(13.3Wインチ(16:9)) ※2022年08月時点での情報
寸法(幅W×高さH)(mm)294.5×166.2
フィルター厚さ(mm)0.4
可視光線透過率(%)約75
表面硬度3H
ブルーライトカット率約50%
紫外線遮断率(%)99
反射率(%)5.5
機能静電気防止
付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6
材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
仕様【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
取付シール
対応インチサイズ13.3Wインチ(16:9)
タッチパネル方式対応
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。
対応機種Dynabook RJ74 専用(14Wインチ(16:10)) ※2022年08月時点での情報
寸法(幅W×高さH)(mm)302×188.5
フィルター厚さ(mm)0.4
可視光線透過率(%)約75
表面硬度3H
ブルーライトカット率約50%
紫外線遮断率(%)99
反射率(%)5.5
機能静電気防止
付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6
材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
仕様【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
取付シール
対応インチサイズ14Wインチ(16:10)
タッチパネル方式対応
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルター。
対応機種Dynabook MJ54 専用(14Wインチ(16:9)) ※2022年08月時点での情報
寸法(幅W×高さH)(mm)310×175
フィルター厚さ(mm)0.4
可視光線透過率(%)約75
表面硬度3H
ブルーライトカット率約50%
紫外線遮断率(%)99
反射率(%)5.5
機能静電気防止
付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6
材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
仕様【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
取付シール
対応インチサイズ14Wインチ(16:10)
タッチパネル方式対応
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。
用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。 。画面の正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。 。無機系銀抗菌加工により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 。SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q) 。透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。 ※硬度3Hは実力値 。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。 。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減しますので、画面の見やすさを向上します。 。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。 。ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。 。ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。 。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。 。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます) 。お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6
材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
寸法(幅W×高さH)(mm)345×215.5
対応16Wインチ(16:10)
可視光線透過率(%)75
静電気帯電防止性能○
表面硬度3H
紫外線遮断率(%)0.999
反射率(%)0.055
ブルーライトカット率50%
フィルター厚さ(mm)0.4
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
仕様内貼りタイプ
材質ポリエステルフィルム
2018年トラスコ掲載ページ9 1242
日差しをサングラスのようにやわらげるスモーク色の防災フィルム。窓から入る日差しをサングラスのように遮るフィルムです。優しいスモーク色なので、全面に貼っても明るすぎず暗すぎない色合いです。水で窓に貼るだけで夏の省エネ・節電効果UP、塩ビシートのようにモヤモヤせず、視界が良好。UPF50+、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波も99%カットするフィルムです。ガラスの防災効果。台風・地震などの災害時のガラスの飛び散り防止。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面に貼ることができます。
用途夏の省エネ・節電効果UP、紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など
材質表面材・保護フィルム/ポリエステル、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)0.05
色スモーク色
タイプ水で貼るタイプ
耐熱温度(℃)80
皮膚の深層部まで届く紫外線を99%カットします 。※【UV400対応】紫外線300nm~400nmを99%カットするフィルムです 。※高透明度のフィルムです 。※傷に強いハードコート処理済みです 。※紫外線をカットすることで色褪せを抑制します 。※貼ってはがせる「弱粘着タイプ」なので不要になった時はきれいにはがせます 。※LOW-E複層ガラス対応
材質ハードコート・ポリエステル・粘着剤・保護フィルム
フィルム厚さ(μm)50(0.05mm)
UV(紫外線)を98%以上カット!空気が抜けて吸い付くように簡単に貼れる透明保護フィルムです。
優れた耐水性で、水や油・ホコリを防ぎ、印刷面を保護します。
光沢のある透明フィルムなので、ツヤのある美しい仕上がりになります。
A4サイズのノーカットタイプです。自由な形・サイズにカットできます。
用途印刷物の色あせを抑え、ツヤのある美しい仕上がりにします。
サイズA4
アズワン品番64-8845-12
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
1冊(10シート)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
WINCOSの中で最も遮熱性能に優れたフィルム。
遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
紫外線透過率(%)<1
熱貫流率(W/m2・K)5.9
夏は、日光の熱を鏡のように反射し、冬は魔法瓶のような効果で室温を保ちます。エアコン稼働電力量63%ダウン!。マジックミラー効果で視線をカット!。ガラスが割れても飛び散らない。有害なUV(紫外線)を99%以上カット(UVカットは全面貼りをした時に最大限の能力を発揮します)。スリキズに強い!(キズがつきにくく、窓ふきなどでのお手入れも安心)。透明板ガラス専用の断熱フィルムです。
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。
材質ハードコート(スリキズ防止処理)、ポリエステル、アルミニウム蒸着層、保護膜、アクリル系粘着剤、保護フィルム
色シルバー
耐熱温度(℃)80
シックで使いやすいフロスト調の外観と多彩なカラーバリエーションが、建物の外観を変え、同時に利用する人のプライバシーを保護します。ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
材質ポリエステルフィルム
近赤外線をカットしながら可視光線透過率も高いフィルム。
運転席、助手席の窓ガラスにも施工が可能。
可視光線透過率70%を下回る場合は運転席や助手席への施工はできません。
遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
可視光線透過率(%)89
紫外線透過率(%)<1
赤外線遮断率(%)69
熱貫流率(W/m2・K)5.9
遮蔽係数0.89
日射透過率(%)71
日射反射率(%)8
日射吸収率(%)21
可視光線反射率(%)9
1枚(1m)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
人体に有害な紫外線(UV)カットに特化したフィルム。
400nmまでの高領域のUVを99%以上カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
可視光線透過率(%)91
紫外線透過率(%)<1
赤外線遮断率(%)14
熱貫流率(W/m2・K)6.0
遮蔽係数0.96
日射透過率(%)82
日射反射率(%)8
日射吸収率(%)10
可視光線反射率(%)8
1枚(1m)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)68
可視光線透過率(%)91
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.98
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.86
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
遮光性と反射効果の高いメタリックタイプ。
近赤外線カット効果が高く、遮熱性能に優れています。
また、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
可視光線透過率(%)15
紫外線透過率(%)<1
赤外線遮断率(%)94
熱貫流率(W/m2・K)5.9
遮蔽係数0.25
日射透過率(%)12
日射反射率(%)55
日射吸収率(%)33
可視光線反射率(%)61
1枚(1m)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
透明感を追求した原着フィルムを使用。
遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
紫外線透過率(%)<1
赤外線遮断率(%)62
熱貫流率(W/m2・K)5.9
施工後10年以上の耐久実績があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。)皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。
用途建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。
材質ポリエステルフィルム
遮熱性能とコストの面のバランスに優れたフィルム。
可視光線透過率80%の高透明タイプ。
遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。
飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。
可視光線透過率(%)80
紫外線透過率(%)<1
赤外線遮断率(%)77
熱貫流率(W/m2・K)5.9
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50
日射反射率(%)7
日射吸収率(%)43
可視光線反射率(%)8
1枚(1m)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
紫外線を強力カット。約99.5%UVカット。鮮やかさが続くから屋外掲示物や店頭POPに最適
用途ラミネーターフィルム
材質PET/PE/EVA
タイプUVカット
厚さ(μm)100
アズワン品番64-8516-96
フィルム厚さ(μm)100
1パック(20枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
通常のフィルムに比べ、4倍以上の厚みを持つ防犯用フィルム。透明なポリエステルフィルムにすることで、空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に対する耐貫通性と、打ち破りに対する耐衝撃性を向上させました。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途防犯・侵入防止。飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)345
可視光線透過率(%)86
紫外線透過率(%)0.2
遮蔽係数0.95
熱貫流率(W/m2・K)6
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ