13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く) 質量(g)約150(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 アズワン品番8-6865-02 実用点灯時間約20時間 電球の種類LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

アルファーミラージュ紫外線ペンライト S-UVⅡ
長波紫外線(365nm)LEDを搭載した 小型なのにパワフルなUVペンライトです。LED発光部に取り付けられた黒のガラスフィルターにより、ほとんどの可視光を遮断し紫外線のみを効率よく放射することができます。アルファーミラージュのオリジナル製品です。
用途UV硬化樹脂やUV接着剤の硬化・・・ 熱に弱い基盤等を低温硬化でコーティング 蛍光体塗布による非破壊検査・・・ エンジンオイルや工場設備・建機の油圧作動油・冷凍空調機の冷媒ガス等の漏れ 探知(リークテスト)や、表面の傷を探し出す蛍光浸透探傷検査の確認■塵埃の確認や異物検査、蛍光染料有無検査・・・ クリーンルームの清掃確認 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×16×13.2 波長(nm)365 使用電池単4乾電池×2本
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 質量(g)約85(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く) ピーク波長(nm)375 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 点灯方式ON→OFF 電球の種類LED
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4アルカリ乾電池×1本 寸法(Φmm×Lmm)14×133(付属クリップ除く) 質量(g)約35(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1 実用点灯時間約6時間 電球の種類LED
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

見せなければ、伝えられない!。普段は見えにくい微細なホコリ、傷を効率良く見えるように開発された特殊波長の検査ライトです。紫外線ライトでは見えにくい、微細なホコリ、表面の傷や凹凸をより見やすく照らし出します。作業台、床や壁面等の清掃レベルの確認、作業着や清掃道具からの発塵チェック等、現場の問題を可視化することで、改善・指導に役立つツールです。研磨した表面の状態チェック、シート剥離後の糊残りなど、ホコリ以外の異物の可視化にも有効です(浮遊するパーティクルの可視化ができるほどの出力はありません。)。電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします。)。
仕様高出力 寸法(mm)37×37×140 全長(mm)140 電源単4乾電池×3本(テスト用付属)又はACアダプタ(別売:品番64-6428-91) LED色グリーン アズワン品番4-6197-01
1本
21,900 税込24,090
当日出荷

サウスウォーカーライト UV-LED375シリーズ
紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載したLEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力紫外線LED「NSPU510CS」を採用しています。放射束ランク、最高ランクの10・11のみを厳選して採用。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。LED基板は自社設計・製造の完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。LEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。プリント配線には保護膜を施し、万が一の断線を防止しています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。レンズに紫外線を95%以上透過する特殊樹脂を採用。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください!。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
質量(g)約85 直径×長さL(Φmm×mm)28×96(本体) 使用電池単4乾電池 3個使用(電池付属) アズワン品番8-3661-21 ボディーカラーブラック 電球の種類LEDブラックライト
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 質量(g)約40g(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)12×98 ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ型の紫外線LEDを搭載した最新式のLEDブラックライトです。設計から制作までを純日本製の高品質な制御回路により一定の出力を保ちます。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。マンガン、アルカリ、充電池などのどんな電池にも対応し、電池の残量が減ってくるとライトが点滅してお知らせします。点灯時間は電池の種類により異なります。使用電源…単4乾電池×3本(テスト電池付属)。点灯方式…日亜化学製UV-LED×1灯(実用点灯時間:ノーマルモード約1時間)。点灯パターン…ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF。サイズ/質量…37×37×140mm/約180g(電池含)。波長…385nm
直径×長さL(Φmm×mm)37×140 使用電池単4乾電池×3本(テスト電池付属) 電球の種類LED
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷

・確かな出力 マイコン制御により出力は電池残量によらず、一定を保ちます。 ・電池残量警告 電池の容量が減ると、ライトが点滅して知らせ、突然の電池切れを防止します。 ・様々な電池に対応 幅広い電圧に対応しているので電池の種類を問わずご使用いただけます。 ・日本製の信頼 駆動回路、LED基盤、使用LEDが全て日本製の高品質な部品を使用しています。 ・待機時間なし 今までのブラックライトは始動するまでの時間が10分程度かかっていました。 LEDの場合はスイッチ入力後すぐ点灯することができます。 ・子型で軽量 今までのブラックライトは外部電源や安定機が必要で、どうしても大型になってしまっていました。 コンテックのブラックライトは電池で動くので、高い携帯性、作業効率を実現します。 ・長寿命 今までのブラックライトはランプが1000~2000時間程度で切れていました。 紫外線LEDはそれらに比べると、数倍の寿命があります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4乾電池×3本 付属品専用ポーチ、専用箱(本体・専用ポーチ・電池) 寸法(mm)37×37×140 質量(g)約180 点灯方式ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF LEDナイトライド社製チップ型LED LED寿命(時間)約5000(約80%まで低下) 点灯時間ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間 照射範囲Φ40mm 点灯方法プッシュスイッチ 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・確かな出力 マイコン制御により出力は電池残量によらず、一定を保ちます。 ・電池残量警告 電池の容量が減ると、ライトが点滅して知らせ、突然の電池切れを防止します。 ・様々な電池に対応 幅広い電圧に対応しているので電池の種類を問わずご使用いただけます。 ・日本製の信頼 駆動回路、LED基盤、使用LEDが全て日本製の高品質な部品を使用しています。 ・待機時間なし 今までのブラックライトは始動するまでの時間が10分程度かかっていました。 LEDの場合はスイッチ入力後すぐ点灯することができます。 ・子型で軽量 今までのブラックライトは外部電源や安定機が必要で、どうしても大型になってしまっていました。 コンテックのブラックライトは電池で動くので、高い携帯性、作業効率を実現します。 ・長寿命 今までのブラックライトはランプが1000~2000時間程度で切れていました。 紫外線LEDはそれらに比べると、数倍の寿命があります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4乾電池×3本 付属品専用ポーチ、専用箱(本体・専用ポーチ・電池) 寸法(mm)37×37×140 質量(g)約180 点灯方式ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF LED日亜化学製チップ型LED LED寿命(時間)約10000(約90%まで低下) 点灯時間ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間 照射範囲Φ40mm 点灯方法プッシュスイッチ 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・確かな出力 マイコン制御により出力は電池残量によらず、一定を保ちます。 ・電池残量警告 電池の容量が減ると、ライトが点滅して知らせ、突然の電池切れを防止します。 ・様々な電池に対応 幅広い電圧に対応しているので電池の種類を問わずご使用いただけます。 ・日本製の信頼 駆動回路、LED基盤、使用LEDが全て日本製の高品質な部品を使用しています。 ・待機時間なし 今までのブラックライトは始動するまでの時間が10分程度かかっていました。 LEDの場合はスイッチ入力後すぐ点灯することができます。 ・子型で軽量 今までのブラックライトは外部電源や安定機が必要で、どうしても大型になってしまっていました。 コンテックのブラックライトは電池で動くので、高い携帯性、作業効率を実現します。 ・長寿命 今までのブラックライトはランプが1000~2000時間程度で切れていました。 紫外線LEDはそれらに比べると、数倍の寿命があります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4乾電池×3本 付属品専用ポーチ、専用箱(本体・専用ポーチ・電池) 寸法(mm)37×37×124 質量(g)約165 機能フォーカスコントロール 点灯方式ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF(点灯中に軽くプッシュスイッチを押すと消灯せずに点灯方法を切り替えられます) LEDナイトライド社製チップ型LED LED寿命(時間)約5000(約80%まで低下) 点灯時間ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間 照射範囲スポット照射、ワイド照射切替 点灯方法プッシュスイッチ 電球の種類LED
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・確かな出力 マイコン制御により出力は電池残量によらず、一定を保ちます。 ・電池残量警告 電池の容量が減ると、ライトが点滅して知らせ、突然の電池切れを防止します。 ・様々な電池に対応 幅広い電圧に対応しているので電池の種類を問わずご使用いただけます。 ・日本製の信頼 駆動回路、LED基盤、使用LEDが全て日本製の高品質な部品を使用しています。 ・待機時間なし 今までのブラックライトは始動するまでの時間が10分程度かかっていました。 LEDの場合はスイッチ入力後すぐ点灯することができます。 ・子型で軽量 今までのブラックライトは外部電源や安定機が必要で、どうしても大型になってしまっていました。 コンテックのブラックライトは電池で動くので、高い携帯性、作業効率を実現します。 ・長寿命 今までのブラックライトはランプが1000~2000時間程度で切れていました。 紫外線LEDはそれらに比べると、数倍の寿命があります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4乾電池×3本 付属品専用ポーチ、専用箱(本体・専用ポーチ・電池) 寸法(mm)37×37×140 質量(g)約180 点灯方式ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF LED日亜化学製チップ型LED LED寿命(時間)約10000(約90%まで低下) 点灯時間ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間 照射範囲Φ30mm 点灯方法プッシュスイッチ 電球の種類LED
1台
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)