4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カスタム紫外線強度計
エコ商品
290nm(UVA)~390nm(UVB)の紫外線を測定できます。ゼロ機能付です。
用途作業現場、学校での紫外線測定。 トラスコ品番406-9218 質量(g)220 電源積層型9V乾電池×1個(別売) 分解能1/10μW/cm2 波長範囲(nm)(感度)290~390 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×25×131 レンジ(μW/cm2)1999/19990
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

カスタムデータロガー紫外線強度計
エコ商品
センサー付け替えでUV-A波とC波の測定が可能。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途紫外線強度の測定に トラスコ品番392-3681 分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2 表示範囲-100℃~+1300℃ 測定レンジ0~1999mW/cm2、2.00~20.00mW/cm2 温度分解能(℃)0.1 確度±(4%FS+2dgt)(紫外線)、±(0.4%+1℃):-100.0~-50.1℃、±(0.4%+0.5):-50.0~+1300.0℃(温度) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
79,980 税込87,978
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セパレート式。液晶表示を見ながら受光部を光源に向け、最適な位置で測定することができます。 ピークホールド機能。測定を開始してからの最高値をホールドすることができるので読み取りに便利です。 収納ケース付。
用途紫外線強度の管理、確認に 測定範囲0~20.00mW/cm2 測定レンジレンジ0~400.0μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2 材質本体:ABS樹脂、カバー:ゴム 質量(g)219(電池含) 電源9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示(分解能)レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2 本体寸法(mm)表示側:130×72×30、受光側:164×50×32 精度レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2 測定波長290~390nm(UVA~UVB対応) 使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (THA-3001), 取扱説明書 (保証書付) 一式 種別CO2・温度・湿度データロガー 子機 測定範囲CO2 0~9999ppm温湿度 0~55℃、10~95%RH 電源単3アルカリx4、ACアダプタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46 精度CO2 ±50ppm±読み値の5%温湿度 ±0.5℃±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示測定値、電池残量、その他 測定対象CO2、温湿度 通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信 動作環境温度: 0~45℃湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 警報方式外部接点出力 電池寿命約2日 アズワン品番62-2699-12 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし データ記録件数8000×3ch 記録間隔15通り 1秒~60分
1個
59,980 税込65,978
当日出荷