カテゴリ

  • 接着剤・補修材(22)
    • 工業用(17)
  • テープ(1)
    • 補修用テープ(1)
  • 照明(30)
    • ハンディタイプライト(25)
  • 縫製用品(1)
    • レジン溶剤(1)
  • 科学研究・開発用品(4)
    • 紫外線照射装置(2)
  • 学童・教育用品(6)
  • 塗料(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 測定用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「紫外線硬化樹脂」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVレジン クリア アーテック[学校教材・教育玩具]UVレジン クリアアーテック[学校教材・教育玩具]
291税込320
1個(10g)
3日以内出荷
初心者でも簡単!小容量で使いやすいUVレジン!扱いやすい小容量タイプのUVレジンです。紫外線(UVライトまたは太陽光)で素早く硬化し、小物・アクセサリー作りにぴったりです。表面仕上げのコーティングとしても使用でき、美しい艶感に仕上がります。
セット内容本体のみ材質紫外線硬化樹脂サイズ10g適合年齢(歳)8
UVブラックライト 乾電池式 HMD WORKSUVブラックライト 乾電池式HMD WORKS
989税込1,088
1個
4日以内出荷
UV LEDを搭載した乾電池式のブラックライトです。コンパクトで持ち運びやすく、検品や清掃チェックなど幅広い用途に活躍します。
用途非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化ブラック電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体サイズ(mm)25×25×90電球の種類LED
紫外線硬化樹脂 軟質タイプ 3081J スリーボンド紫外線硬化樹脂 軟質タイプ 3081Jスリーボンド
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
耐寒性、耐熱性を有したゴム状の軟質硬化物が形成します。圧縮永久歪みが小さく、シール性の確保に優れています。
用途電気電子部品等電装部材のCIPGに。トラスコ品番345-8459淡黄色透明容量(g)330主成分アクリレート粘度(Pa・s)95危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量330g
紫外線硬化性シリコーン樹脂 3166 スリーボンド紫外線硬化性シリコーン樹脂 3166スリーボンド
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
短時間の紫外線照射(波長:200~300nm)で硬化します。耐熱性、耐湿性が良く、シール性に優れます。硬化物が非常に軟質のため、高圧縮率にも対応可能です。
用途電気、電子部品電装部品のケースシールに。トラスコ品番359-0432容量(mL)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)330危険物の類別非危険物
紫外線硬化型アクリル弾性樹脂 3013Q スリーボンド紫外線硬化型アクリル弾性樹脂 3013Qスリーボンド
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
耐熱性・耐寒性及び耐油性を有したゴム状の軟質硬化物を形成します。広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます。
用途各種電装部品・電気電子部品のポッティングに。トラスコ品番345-8452容量(g)330主成分アクリルゴム粘度(Pa・s)23危険物の類別非危険物
紫外線硬化性エポキシ樹脂 3114 スリーボンド紫外線硬化性エポキシ樹脂 3114スリーボンド
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
光カチオン重合により硬化するため、酸素による硬化阻害を受けず、表面硬化性に優れています。ガラス、金属、プラスチック等の各種材質に接着力を発揮します。
用途光ピックアップ構成部品等光学部材の接着・固着に。電気電子部品等電装部材の精密な接着・固着に。トラスコ品番345-8455灰白容量(mL)250主成分エポキシ樹脂粘度(Pa・s)25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量250mL
直管形UV LEDランプ 工事必須 エコリカ直管形UV LEDランプ 工事必須エコリカ
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》・日亜化学工業製チップを搭載国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など適合調光器対応:不可管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円)口金G13(回転可能)入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz)波長(nm)365使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80%寿命20000時間(放射束維持率70%時)保証期間1年EMI規格CISPR 15配光角度(°)140RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電
ミニチュア屋台キット りんご飴 アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュア屋台キット りんご飴アーテック[学校教材・教育玩具]
1,455税込1,601
1セット
13日以内出荷
キャッチコピー:昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる!商品説明:1/12スケールの屋台のミニチュアがつくれるキットです。付属のねんどを使用してリアルな屋台がつくれます。のぼりや提灯などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。提灯が光るLEDライト付!(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。QRコードから英語の取り扱い説明書もご覧いただけます。
セット内容レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、不織布(桃)×1、刺繍糸×1、たこ糸×1、バルーンLEDライト×1、UVレジン×1、軽量粘土×1、透明小袋×9、竹ひご×1、つまようじ×12、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1材質レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、不織布(桃):不織布、刺繍糸:綿、たこ糸:綿、バルーンLEDライト:ABS、UVレジン:紫外線硬化樹脂、軽量粘土:樹脂中空体パルプ、透明小袋:ポリプロピレン、竹ひご:竹、つまようじ:木、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS寸法(mm)完成品サイズ:約140×180×122シリーズりんご飴包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
ミニチュア屋台キット スーパーボールすくい アーテック[学校教材・教育玩具]ミニチュア屋台キット スーパーボールすくいアーテック[学校教材・教育玩具]
1,455税込1,601
1セット
5日以内出荷
キャッチコピー:昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる!商品説明:1/12スケールの屋台のミニチュアがつくれるキットです。付属のねんどを使用してリアルな屋台がつくれます。のぼりや提灯などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。提灯が光るLEDライト付!(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。QRコードから英語の取り扱い説明書もご覧いただけます。
セット内容レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、不織布(黄)×1、透明板×1、たこ糸×1、竹ひご×1、バルーンLEDライト×2、つまようじ×3、刺繍糸セット×1、透明小袋×5、ビーズセット×1、UVレジン×1、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1材質レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、不織布(黄):不織布、透明板:PET、たこ糸:綿、竹ひご:竹、バルーンLEDライト:ABS、つまようじ:木、刺繍糸:綿、透明小袋:PE、ビーズセット:ABS、UVレジン:紫外線硬化樹脂、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS寸法(mm)完成品サイズ:約140×180×122シリーズスーパーボールすくい包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
UVレジンクラフトキット りんごあめ&ヨーヨー アーテック[学校教材・教育玩具]UVレジンクラフトキット りんごあめ&ヨーヨーアーテック[学校教材・教育玩具]
1,455税込1,601
1セット
5日以内出荷
キャッチコピー:UVレジンで透明感がかわいいりんごあめとヨーヨーストラップをつくろう!商品説明:SNSで話題の本物みたいなりんごあめとヨーヨーがつくれるキットです。特別な道具なしでレジンクラフトが簡単に楽しめます。UVレジンで透明感のあるかわいいりんご飴とヨーヨーがつくれます。混色表がついているので、好きな色でレジンを着色できます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:アクリル絵の具、筆、はさみ、つまようじ、マスキングテープ、クリアファイル。
セット内容レジン用シリコンモールド型球体×1、UVレジンクリア(25g)×1、絵具(赤・青・黄)(4cc)×各1、竹ひご×1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ストラップ金具×2、ヒートン×2、サンドペーパー(230×140mm)×1、簡易パレット×1材質レジン用シリコンモールド型球体:シリコン、UVレジンクリア:紫外線硬化樹脂、絵具:顔料、竹ひご:竹、薬さじ:PP、ビニール手袋:CPE、ヒートン:真鍮、サンドペーパー:紙、簡易パレット:PS寸法(mm)りんご飴:Φ28、ヨーヨー中:Φ23、ヨーヨー小:Φ18包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
UVレジンクラフトキット フレームストラップ ネコ・月 アーテック[学校教材・教育玩具]UVレジンクラフトキット フレームストラップ ネコ・月アーテック[学校教材・教育玩具]
1,037税込1,141
1セット
5日以内出荷
キャッチコピー:UVレジンでネコと月のキラキラチャームをつくろう!商品説明:ネコと月のキラキラチャームがつくれるキットです。特別な道具なしでレジンクラフトが簡単に楽しめます。UVレジンとキラキラ粉で、透明感のあるキラキラなチャームが完成します。混色表がついているので、好きな色でレジンを着色できます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:ラップ、マスキングテープ、つまようじ。
セット内容UVレジンクリア(10g)×1、フレーム(ネコ・月)×各1、絵具(赤・青・黄)4cc×各1、キラキラ粉(2g)×1、薬さじ×1、ストラップ×2、ビニール手袋×1組材質UVレジンクリア:紫外線硬化樹脂、フレーム(ネコ・月):鉄(新合金メッキ)、絵具(赤・青・黄):顔料、キラキラ粉:砂、薬さじ:PP、ビニール手袋:CPE寸法(mm)完成サイズ(フレーム):猫型40×45、月型30×25包装形態ヘッダー付き袋入り
紫外線硬化型FRPシートe-シートクイック サンコーテクノ紫外線硬化型FRPシートe-シートクイックサンコーテクノ
999税込1,099
1枚
当日出荷
においが少なく室内でも安心して使用が可能です。環境に配慮したノンスチレンタイプです。紫外線に当てるだけで素早く硬化します。食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。水道用コンクリート水槽内面FRPライニング材料の適合品です。
用途自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。トラスコ品番495-7563材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂、ガラス繊維厚さ(mm)1無色寸法(縦×横)(mm)150×150(シートサイズ)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ぺテックガード防虫プレート オレンジ PET-6025 タキロンシーアイ【オーダー】ぺテックガード防虫プレート オレンジ PET-6025タキロンシーアイ
3,318税込3,650
1枚
7日以内出荷
防虫効果 昆虫の可視光領域の波長をカットすることで、光に集まる性質(走行性)をもつ昆虫の飛来を大幅にカットします。 飛来抑制率 92.7%、全光線透過率 45% 感光防止 紫外線カット効果により、感光性樹脂の硬化を防止する効果が期待できます。
用途防虫対策用パーテーションとして昆虫の飛来防止に利用できます。 感光防止用カバーとして利用できます。色相オレンジ透明サービス分類オーダー・加工
eーテクノプライマー サンコーテクノeーテクノプライマーサンコーテクノ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
e-シートクイックの付着性能を高める紫外線硬化型多機能プライマーです。シート端部に塗ることにより、シートの剥がれを防ぎます。紫外線硬化のため、シートへの紫外線照射時にシートと共に硬化します。においが少なく室内でも安心して使用が可能です。環境に配慮したノンスチレンタイプです。紫外線に当てるだけで素早く硬化します。食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料塗装方法の適合品です。
用途e-シートクイックのプライマーとして。自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。トラスコ品番144-1610材質アクリル樹脂白色容量(g)100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
浸透作業用NL 旭エンジニアリング浸透作業用NL旭エンジニアリング
8,998税込9,898
1個
当日出荷
可視光、紫外線の両方で硬化するレジン液です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。
用途浸透作業用・工業用途用容量(g)10粘度50cps危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL関連資料(2.06MB)危険物の性状非水溶性
浸透作業用CF 旭エンジニアリング浸透作業用CF旭エンジニアリング
8,998税込9,898
1個
当日出荷
QCに比べ粘度が1/2と低粘度なレジン液です。線キズや冬場の作業時に有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
用途浸透作業用・工業用途用容量(g)10粘度20cps危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL関連資料(2.03MB)危険物の性状非水溶性
仕上げ作業用PF 旭エンジニアリング仕上げ作業用PF旭エンジニアリング
5,698税込6,268
1個
当日出荷
QCに比べると50倍と高粘度なレジン液です。仕上げ作業専用で垂れ流れず、窪み傷にも有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
用途仕上げ作業用・工業用途用容量(g)3粘度2000cps危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL関連資料(2.25MB)危険物の性状非水溶性
浸透作業用QC 旭エンジニアリング浸透作業用QC旭エンジニアリング
8,998税込9,898
1個
当日出荷
初期導入時のレジン液です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
用途浸透作業用・工業用途用容量(g)10粘度40cps危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL関連資料(2.1MB)危険物の性状非水溶性
セミフロンスーパーマイルドⅡ(2液型) KFケミカルセミフロンスーパーマイルドⅡ(2液型)KFケミカル
21,980税込24,178
1セット(1缶)
3日以内出荷から4日以内出荷
セミフロンスーパーマイルドⅡは、特殊変性したオルガノポリシロキサン系樹脂と4フッ化フッ素樹脂からなる2液常温反応硬化形の弱溶剤無機フッ素塗料です。熱や紫外線に安定なポリシロキサンをフレキシブル性に優れた特殊成分を用いて樹脂を変性することで、無機の特長である優れた耐候性・耐汚染性と有機の特長である耐屈曲性・耐クラック性双方を兼ね備えた次世代の塗料です。なお、弱溶剤タイプのため、扱い易く、環境にも優しい塗料です。反応硬化形なので耐候性・耐汚染性に優れています。超高耐候性能を有する為、メンテナンス周期の延長が可能になります。主成分が無機質であるため、難燃性に優れています。従来の無機系塗料に比べて、耐アルカリ性、耐屈曲性、耐クラック性に優れています。常温で硬化し、優れた塗膜性能を発現します。
主成分フッ素樹脂比重主剤:1.14、硬化剤:1.00主な用途外カベ外観主剤:有色液体、硬化剤:淡黄色透明固形分主剤:49、硬化剤:38危険等級使用場所屋外希釈塗料用シンナーA 0~10%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地外壁:金属・窯業系サイディング、リシン、モルタル、ALC、RC等塗替え塗膜のトップコート適合塗材セミフロンバインダーSiⅡ・KFマイルドシーラーⅡ・セミフロンフィラー・セミフロンフィラーエポ・セミフロンエポプライマーⅡ混合比5:1塗布量0.15~0.18kg/m3/回可使時間(時間)夏:3以内(25~35℃、塗装間隔:2時間以上~7日以内)、春・秋:5以内(15~25℃、塗装間隔:4時間以上~7日以内)、冬:8以内(5~15℃、塗装間隔:6時間以上~7日以内)危険物の性状非水溶性塗回数2塗装間隔工程間4時間以上7日以内、最終養生24時間以上(20℃)用具種別刷毛、ローラー、スプレー
ブラックライト51LED トライメイトブラックライト51LEDトライメイト
1,398税込1,538
1個
当日出荷
UV LEDライトを搭載した携帯用ライトで、紫外線(波長390~395nm)を発します。
用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化材質本体:アルミニウム合金、電池ボックス:PP長さ(mm)145寸法(mm)57×57×145ブラック質量(g)190光源UV-LED×51個使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)電球の種類LED
LED UVブラックライト 乾電池式 ZATTALED UVブラックライト 乾電池式ZATTA
999税込1,099
1個
当日出荷
UV LEDライトを搭載したコンパクトライトです。
用途非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化全長(mm)90電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)本体寸法(mm)約25×25×90電球の種類LED
ブラックライト ワイドタイプ Hydrangeaブラックライト ワイドタイプHydrangea
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
高出力!!高寿命!!ノーマルタイプと比べ照射範囲が広いスイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト ノーマルタイプ Hydrangeaブラックライト ノーマルタイプHydrangea
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
高出力!!高寿命!!ワイドタイプと比べ紫外線強度が高いスイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト フォーカス型(ハレーションカットフィルター付) Hydrangeaブラックライト フォーカス型(ハレーションカットフィルター付)Hydrangea
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト フォーカスコントロールタイプ Hydrangeaブラックライト フォーカスコントロールタイプHydrangea
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124本体質量(g)140電源タイプモバイルバッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト フォーカスコントロールタイプ Hydrangeaブラックライト フォーカスコントロールタイプHydrangea
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124本体質量(g)140電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト フォーカス型(ハレーションカットフィルター付) Hydrangeaブラックライト フォーカス型(ハレーションカットフィルター付)Hydrangea
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます駆動回路、LED基盤、使用LEDは全て日本製の部品使用スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×124RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト ノーマルタイプ Hydrangeaブラックライト ノーマルタイプHydrangea
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
高出力!!高寿命!!ワイドタイプと比べ紫外線強度が高いスイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックライト ワイドタイプ Hydrangeaブラックライト ワイドタイプHydrangea
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
高出力!!高寿命!!ノーマルタイプと比べ照射範囲が広いスイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
スピードUVライトジェル(単品) ハウスボックススピードUVライトジェル(単品)ハウスボックス
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。・紫外線硬化型で超速乾です。・コンパクトなので持ち運びが簡単です。・通常のUVライトでも硬化できます。・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。【石材・金属用】石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイル等にご使用いただけます。カラー:クリア【木材用】フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。カラー:クリア【プラスチック用】スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。カラー:クリア【陶器用】陶器の欠けや取っ手などの補修にご使用いただけます。硬化後も適度な柔軟性があり、素材に追従しますので取れにくいです。カラー:ホワイト
質量(g)7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6.895mL特性超速乾危険物の性状非水溶性
スピードUVライトジェルセット ハウスボックススピードUVライトジェルセットハウスボックス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。 ・紫外線硬化型の超速乾です。 ・コンパクトで持ち運びが簡単です。 ・通常のUVライトでも硬化できます。 ・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。 ・ジェルは安心の日本製です。 【石材・金属用】 石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイルなどにご使用いただけます。 カラー:ホワイト、ブラック、クリア 【木材用】 フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。 付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。 カラー:ホワイト、ブラック、クリア、ウッド 【プラスチック用】 スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。 カラー:ホワイト 【ホイール用】 車のホイールの削れやへこみの補修に。上から塗装することで、よりきれいに仕上がります。 カラー:クリア
用途割れ、ヒビ、カケの補修セット内容充填剤(ジェル)7g、UVライト1本、透明フィルム、白ヘラ1本、単4アルカリ電池3本材質アクリル系合成樹脂容量(g)(ジェル)7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7mL危険物の性状非水溶性
シーカフレックス SF-295UV シーカ・ジャパンシーカフレックス SF-295UVシーカ・ジャパン
3,598税込3,958
1本(310mL)
5日以内出荷
船舶用外装シーリング材および樹脂ガラス用接着剤 シーカフレックス295UVは高い紫外線抵抗力のある弾性接着剤です。硬化後は良好な弾性体とり、接着厚みが保たれるため、温度変化による部材の動きを吸収すると共に、衝撃・振動吸収性に優れています。 シーカフレックス295UVは、空気中の湿気によって硬化するペースト状の1成分形ポリウレタン接着剤です。船舶市場での内装、外装シーリング、および樹脂ガラスの接着に適しています。 シーカフレックス295UVは、国際海事機関(IMO)が定める要件を満たしています。 非常に優れた作業性 耐老化性および耐候性 樹脂ガラスに適している OEM市場での承認 舵輪マーク認証の取得 速硬化
用途窓とライト シーカフレックス295UVは、ボートや船舶の樹脂ガラスの接着やシールに使用される、船舶市場向けに特別に開発されました。耐候性に優れているため、露出したジョイント部のシールにも使用できます。 適した被着材は、アルミニウム(光輝またはアルマイト処理)、GRP(ポリエステル樹脂)、ステンレス鋼板、チーク材、2成分形塗装面、および樹脂ガラス(PC、PMMA)です。仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化) :1.3 kg/l、形状保持性:良い、施工温度範囲:10 ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):1%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):35ブラック温度範囲(℃)(CQP509-1 / CQP513-1) -50 ~ 90破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 2貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 5
紫外線硬化樹脂セット DX ナリカ紫外線硬化樹脂セット DXナリカ
4,598税込5,058
1セット
6日以内出荷
日光やブラックライトで硬化します 紫外線を当てることにより硬化するプラスチック樹脂と半球状のシリコン型のセット。 付属の型で手作りレンズを作ることもできます。
セット内容紫外線硬化樹脂(クリア・高粘土)75g、ソフトモールド(半球)
MELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ ダイヤトレンドMELSECNET対応光ファイバーケーブル(F08-F08)2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプダイヤトレンド
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 屋内外用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
用途屋内外用材質【光コード】コア:石英ガラス、クラッド:石英ガラス、被覆:紫外線硬化性樹脂、抗張力繊維:アラミド繊維、外被:PVC(紫)、【光ケーブル】テンションメンバ:防錆処理銅線、シース:PVC(黒・赤ライン)ブラック使用温度範囲(℃)-20~70圧力(許容側圧)非固定時:500N/50mm、固定時: -芯数2コネクタ両端F08許容曲げ半径(mm)非固定時:188、固定時:94仕上外径(mm)約9.4使用場所屋内外用RoHS指令(10物質対応)対応許容張力kN(kgf)非固定時:0.3、固定時: -伝送損失(dB/m)≦5.5/k:(λ=0.85μm)コネクタ1F08コネクタコネクタ2F08コネクタ
Hydrangea ブラックライト 高出力 ハレーションカット付(フォーカス照射) 充電池タイプ HydrangeaHydrangea ブラックライト 高出力 ハレーションカット付(フォーカス照射) 充電池タイプHydrangea
49,980税込54,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 可視光をカットするハレーションカットフィルターがあるので蛍光反応の確認がよりやりやすくなります。 充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプ HydrangeaHydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 充電池タイプHydrangea
39,980税込43,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37全長(mm)本体:37mx37mmx140mm 変換器:約1m(スイッチ含む)ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
Hydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 乾電池タイプ HydrangeaHydrangea ブラックライト 高出力(フォーカス照射) 乾電池タイプHydrangea
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高出力!!高寿命!!フォーカス調整機能を搭載しており、照射距離と出力を調節することができます。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム幅(mm)37ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ30mm~Φ340mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)
Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプ HydrangeaHydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 充電池タイプHydrangea
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ80mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
Hydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射)充電池タイプ HydrangeaHydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射)充電池タイプHydrangea
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
充電池仕様で繰くり返し使用可能。 点灯時間も長い。 日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)
Hydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 乾電池タイプ HydrangeaHydrangea ブラックライト 高出力(ワイド照射) 乾電池タイプHydrangea
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
高出力!!高寿命!!でリーズナブルな価格になっています。 電池種類、残量によらず、一定の出力を保ちます。 電池が減るとライトの点滅でお知らせします。 各種電池対応:アルカリ、マンガン、充電池など各種使用可能日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。 待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。 小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。 携帯性抜群です。 長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、テスト用電池×3本材質本体:アルミニウム電源(V)単4形乾電池(3個)付属照射範囲Φ80mm最大点灯時間約1時間(ノーマルモード)、約30分(ハイモード)、約2時間(ローモード)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら