「紫ledライト」の検索結果

97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファーミラージュLED紫外線ライト MR-UV
本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。 樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。 360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。
寸法(mm)26×38×168 質量(g)187.5(電池含まず) 電源18650電池1個(本体USBポートで充電可) or CR-123電池2個(共に別売) 光源UV LED、CREE XP-L LED 紫外線波長(nm)365 明るさ(Lm)白:800 電球の種類LED
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

用途蛍光鉱物の観察に。 付属品単4電池3本(テスト用) 寸法(mm)85×径23
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】。安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!。選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】。配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!。選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】。トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。 幅(mm)10 厚さ(mm)3 長さ(m)5 消費電力(W)80 対応電圧(v):12 消費電流(A)7 配線方式両側 両面テープ両面テープ付き 防水性ジェル防水
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライト
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。 両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類LED 本体質量(g)約65 テープ幅(mm)約10 テープ長さ(m)約1 電源5V/1A以上
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。 材質アルミ ブラック 質量(g)約119(電池含む) 寸法(cm)約2×2.45×15.4 波長(nm)365 電池単3形乾電池×2本(電池別売) 電池寿命(連続時間)約30分 連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分 強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm) 防水性IPX8 取扱説明書(0.6MB) 電球の種類紫外線LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

『41338:手洗いチェッカーLED(本体)』専用のブラックライトです。 『手洗いチェッカーLED(本体)』に取り付けてお使いください。
種別補修部品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×42×161 使用電池アルカリ乾電池単3型4本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

TR-FLB001 LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) トライメイト 動画あり
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに 電球の種類LED 明るさ(Lm)1800 色(本体)ブラック 防水性IPX4相当 材質アルミニウム合金 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33 質量(g)160 インターフェイスmicro USB 付属品充電用USBケーブル 点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB) 電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色 色温度(K)6500~7000 電源DC12V(別途ご用意ください) 防水性なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
寸法(mm)31×31×93 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約75g 光源日亜化学製UV-LED(3灯/9灯) 波長(nm)375 使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売) LED3灯 実用点灯時間(3灯)約15時間、(9灯)約5時間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く) 質量(g)約150(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 アズワン品番8-6865-02 実用点灯時間約20時間 電球の種類LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 質量(g)約40g(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)12×98 ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く) 質量(g)約85(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×9 実用点灯時間約5時間 電球の種類LED
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12 コード長さ(mm)1000(0.2sq)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

嵯峨電機工業LED紫外線ライト
紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
用途蛍光浸透液などを使用した紫外線探傷や漏れのチェックなどに。エンジンオイルなどの鉱物油も反応して光るので、オイル漏れの確認などにも。 電球の種類LED 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ7 0912
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。フレネルレンズにより均一な紫外線で照射することができます。紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
用途蛍光浸透液による紫外線探傷。鉱物油の液漏れ確認。紫外線硬化素材向けの光源。 質量(g)660 2018年トラスコ掲載ページ7 0912 電球の種類LED
1個ほか
87,980 税込96,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き 材質樹脂 幅(mm)10 厚さ(mm)3(両面テープ含む) タイプ高輝度、正面発光 防水仕様IP X7相当 コード種類赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

蛍光鉱物を観察するためのハンディタイプ紫外線LEDライト
仕様●サイズ:85×径23mm 単4電池3本付き アズワン品番67-8756-23
1個
1,690 税込1,859
翌々日出荷

KOOLBEAM(クールビーム)紫外線 UVライト 68LED
被照射体へのUV反応をはっきり確認できます。UV硬化型樹脂・ジェルネイルの硬化、偽札・偽IDの真贋判定、鉱物・宝石の鑑定、蓄光素材・蛍光剤のチェック、油漏れテスト、金属疲労の非破壊検査、ペットのおしっこ・汚れチェック等々…これ一本で色々使える!魔法のようなライトです。広範囲を見る時に最適!
電池単3アルカリ電池x3本(付属) 全長(mm)144 波長(nm)390 LED68球 直径(Φmm)ライト部:66 材質ポリエステル、ナイロン 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類LED 本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36 材質アルミ 質量(g)100 電池単四3本使用(別売)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載したLEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力紫外線LED「NSPU510CS」を採用しています。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。LED基板は自社設計・製造の完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。LEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。プリント配線には保護膜を施し、万が一の断線を防止しています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。レンズに紫外線を95%以上透過する特殊樹脂を採用。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
仕様●ボディーカラー:シルバー●サイズ:直径/28mm、長さ/96mm(本体)●重さ:約85g●使用電池:単4乾電池 3個使用(電池付属) アズワン品番65-8101-51
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載したLEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力紫外線LED「NSPU510CS」を採用しています。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。LED基板は自社設計・製造の完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。LEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。プリント配線には保護膜を施し、万が一の断線を防止しています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。レンズに紫外線を95%以上透過する特殊樹脂を採用。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
仕様●ボディーカラー:シルバー●サイズ:直径/28mm、長さ/96mm(本体)●重さ:約85g●使用電池:単4乾電池 3個使用(電池付属) アズワン品番65-8101-49
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

日亜化学工業製 紫外線 UV-LED 1灯使用。こだわりの日本製 LED ブラックライト。自社設計製造のオリジナルモデル。本体及び基板の設計はメーカーの完全オリジナルです。ボディは熟練の職人により製造されています。ボディ及び基板の製造、組立、全て日本国内で製造しています。ボディにアルマイト塗装を施し耐久性を向上させています。テール部分を緩めてON、締め付けてOFF。携帯中の部品の脱落の心配がありません。当製品は日亜化学工業製の高出力UV-LED、NSPU510CSを使用しています。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。UV-LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
仕様●サイズ:直径/19mm、長さ/52mm●重量:22g(電池含む)●電池:LR44 ボタン電池4個使用(電池付属) アズワン品番65-8101-42
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

紫外線 UV ライト モノタロウ 動画あり
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W)5 付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質本体:アルミ、レンズ:PC 規格IP65 電源充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm)190×56×36 本体質量(g)310 波長(nm)390~405 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間約4.5時間 取扱説明書(3.7MB) 照射量(μW)1040
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷

LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900/m 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日亜化学製紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載した日本製LEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力UV-LED、NSPU510CSを使用しています。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。UV-LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
幅(mm)23(本体) 全長(mm)40 質量(g)約7.6 使用電池CR2016×2個(テスト用付属) 紫外線波長(nm)375 アズワン品番65-8101-43
1個
999 税込1,099
当日出荷

紫外線硬化型の高透明接着剤です。 紫外線LEDライトが必要です。 375nmの光により短時間硬化が可能です。
用途硝子×硝子用接着剤 仕様積算照射量:300mJ/cm2以上 主な用途ガラス 危険物の類別非危険物
1個(10g)
1,698 税込1,868
欠品中

トライメイトブラックライト51LED
UV LEDライトを搭載した携帯用ライトで、紫外線(波長390~395nm)を発します。
用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化 材質本体:アルミニウム合金、電池ボックス:PP 長さ(mm)145 寸法(mm)57×57×145 ブラック 質量(g)190 光源UV-LED×51個 使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

自社設計・製造、日本製、日亜化学製チップ型紫外線LED UVライト。自社設計・製造の日本製基板を搭載しています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。日亜化学工業製の高出力チップ型紫外線LED「NCSU276C」を使用。UV-LEDで最も重要な基板の設計は自社で行った完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。アルミプレートの採用でLEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。紫外線強度センサーから10cmの距離で約19.9mW/cm2(19,990MicroW/cm2)※メーカー実測値。当製品に搭載している紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れた正規品です。正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。電源のON/OFFテール部分のプッシュスイッチでON/OFF。自社設計のムーンフェイスレンズ搭載で照射範囲に紫外線を集中させ、輪郭をハッキリさせます。レンズの素材は紫外線透過率は90%以上ある特殊樹脂で紫外線出力の低下を最小限に抑えています。近接照射 10cmの距離からの照射範囲は約6cm。近接照射でも紫外線を均一に照射しLEDの影は投影されません。遠方照射 4mの距離からの照射範囲は約1.6m。遠方への照射もムーンフェイスレンズの集光により効果的に機能します。ご注意!。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光を直視しないでください!。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。
長さ(mm)140 質量(g)約182(本体) 電池単3電池 3本(付属) 紫外線波長(nm)365 アズワン品番68-9810-07 LED寿命(時間)約10000 直径(mm)43(先端部)、35(グリップ部) ボディーカラーガンメタ
1個
83,298 税込91,628
7日以内出荷

自社設計・製造、日本製、日亜化学製チップ型紫外線LED UVライト。自社設計・製造の日本製基板を搭載しています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。日亜化学工業製の高出力チップ型紫外線LED「NCSU276C」を使用。UV-LEDで最も重要な基板の設計は自社で行った完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。アルミプレートの採用でLEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。紫外線強度センサーから10cmの距離で約19.9mW/cm2(19,990MicroW/cm2)※メーカー実測値。当製品に搭載している紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れた正規品です。正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。電源のON/OFFテール部分のプッシュスイッチでON/OFF。自社設計のムーンフェイスレンズ搭載で照射範囲に紫外線を集中させ、輪郭をハッキリさせます。レンズの素材は紫外線透過率は90%以上ある特殊樹脂で紫外線出力の低下を最小限に抑えています。近接照射 10cmの距離からの照射範囲は約6cm。近接照射でも紫外線を均一に照射しLEDの影は投影されません。遠方照射 4mの距離からの照射範囲は約1.6m。遠方への照射もムーンフェイスレンズの集光により効果的に機能します。ご注意!。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光を直視しないでください!。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。
長さ(mm)140 質量(g)約182(本体) 電池単3電池 3本(付属) 紫外線波長(nm)365 アズワン品番68-9810-06 LED寿命(時間)約10000 直径(mm)43(先端部)、35(グリップ部) ボディーカラーブラック
1個
83,298 税込91,628
7日以内出荷

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約48 電圧(V)5 電源DC5V 1A 全長(m)約2.5(うち、テープライト部 1.5) 全光束(Lm)300(LED45灯時) 光源LED 45灯 アズワン品番64-4373-76 光色白色相当(4000K)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

ユーブイ ボンディ メガ 液体プラスチック 接着剤 溶接機 スターターキット30ml 大容量 LED(UV) 紫外線ライト。日本製の紫外線硬化液体プラスチック誕生!修理、修繕、成型がこれ1本。紫外線4秒照射で硬化します。プラモデル、手芸、コード、パーツ復元、溶接など多岐に渡って使用可能!。UVをあてるまで固まったり乾燥しないので取り付ける位置、角度を十分に調整してから固定することが可能。既存ラインナップの3倍、30mlの大容量。細かい修理部分に適したノズルタイプ。
用途ヘッドホンプラグの修理に プラモデルのパーツ修理や成形、DIYなどのホビーに アクセサリーの作成や修繕に スマートフォンのガラスフィルム修理に 容量(mL)30 主な用途ヘッドホンプラグ、プラモデル、アクセサリー、ガラスフィルム 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

自社設計・製造の日本製 LED UVライト。日亜化学工業製 紫外線LED 19灯搭載。紫外線波長 375nm。単4乾電池 3本使用(電池付き)。自社設計・製造の日本製基板 紫外線LEDライトで最も重要な基板の設計は自社で行っています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。国産コンバーター搭載 国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。UV-LEDは日亜化学工業の正規品 搭載している紫外線LEDは日亜化学工業の正規品。正規品の証である「ENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。LED保護カバーに紫外線透過率95%以上の特殊樹脂を採用。紫外線出力を低下を最低限に抑え、LEDの大敵の静電気、ホコリ等からLEDを守ります。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。各種電池に対応 単4乾電池 3本使用により長時間の紫外線照射が可能です。アルカリ乾電池はもちろん、マンガン電池、エネループ等の充電式電池やオキシライド電池もご使用になれます。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光源を直視しないでください。
長さ(mm)130 直径(Φmm)【LED部】45【グリップ部】30 質量(g)150(電池含む) 電源単4乾電池3本使用(テスト電池付き) 紫外線波長(nm)375 アズワン品番68-4032-82
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

アルファーミラージュ紫外線ペンライト S-UVⅡ
長波紫外線(365nm)LEDを搭載した 小型なのにパワフルなUVペンライトです。LED発光部に取り付けられた黒のガラスフィルターにより、ほとんどの可視光を遮断し紫外線のみを効率よく放射することができます。アルファーミラージュのオリジナル製品です。
用途UV硬化樹脂やUV接着剤の硬化・・・ 熱に弱い基盤等を低温硬化でコーティング 蛍光体塗布による非破壊検査・・・ エンジンオイルや工場設備・建機の油圧作動油・冷凍空調機の冷媒ガス等の漏れ 探知(リークテスト)や、表面の傷を探し出す蛍光浸透探傷検査の確認■塵埃の確認や異物検査、蛍光染料有無検査・・・ クリーンルームの清掃確認 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×16×13.2 波長(nm)365 使用電池単4乾電池×2本
1本
7,798 税込8,578
5日以内出荷

自社設計・製造の日本製 LED UVライト、紫外線波長 375nm、単4乾電池 3本使用(電池付き)、自社設計・製造の日本製基板 紫外線LEDライトで最も重要な基板の設計は自社で行っています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。国産コンバーター搭載 国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。UVLEDは日亜化学工業の正規品 搭載している紫外線LEDは日亜化学工業の正規品。正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。LED保護カバーに紫外線透過率95%以上の特殊樹脂を採用。紫外線出力を低下を最低限に抑え、LEDの大敵の静電気、ホコリ等からLEDを守ります。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。各種電池に対応 単4乾電池 3本使用により長時間の紫外線照射が可能です。アルカリ乾電池はもちろん、マンガン電池、エネループ等の充電式電池やオキシライド電池もご使用になれます。【ご注意】、当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光源を直視しないでください。
仕様●長さ:130mm●LED部:直径45mm●グリップ部:直径30mm●重さ:約150g(電池含む)●紫外線波長:375nm●電源:単4乾電池3本使用(テスト電池付き) アズワン品番68-4032-83
1個
19,400 税込21,340
5日以内出荷

ファミリー・ライフ電撃殺虫LEDライト
虫を光で誘引して電撃で殺虫!。紫外線ライト(紫)で虫を誘引し撃退。照明用のLEDライト(白色)付きで便利。LEDは強・弱・点滅と3種のパターン付き。吊るして使用OK。アウトドアや防災に活躍。充電式。6ヶ月間保証書付き
付属品専用USBケーブル(Type-C)、掃除用ブラシ、取扱説明書 材質ABS、他 質量(g)(約)172 入力DC5V/1A 連続使用時間(時間)照明:(強)約5、(弱)約7、(点滅)約5.5、誘虫灯:約9~10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)8.6×4.9×12 充電時間(時間)約3~4 明るさ(Lm)(強)90、(弱)37
1個
3,598 税込3,958
12日以内出荷

MIZAR(ミザールテック)ポケット顕微鏡 KB-03
お持ちのスマートフォンにクリップで取り付けて使用する小型マイクロスコープです。小型ながら本格的な顕微鏡撮影が可能です。LEDライトの他、紫外線ライト(ブラックライト)機能も搭載しております。
仕様●ライト(個):LEDライト付(LR-1130ボタン電池×3使用)、ブラックライト付●重さ(約)(g):24●倍率(約)(倍):60 付属品収納袋 寸法(mm)65×75×22
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

紫外線を99.9%カットするLEDライト付きのグラスです。LEDライト付きで、夜間・暗闇での作業において視野を明るく確保し、安全に作業できます。 夜釣りなどの暗闇での細かい作業にも便利です。ソフト樹脂テンプルですので、長時間使用でも快適に作業できます。 衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。曇り止め加工を施したレンズでクリアな視界を確保します。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。 仕様LEDライト付 レンズ紫外線99.9%カット・くもり止め加工 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)60 連続使用時間(時間)50(アルカリ電池使用時) 材質(フレーム)ポリカーボネート・ソフト樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷