カテゴリ

  • 縫製用品(27)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業工具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 測定用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 医療(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「細い 針」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腕時計 カシオ計算機腕時計カシオ計算機
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
飽くなき強さを求めて進化を続けるタフネスウオッチG-SHOCKから、サンセットビーチの美しい情景をテーマにしたモデルです。夏の太陽が1日の終わりに見せる美しい輝きを、ダイアルにあしらった光沢感のあるグラデーション蒸着で表現しました。ベースモデルは、人気のデジタル・アナログコンビモデルGMA-S2100を更に小型化したGMA-P2100。バンドの長さも短くすることで、手首の細い方にもフィットするよう装着性を高めました。美錠とサイドボタンもステンレス素材を使用し、質感を高めています。GMA-S2100にあった9時側の小針をなくし、シンプルでミニマルな印象に。ベゼル、バンドの主な樹脂パーツに「バイオマスプラスチック」を採用しました。リゾートスタイルのアクセントとして、腕元に華やかさをプラスします。
材質【ケース・ベゼル】樹脂/樹脂(バイオマスプラスチック)寸法(mm)バンド装着可能:145~190質量(g)40構造耐衝撃構造(ショックレジスト)精度平均月差:±15秒ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】46 × 40.2 × 11.2機能操作音ON/OFF切替機能LED色ホワイトタイマーセット単位:1秒、最大セット:24時間、1秒単位で計測カレンダーフルオートカレンダー防水性20気圧防水材質(バンド)樹脂(バイオマスプラスチック)ワールドタイム世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付きライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)電池寿命(年)約3
Bluetooth対応 レコードプレイヤー House of MarleyBluetooth対応 レコードプレイヤーHouse of Marley
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
STIR IT UP LUXは、サステナブルな素材とパフォーマンスに拘って入念に設計されました。シンプルで機能的なデザインは使いやすく、音質とトレース能力の向上によって、よりレコードを何度でも楽しめるオーディオビジュアル体験を提供します。主なフィーチャー頑丈でサステナブルな竹製台座無限にリサイクル可能なガラス製プラッター両面コルクスリップマット、ゾートロープ側付き (ゾートロープは 33RPM、11 Hz または 11 FPSで最適に機能)ワイヤレスペアリングのための Bluetooth®; v5.3 機能45 および 33 RPM 速度ベルトドライブによるオートスタート・ストップ切り替え可能な内蔵プリアンプ。 3.5mm AUX 出力および RCA (フォノ/ライン) 出力交換可能なオーディオテクニカ針 (AT-95E) と調整可能なカウンターウェイト細部に至るまでサステナビリティを徹底サステナビリティに徹底的にこだわった Stir It Up Lux ターンテーブルは、竹、アルミニウム、ガラス、コルクなど、厳選した素材の力を活かして丁寧に作られ、洗練されたコンパクトなデザインが実現されています。主要な素材である竹は、世界で最も成長が速い植物の 1 つで、わずか 24 時間で高さ 1 メートルまで成長するため、究極の再生可能な資源と言えます。アルミニウムとガラスはいずれも無限にリサイクル可能な素材ですが、コルクは木を伐採せずに剥ぎ取られた樹皮から作られています。また、リバーシブルなスリップマットの片面はコルクの自然な美しさを引き立たせたデザインが施されており、裏面はポップなカラーと斬新なアニメーションを取り入れたゾートロープデザインが採用され、アナログ体験を一層向上させています。緻密な設計、シンプルなサウンド交換可能な AT-95E スタイラスは、その細い外形と広い接触面積により、音質とトラッキングの向上を実現しています。この狭いプロファイルにより、レコードの溝をより深く掘り下げて、お気に入りのアルバムの細部まで忠実に再現します。さらに、軽量なアルミニウム製ヘッドシェルとトーンアームが連携して、ターンテーブルのトラッキング能力を次のレベルに引き上げます。この軽量化されたトーンアームはレコードの輪郭にスムーズに追従し、トラッキングが向上し歪みが軽減されます。再設計されたヘッドシェルも軽量化され、スタイラスが適切にレコードに接触するために必要な針圧を軽減します。針とレコードの磨耗が少なくなり、両方の寿命が長くなります。パーフェクトマッチBluetooth®; 対応デバイスにシンプルかつ簡単に接続できるので、いつでもどこでも必要なときに音楽を再生できます。Stir It Up Lux ターンテーブルを Get Together Duo と組み合わせれば、最高のホームサウンドシステムを実現できます。お気に入りのアナログレコードが回転する中で、Get Together Duo のフルレンジウェイスピーカーから流れるクリアでスムーズなサウンドを楽しむことができます。プロフェッショナルサウンド頑丈な竹の台座によって作られた Stir It Up Lux ターンテーブルは、より高密度で重量感があり、モーターやベアリングのノイズ、外部ソースからの振動を効果的に吸収し、クリーンで正確なオーディオ体験を提供します。ガラス製のプラッターは追加された質量と慣性により、一定の回転速度を維持し、シャープでクリアな音質を実現します。この設計によって、原音に忠実なリスニング体験を心ゆくまでお楽しみいただけます。
仕様付属端子:3.5mヘッドフォン端子、USB Type-C 端子、RCA 端子、標準搭載カートリッジ:Audio-Technica AT-95E、針圧:1.5~2.5g (2.0 が推奨)付属品電源ケーブル(約 1.5m)、ステレオミニプラグ⇔RCA ケーブル(約 2m)、ガラスプラッタ ー、スリップマット、バランスウェイト、EP アダプター、針圧計質量(kg)約4.53回転数33 1/3, 45保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×34.8×10.5駆動方式ベルトドライブカートリッジMM型
CKL ラッシュスティック CMLCKL ラッシュスティックCML
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
まつげパーマの時の必需品!!プロも認めるまつげパーマアイテム手から滑りにくい設計なので、初心者からプロの方まで幅広くお使いいただけます。先が細く、1本1本の細いまつげも逃がさず巻き上げます。先端のステンレス製針は、取り外しが可能ができエタノール消毒やUV消毒も可能で衛生的に長くご使用できます。
長さ(mm)130先端寸法(mm)15アズワン品番68-5102-80持ち手寸法(mm)【太さ】7【長さ】115
動物用解剖器セット ケニス動物用解剖器セットケニス
3,498税込3,848
1セット(1セット)
6日以内出荷
プラスチックケース入の動物解剖用の解剖器5点セットです。メスの刃は、カッターナイフの様にハンドル内に収納でき、保管や廃棄の際に安全です。ブタの眼やカエルといった動物の解剖に必要な器具がセットになっています。はさみは大きな部分の切開、片刃カミソリは細かい部分の切開に使用します。
仕様解剖器:5点セット内容解剖はさみAK ピンセット 分離針 片刃カミソリ10枚 固定針10本
【タネ】 チューニングフェスク 福花園【タネ】 チューニングフェスク福花園
1,798税込1,978
1袋(1L)
5日以内出荷
同類のフェスクに比べ細葉で針状に細いのが特徴です。耐寒性、耐陰性、低芝抵抗性に優れ、草丈も低いので緑化に使われます。播時:3~5、9~11月播種目安:1Lで約13~15m2
種別チューニングフェスク容量(L)1詰
ペンシル型ケガキ針”Dry Metal” ピカマーカーペンシル型ケガキ針”Dry Metal”ピカマーカー
2,398税込2,638
1本
当日出荷
1本でケガキとマーキングが可能です。ケガキ針は丈夫で耐摩耗性に優れています。ノック式でケガキ針は本体に収納できます。ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。キャップでマーキング用の芯を削る事が可能です。正確な細い線が引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。
用途一般的な鋼材、ガラス、樹脂などへのケガキに。木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。トラスコ品番665-2114セット内容黒(2B)×1本、ケガキ芯×1本、ケガキ芯収納ケース材質ケガキ針:カーバイド、本体:樹脂軸径(Φmm)2.8全長(mm)165硬度HRA80以上先端形状ストレート30°先端チップ径(mm)2.8
スーパー除菌バスター 東京ミモレスーパー除菌バスター東京ミモレ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
大量散布でかんたん除菌!!ガンタイプの電動散布器細かいミストを大量に散布広い範囲もかんたん除菌霧吹きでは手間のかかる除菌がワンプッシュでらくらく本体はUSB充電式コードレスなのでどこでも活躍設定いらずですぐ使える
セット内容本体、USBコード、掃除針、取扱説明書材質ABS、PE(本体)、ステンレス(掃除針)寸法(mm)250×230×85質量(g)535電源DC5V/1A定格電力(W)10定格電圧(V)110~240電源コード(m)約1(USBコード)タンク容量(mL)400モーター出力(W)8±1充電時間(分)約120バッテリー容量(mAh)2600使用可能時間(分間)約60繰り返し・詰め替え対応
L-10 ロングアイガード カツイチL-10 ロングアイガードカツイチ
319税込351
1枚(14個)
8日以内出荷
スイベルやワイヤースリーブ、ラインのノットなどの引っかかりをカバーすることで、ゴミ等の引っ掛かりが減少シリコン製ウィードガードです。ウィードのヌケが良く、スイベルやスリーブを丸ごとカバーする、ロングテーパーフォルム。伸縮性のあるシリコン素材採用。大きいスイベルにも被せやすく、逆に細いものにも固定可能なテーパーホール仕様。
用途釣り、針
DS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤー カツイチDS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤーカツイチ
219税込241
1枚(4m)
8日以内出荷
フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能
用途釣り、針
DS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤー カツイチDS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤーカツイチ
219税込241
1枚(3m)
8日以内出荷
フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能
用途釣り、針
DS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤー カツイチDS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤーカツイチ
219税込241
1枚(1.5m)
8日以内出荷
フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能
用途釣り、針
DS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤー カツイチDS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤーカツイチ
219税込241
1枚(1m)
8日以内出荷
フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能
用途釣り、針
DS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤー カツイチDS-17 デコイシンカー タイプ ワイヤーカツイチ
219税込241
1枚(2m)
8日以内出荷
フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能
用途釣り、針
ニッティングカウンター Clover(クロバー)ニッティングカウンターClover(クロバー)
599税込659
1個
7日以内出荷
輪針、棒針両方で使えるリング式のニッティングカウンター。リングに針を通して使うので、細い針から太い針まで対応できます。
用途カウンター部分は見やすい数字と回しやすいダイヤルが特徴。00~99までカウントが可能。リングが360°回るので、使用時にくるくる回ってねじれることがなく、自然な角度でダイヤル操作できます。パッケージサイズ(mm)幅約50×高さ約20×奥行約115素材本体/ABS樹脂、ダイヤル/ポリプロピレン、リング/ナイロン適合号数0号(2.1mm)~10mm
電子ミシン シンガー (SINGER)電子ミシンシンガー (SINGER)
21,880税込24,068
1台
4日以内出荷
スタート・ストップはボタンをポンと押すだけ。自動針穴糸通し器で面倒な糸通しも簡単!レバーひとつで針に糸が通せる優れものです。ボビンを入れて、ガイドに沿って糸をかけるだけでぬい始めることができます。(下糸らくスルー)ダイヤルを合わせるだけで、ジグザグ、まつりぬい、点線ジグザグ、ボタンホールなどがぬえます。補助テーブルを外せばフリーアームになり、袖口、ズボンの裾、袋物などの筒物ぬいがラクにできます。高輝度・長寿命・省エネで発熱も少ない安全なLED手元ランプを採用。針穴の前にも送り歯を2枚追加。細い紐やぬい始めの布送りがよりスムーズになりました。(7枚送り歯)ボタンホールもダイヤルを切り替えるだけで簡単に仕上げます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど仕様模様数:13付属品ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタン付け押え、三角ドライバー、リッパー/ブラシ、針パック(#14 3本)、シームガイド、ボビン4個、糸立棒、糸コマ押え(大・小)、補助糸立棒、糸コマ座、使用の手びき、ソフトカバー(グレー・不織布)、電源コード材質ABS樹脂他形状水平全回転釜(下糸らくスルー)質量(kg)5.15電源(V)100消費電力(W)70機能針穴糸通し器、下糸らくスルー、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール、7枚送り歯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×152×265操作方法手元スイッチ(フットコントローラーは別売)スピード調節本体レバー式(フットコントローラーは別売)関連資料カタログ(1.76MB)取扱説明書(3.73MB)
チームデミ team-demi ステーショナリーセット PLUS(プラス)[文具]チームデミ team-demi ステーショナリーセットPLUS(プラス)[文具]
400税込440
1パック(2個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
持っていることで喜びを感じるステーショナリーセットつくりたかったのは、持っていることで喜びを感じるステーショナリー。1984年に発売した手のひらサイズの文具セット「チームデミ」が美しく生まれ変わりました。日本を代表するプロダクトデザイナーの深澤直人氏デザイン。新しい環境での仕事のスタートやキャリアアップの転職をお祝いするギフトにも最適。スタイリッシュな見た目だけでは無く実用的だからこそ、オフィスのオシャレなミニマル文具としてもおすすめです。 [セット内容]Scissors / はさみベルヌーイカーブ刃で切れ味軽やか。 対象物をしっかりとらえるための最適な刃角度をキープできる、ベルヌーイカーブ刃を採用。 刃の根元から刃先まで快適な切れ味を実現します。Tape / テープ文字が書けるメンディングテープ。 12mm幅×10m巻のメンディングテープには文字がかけるので、ラベリングにも使えて便利です。Liquid glue / 液体のりシワになりにくく、細かい作業にも適しています。 紙がシワになりにくいのが特徴です。 細かい部分にも塗布できるように、目薬のようなノズル形状を採用しました。Cutter / カッター刃を折らずに丸ごと交換する安心仕様。 サビに強く、全面フッ素コートによりテープを切ってもべたつきません。 大型カッターと同じ0.5mm厚刃を採用し、丈夫で折れにくく切れ味が長く続きます。Measure / メジャー最大1.2mまでスムーズに測れます。 本体にドラムを搭載し、最後までなめらかに引き出すことができます。Stapler / ホッチキス使いやすさにこだわったサイズです。 10号針が一度に50本セットできます。針の交換時、閉じきらない構造になっているため、 最初の1本を無駄にしません。簡単に針を取り除けるリムーバー付。SIM-pin / SIMカード交換用ピンSIMカードを取り出すことができます。 スマートフォンやタブレットからSIMカードを取り出せます。 裏面のQRコードからブランドサイトへアクセスし消耗品を購入することができます。 安心して末永くお使いいただけるように配慮しました。Ruler / 定規カッティング定規としても使用できます。 小回りの利く10cm定規。片側に金属板を採用し、カッター作業にも適しています。 定規の下はミニケースとなっているので、クリップやホッチキスの針、付箋の収納に便利です。
毛羽立が少ない軍手10G 10双 おたふく手袋毛羽立が少ない軍手10G 10双おたふく手袋
949税込1,044
1セット(10双)
7日以内出荷
毛羽立ち少ない!塗装時のホコリ対策に!/手袋から出る糸くずや毛羽立ちを抑えた、ポリエステル100%の低発塵軍手!細かな作業にもピッタリ!/編み目の細かい10ゲージ編み。手にフィットして作業性が良い!塗装作業・埃を嫌う作業・細かな作業に。中国製。
仕様●サイズ:フリー●入数:10双●品質:ポリエステル100%●ゲージ(編み機の針の密度):10ゲージ(薄手タイプ)アズワン品番65-8928-21
オネストスーパーブラッシュ オネストメディカルオネストスーパーブラッシュオネストメディカル
18,980税込20,878
1箱
4日以内出荷
細さΦ2.1mm。細いけどコシがあり、挿入率がさらに良くなりました。 外筒が細く、ゾンデの硬さと屈曲性をもち、子宮の状態に合わせて外筒に湾曲を与えることができます。 挿入時に痛みがなく、患者さんへの負担が軽減します。高齢者や未産婦などへの挿入も簡単にでき、確実に子宮腔内から細胞採取ができます。 外筒の先端から7cmと10cmの位置に目盛を付け、子宮腔長の確認も同時に行うことができます。 ハンドルはすべり止め加工のシリコン製で、回転操作が確実に行えます。
寸法(mm)【ブラシ部】35全長(mm)250径(Φmm)(ブラシ部起毛時)7医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00144000003医薬品医療機器等法一般医療機器
80x25x60mm 糸通し エスコ80x25x60mm 糸通しエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
細い針から太い針まで1つの差込口で糸通しが簡単1つのボタンを押すだけで糸を通すことができます。
仕様●型番:10-517●サイズ:80×25×60mm●適用サイズ:針穴Φ0.51~0.89mm(楕円)アズワン品番65-3896-14
接着・硬化剤用注入器 BOLL接着・硬化剤用注入器BOLL
149税込164
1個
当日出荷
硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
キサゲ 25° 大 ミネシマキサゲ 25° 大ミネシマ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
バリ取り、面出し、面取り、パーティングラインの処理、スジボリ作業などに活躍する工具。 ケガキ針のスジ彫りとは違い両刃で削る形なので、彫った際の「めくれ」が出ません。 ケガキ針、タガネなどでスジ彫りした後のめくれ処理や仕上げ作業としても使用可能。 ホワイトメタルや半田などの柔らかい金属も切削可能。 刃角25° 鋭角な刃先なので幅の細い「スジ彫り」作業にも向いています。
刃幅(mm)7
有柄針(柄付針)(プラスチック柄)N ナリカ有柄針(柄付針)(プラスチック柄)Nナリカ
650税込715
1個
当日出荷
解剖の際、細かい部分を調べたり、一部分をおさえたりするときなどに使用する柄付き針です。
長さ(mm)針:45、柄:91材質(柄部)プラスチック
熱伝導グリス Thermal Grizzly熱伝導グリスThermal Grizzly
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スズ、ガリウム、インディウムをベースに特別な配合で作られた極めて熱伝導率の高い液体金属です。 取り扱いが難しくなりますが、最高の放熱性能を目指している経験豊富なユーザーにお勧めします。 非常に高い熱伝導率を長期間持続でき、安定性に優れています。 先端が細い金属針でできた新型アプリケーター「マイクロティップ」により、適量の液体金属を滴下することができます。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったパッドを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。
セット内容本体(シリンジ)、マイクロティップ(新型アプリケーター)、吸引ティップ(従来型アプリケーター)、クリーニングクロス×2、綿棒×2、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)耐熱温度(℃)10~140熱伝導率(W/mk)73粘度(Pa・s)0.0021RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロラジオペンチ マルビーマイクロラジオペンチマルビー
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
針のように細いニードルノーズと例えられるほど、先端を細長く仕上げてありますので、極端に狭い部分での作業に威力を発揮する工具です。 超細身の先端は従来のラジオペンチでは難作業と思われていた狭い箇所作業に便利です。 高周波焼き入れ済みの刃にはビニールコードの皮膜むき用丸穴がついています。 線材の切断、平行ビニールコードの割込み、ナット回し用のボルト付などの機能を持っています。 バネ付きなので連続作業も楽に行えます。 サビに強いカチオン電着塗装を施したモデルです。
用途従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番364-4465材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
マイクロラジオペンチ WELLマイクロラジオペンチWELL
2,198税込2,418
1丁
翌日出荷
針のように細いニードルノーズと例えられるほど、先端を細長く仕上げてありますので、極端に狭い部分での作業に威力を発揮する工具です。 超細身の先端は従来のラジオペンチでは難作業と思われていた狭い箇所作業に便利です。 高周波焼き入れ済みの刃にはビニールコードの皮膜むき用丸穴がついています。 線材の切断、平行ビニールコードの割込み、ナット回し用のボルト付などの機能を持っています。 バネ付きなので連続作業も楽に行えます。
用途従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番407-3298材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
リュネビルクロシェ針 Clover(クロバー)リュネビルクロシェ針Clover(クロバー)
3,498税込3,848
1箱
7日以内出荷
リュネビル刺しゅうとはフランス伝統の刺しゅう技法でオートクチュールなどにも用いられています。先端にかぎの付いた細い針でチェーンステッチをしていきます。このステッチを基本にビーズやスパンコールを留めていき、華やかな世界を作り上げます。
材質柄:天然木、ネジ・金具:真鍮、針:鋼(クロムメッキ)長さ(mm)130
貼るシンブル Clover(クロバー)貼るシンブルClover(クロバー)
849税込934
1袋(24枚)
7日以内出荷
シールタイプのシンブルです。針を受ける時、指にシンブルをはめると針先の感覚がうまく掴めないことはありませんか?貼るシンブルは、布の下に出た針を素手に近い感覚で受けて返すことができます!適度な厚みがあり、針が指に刺さりにくくなっています。幅広設計で、広い範囲をカバーでき、安心です。お好みのサイズにカットしてお使いいただくこともできます。ヘルスケア用途の粘着剤を使用しているので、肌にやさしい仕様です。(ISO10993-1の生物学的安全性評価ガイドラインに従った試験において、皮膚刺激性・皮膚感作性・細胞毒性が十分に低いことが確認された粘着剤を使用しています。アレルギーなど体質に合わないことがあります。)レース針や編み針など、細い針先が当たって痛くなる箇所の保護にも使えます。
材質シンブル:ポリウレタンエラストマー、粘着剤:アクリル系粘着剤、はくり紙:紙
デスクスレダー「クイック」 Clover(クロバー)デスクスレダー「クイック」Clover(クロバー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
新機構で、針穴に糸が通り抜けるので、すぐに針仕事が始められます。細い針から太い針まで幅広い太さの針に対応。太さ0.46mmから0.89mmまでのソーイングやパッチワークのほとんどのクロバー縫い針に糸通しができます。パッチワークの針で最も細い規格(0.46mm)である、クロバー「アップリケ針」(57-331)にも対応しています。本体に凹みを作り、糸を押さえやすくしました。使い方手順はピクトグラムでわかりやすくしています。丸い針穴、長い針穴、セルフ針は使用できません。使用できない針(クロバー商品例)は、刺しゅう針、キルトしつけ針、とじ針、ビーズ針、セルフ針、その他手芸針などです。
材質本体ケース:ポリカーボネート、ボタン:ABS樹脂、機構部品:ABS樹脂/ポリアセタール/ステンレス鋼/鋼
中型ホッチキス ホワイト [80枚用] エスコ中型ホッチキス ホワイト [80枚用]エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。
付属品針(1000本)適合【替針】EA762HD-16(No.11-10mm)ホワイト質量(g)690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×202×153綴じ枚数2~80枚最大綴じ奥行(mm)30針装てん数(本)100アズワン品番65-2193-54再生材使用率(%)69
PPシリンジ TPEシリーズ EIGERTOOL(アイガーツール)PPシリンジ TPEシリーズEIGERTOOL(アイガーツール)
669税込736
1セット
取扱停止中
部品の接着や溶剤の注入など細かい作業に適しています。
T型トルクレンチ 東日製作所T型トルクレンチ東日製作所
42,980税込47,278
1本ほか
3日以内出荷から20日以内出荷
両手操作形。 軽量、見やすい目盛、検査・締付け用として最適。 目盛は左右トルクが刻まれ、細い指針、見やすいダイヤルは正確なトルク値を指示します。 プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 T-Sは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。 両手、または2人で荷重をかけられるため手力は相殺され理想的な締付け、検査ができます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 T-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用
ジェットタガネ JT-10用 専用ニードル 日東工器ジェットタガネ JT-10用 専用ニードル日東工器
5,198税込5,718
1セット(50本)
当日出荷から3日以内出荷
ジェットタガネ JT-10用 専用ニードル。細かい作業に適したΦ1.6mmのニードル。工具不要なニードル交換。
用途溶接スケール除去、サビ取り、塗装はがし針径(Φmm)1.6長さ(mm)120関連資料メーカーチラシ(1.87MB)
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)日東工器
49,980税込54,978
1台
当日出荷
手のひらサイズの新感覚タガネ。これまでにない最小・最軽量型で作業負担を軽減。工具不要の流量調整機能を備え、ワークに傷をつけたくない繊細な塗装はがし、ダイカストのバリ取り、溶接スケール除去の作業を可能にしました。超軽量かつ防振手袋をしていても握りやすい細型モデル。シリーズ初の流量調整つまみ搭載。細かい作業に適したΦ1.6mmのニードル。工具不要なニードル交換。
用途溶接スケール除去、サビ取り、塗装はがし質量(kg)0.5(エアホース含む)付属品ニードルΦ1.6×120mm×14本(内 本体装着7本)、給気ホースD Ass’y×1本使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.1打撃数(min-1)5500針径(Φmm)1.6推奨使用本数ニードル:7本針の標準の長さ(mm)120本体寸法(mm)全長161.3ストローク長(mm)6.5ピストン径(Φmm)24.5握り径(Φmm)21.5関連資料メーカーチラシ(1.87MB)
ダーニング糸セット Clover(クロバー)ダーニング糸セットClover(クロバー)
2,198税込2,418
1箱(3色×8巻)
10日以内出荷
カラフルにお直しする時に。 ニット製品の補修(穴あき)、ダーニングに適したウール調で細い糸。カラフルなダーニング糸の8巻(24色)セットです。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。 サトウキビ(非木材資源)から作られた、バガスパルプ配合の環境にやさしいパッケージを採用しています。
混率(%)ウール50/アクリル501巻長さ(m)各約16ベージュ系、レッド系、ブルー系、グリーン系、イエロー系、ブラウン系、ピンク系、グレー系アズワン品番65-1334-94
ダーニング糸セット Clover(クロバー)ダーニング糸セットClover(クロバー)
2,198税込2,418
1箱(3色×8巻)
10日以内出荷
カラフルにお直しする時に。 ニット製品の補修(穴あき)、ダーニングに適したウール調で細い糸。カラフルなダーニング糸の8巻(24色)セットです。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。 サトウキビ(非木材資源)から作られた、バガスパルプ配合の環境にやさしいパッケージを採用しています。
混率(%)ウール50/アクリル501巻長さ(m)各約16ルージュ、レイク、エメラルド、マンダリン、アース、ローズ、パープル、デニムアズワン品番65-1334-93
ダーニング糸 Clover(クロバー)ダーニング糸Clover(クロバー)
299税込329
1個(3色×16m)
9日以内出荷
カラフルにお直しする時に。 ニットの穴あきなど、ウール衣類の補修、ダーニングに適したウール調で細い糸。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
混率(%)ウール50/アクリル501巻長さ(m)各約16デニムアズワン品番65-1334-92
ダーニング糸 Clover(クロバー)ダーニング糸Clover(クロバー)
299税込329
1個(3色×16m)
7日以内出荷
カラフルにお直しする時に。 ニットの穴あきなど、ウール衣類の補修、ダーニングに適したウール調で細い糸。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
混率(%)ウール50/アクリル501巻長さ(m)各約16パープルアズワン品番65-1334-91
ダーニング糸 Clover(クロバー)ダーニング糸Clover(クロバー)
299税込329
1個(3色×16m)
10日以内出荷
カラフルにお直しする時に。 ニットの穴あきなど、ウール衣類の補修、ダーニングに適したウール調で細い糸。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
混率(%)ウール50/アクリル501巻長さ(m)各約16ローズアズワン品番65-1334-90
ダーニング糸 Clover(クロバー)ダーニング糸Clover(クロバー)
299税込329
1個(3色×16m)
7日以内出荷
カラフルにお直しする時に。 ニットの穴あきなど、ウール衣類の補修、ダーニングに適したウール調で細い糸。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
混率(%)ウール50/アクリル501巻長さ(m)各約16アースアズワン品番65-1334-89
ダーニング糸 Clover(クロバー)ダーニング糸Clover(クロバー)
299税込329
1個(3色×16m)
7日以内出荷
カラフルにお直しする時に。 ニットの穴あきなど、ウール衣類の補修、ダーニングに適したウール調で細い糸。 ダーニングとは、ヨーロッパで伝統的に行われている、衣類の穴あきやすりきれた箇所を修繕する針仕事です。あいてしまった穴、シミ、生地のへたりの修繕に。 ニット生地の厚さに合わせて、1本取り・2本取りにするなど調節してください。 ニットの修繕(1~2本取り)には、クロスステッチ針No.22をおすすめします。
混率(%)ウール50/アクリル501巻長さ(m)各約16マンダリンアズワン品番65-1334-88
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら