軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。
フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用
適合ドライバープラスNo.2
仕様フレキ頭
表面処理パーカー処理
胴部スクリュー
黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ!
特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。
めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。
ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。
蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY
表面処理めっき+焼付塗装
形態小箱
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質鉄
材質鉄
ねじピッチ(mm)0.4
表面処理茶ブロンズ
ねじの呼びM2
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。
木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
保持力は釘の約5倍。
軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。
フレキ頭で食い込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)鉄
ねじの種類半ねじ
表面処理クロメートメッキ
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
色つや消し黒
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
通常のコーススレッドでは、木材割れが発生してしまう箇所でも、【木が割れにくいビス プレミアム】は割れずに打ち込む事ができます。
ビス先端の槍先がキリのように適正な下穴をあけながら、ねじ込まれるためです。
槍先を大きくすれば、さらに木材割れが発生しにくくなりますが引抜き強度は下がってしまいます。
バランスを重視した作りになっています。
ねじの呼びM4.2
トラスコ品番855-8878
表面処理黒亜鉛
ねじサイズ4.2×90
1箱(35本)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
頭部形状皿
表面処理ユニクロメッキ
十字穴番号2
材質鉄
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。
材質鉄
色黒(ブラック)
表面処理BRPコート
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNoNo.2
仕様2条ねじ 先割れ
材質(本体)スチール(SAE1018)
表面処理クロメートメッキ
木割れ防止の極細仕様。
コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
細ビス・木ネジなど
用途十字穴2番ビスの頭隠しに!
材質ポリエチレン樹脂
適合ビス十字穴2番ビス
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス
材質スチール
表面処理クロメート
適合ドライバープラス#2
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に。
材質鉄/BRPコート
色黒
頭部皿ラッパ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4.8
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質鉄
表面処理Rブラック
頭径D(Φmm)10.5
頭高さH(mm)3
材質鉄(ラスパート処理)
寸法(mm)3.8×38
色黒
入数100個
1パック
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)
寸法(mm)3.8×25
色黒
入数100個
1パック
¥520
税込¥572
翌日出荷
材質鉄(ラスパート処理)
寸法(mm)3.8×32
色黒
入数100個
1パック
¥590
税込¥649
翌日出荷
ねじの呼びM5.6
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
インパクトドライバの最上位モデル!
選べる5モード切替
(アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能)
HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能!
※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。
オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。
小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。
暗所でも視認できる自光式操作パネル。
さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能)
簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当)
本体:防じん防滴の「IP56」取得。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他
全長(mm)111
高さ(mm)243
最大トルク(N・m)200
モーターブラシレスモーター
六角軸二面幅(mm)6.35
接平タイプのシーリングパッキンを座面の環状溝部に組み込んでいるため接触面積が大きく、防水、防油、防塵性能に優れています。
用途スマートフォン、パソコンなどの電子機器に防水・防塵用ねじとして。自動車部品、印刷機械、医療機器、工作機械、トルクメーターなどの防水・防油ねじとして。
材質/仕上ねじ:ステンレス(SUSXM7)、パッキン:NBR(ニトリルゴム 黒色)
取り出しやすく、保存にも便利
木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
材質スチール
表面処理ラスパート
関連キーワード
1
2
次へ