ビックス ミニビス (鉄/ブロンズめっき)天野製作所4日以内出荷
小さいビスですが施工しやすい浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)使用ビットは No.1 十字ビット。
用途細い部材や材割れしやすい部材建具、木枠、など材質鉄呼び径2.1表面処理ブロンズめっき頭部径(Φmm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)2.1
ビックス ミニビス (鉄/ニッケルめっき)天野製作所4日以内出荷
小さいビスですが施工しやすい浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)使用ビットは No.1 十字ビット。
用途細い部材や材割れしやすい部材建具、木枠、など材質鉄呼び径2.1表面処理ニッケルめっき頭部径(Φmm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)2.1
18Vインパクトドライバー対応コーススレッド (鉄/三価めっき)OHSATO(大里)¥8,100税込¥8,910
1ケース(10箱×480本)ほか
翌日出荷
先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕の打ち込みスピードです。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けない木部用ビスです。
用途木部への締結に。材質鉄/三価めっき頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いスリムスレッド (鉄/イオニスコート)OHSATO(大里)¥10,500税込¥11,550
1ケース(10箱×400本)ほか
翌日出荷
ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。
用途木部への締結に。材質鉄タイプ軸細表面処理イオニスコート頭部形状皿フレキ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド 黒(ブラック)(鉄/BRPコート)OHSATO(大里)¥13,800税込¥15,180
1ケース(10箱×500本)ほか
翌日出荷
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に。材質鉄/BRPコート色黒頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド (鉄/イオニスコート)OHSATO(大里)¥10,700税込¥11,770
1ケース(10箱×380本)ほか
翌日出荷
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途木部への締結に。材質鉄/イオニスコート頭部皿ラッパRoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド(鉄/イオニスコート)OHSATO(大里)¥10,700税込¥11,770
1ケース(10箱×110本)ほか
翌日出荷
鉄なのにまるでステンレス(SUS410)以上にサビに強いコーススレッドです。焼き入れで強度バツグン。メッキに自己修復機能があり傷ついてもサビにくい。
用途木部への締結に。材質鉄表面処理イオニスコート頭部形状皿ラッパ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)OHSATO(大里)当日出荷から8日以内出荷
厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。
用途木部への締結に使用。材質鉄色黒(ブラック)表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
ビックス ミニビス(鉄/ニッケル)天野製作所¥1,798税込¥1,978
1パック(250本)ほか
3日以内出荷
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理ニッケル頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
ビックス ミニビス(鉄/ブロンズ)天野製作所¥1,798税込¥1,978
1パック(300本)ほか
3日以内出荷
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スリムスレッドフレキ付きOHSATO(大里)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410ねじの種類半ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コーススレッドラッパ頭OHSATO(大里)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ モドトラスコース シンワッシャーヤマヒロ5日以内出荷
板金野地板コース
仕様クロムフリー材質鉄サイズ5.5×100全長L(mm)100仕上三価ユニクロねじ径d5.5頭径D(Φmm)12ねじ長さS(mm)65ねじの呼びM5.5アズワン品番65-2099-09ねじピッチp(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.3
ユニクロ コーススレッド フレキ付ヤマヒロ¥19,980~税込¥21,978~
1箱(5000個)ほか
5日以内出荷
仕様クロムフリー仕上三価ユニクロねじ径d4.2頭径D(Φmm)7ねじの呼びM4.2RoHS指令(10物質対応)対応
18V対応コーススレッドOHSATO(大里)当日出荷から翌々日出荷
先端までのネジ切りとビス表面にWAX処理により驚愕のスピード。谷径(軸径)だけ太くして強度の向上により、ハイパワーの工具にも負けません。
材質鉄/三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
18Vインパクトドライバー対応コーススレッドOHSATO(大里)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
18Vインパクトドライバーでも、ねじ切れしにくい。
捩り破断トルクをメーカー通常製品比で約25%程度向上。
ねじ込みスピードが驚速。
先端からネジ山を立たして切り始め、切込みスピードを向上。
表面のWAXで切込み抵抗を低減。
トルク軽減のWAXを塗布。抵抗を軽減してバッテリー持ちを向上。
ノンヘッドコースヤマヒロ(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~
1箱(500個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM4.8ねじ径d4.8ねじピッチp(mm)3.2仕様クロムフリー仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
ステンレス コーススレッド 半ネジヤマヒロ¥5,898~税込¥6,488~
1箱(300個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス仕様クロムフリー仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ステンレス コーススレッド 全ネジヤマヒロ¥6,698~税込¥7,368~
1箱(500個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM4.2ねじ径d4.2ねじピッチp(mm)2.8仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペート頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ステンレス コーススレッド フレキ付 全ネジヤマヒロ¥4,898~税込¥5,388~
1箱(500個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ねじの呼びM4.2材質ステンレス仕様クロムフリー仕上パシペートねじ径d4.2頭径D(Φmm)7.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.7
ステンレス細ビスファスリンク(12件のレビュー)当日出荷
先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。
磁石にくっつきます。
細ビス(三価クロメート)ファスリンク(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~
1箱(600本)ほか
当日出荷
カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。
硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。