一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
ねじの呼びM4.8
ねじ径d4.8
ねじピッチp(mm)3.2
仕様クロムフリー
仕上三価ユニクロ
頭径D(Φmm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)0.9
材質ステンレス
仕様クロムフリー
仕上パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
板金野地板コース
仕様クロムフリー
材質鉄
サイズ5.5×100
全長L(mm)100
仕上三価ユニクロ
ねじ径d5.5
頭径D(Φmm)12
ねじ長さS(mm)65
ねじの呼びM5.5
アズワン品番65-2099-09
ねじピッチp(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)3.3
1箱(100個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
関連キーワード