赤キャップポリ中栓付
色茶
材質(本体)ソーダガラス
口内径(Φmm)12.8
キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
優れた耐衝撃性。肩にタグ用のループ付
口径Φ12.8の細口規格瓶用のキャップです。
4Fハイシートのパッキン付き。
サイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8
材質(キャップ)PP
材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
遮光タイプの細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質ガラス
口内径(Φmm)17.5
材質(キャップ)PP
色(キャップ)エンジ
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
赤キャップポリ中栓付
材質(本体)並ガラス
色(本体)茶
色茶
タイプ広口
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質並ガラス
色白
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
色白
口内径(Φmm)12
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
中栓付きです。
材質PE(ポリエチレン)
色白色
ネジ規格はGPIに準拠しています。
ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
色黒
タイプ細口
紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
注ぎやすい手付のポリエチレン瓶です。
材質HDPE
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり
材質(本体)PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)17.5
肉厚のキャップで密閉性に優れています。
材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等
材質ポリエチレン(PE)
仕様中栓付
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様中栓付き
材質PE(ポリエチレン樹脂)
色白色
汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。
100ml以上は中栓付です。
5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
材質PE
目盛PE(ポリエステル)
長期間の使用に耐える多目的な細口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。
材質本体/HDPE、蓋/PP
耐熱温度(℃)120
耐候性、耐衝撃性に優れています。透明で内容物が見やすい
容量(L)2
質量(g)37
口内径×外径×高さ(mm)38.5×124.5×257
1本
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 ※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)
タイプ細口
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
目盛あり
材質(本体)PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)17.5
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
材質本体 LDPE、キャップ PP
目盛無
さじ部分の幅を細くして試薬・試料の少量化に対応しています。 標準タイプの細口試薬瓶30mLに使用できます。
材質ステンレスSUS410
寸法(mm)さじ大/12×40、さじ小/8×13
半透明で柔軟性があり、衝撃に強い。高密度ポリエチレン製に比べ、内容物が見やすい。漏れ防止タイプ。金属、有機物の溶出性が低く、分析に最適。液体の輸送に最適。
容量(mL)1000
材質本体 LDPE、キャップ PP
高さ(mm)キャップ付:216
目盛無
キャップタイプ38-430
口内径(Φmm)27
本体外径(Φmm)91
1ケース(6本)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
優れた耐化学薬品性。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛無
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ