117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
839 税込923
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アズワン細口瓶
ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 ※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1箱(100本)
5,940 税込6,534
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アイボーイ細口びん アズワン 動画あり
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP 耐熱温度(℃)121 目盛あり 材質(フタ)PP
1本ほか
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。 100ml以上は中栓付です。 5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
材質PE 目盛PE(ポリエステル)
1ケース(100本)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)
1本
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ細口
1本ほか
特価
83 税込91
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)Jボトル PE細口瓶
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。 ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。 中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE、蓋/PP
1箱(200本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃)0~70
1箱(200本)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高品質のポリエチレン容器です。遮光性に優れています。中栓付き。食品にも使用できます。
用途遮光が必要な液体の保存・保管等 材質ポリエチレン(PE) 仕様中栓付 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
109 税込120
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個(1個)ほか
99 税込109
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き 材質ポリエチレン
1個
230 税込253
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
515 税込567
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン細口瓶SCC
ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。※内容液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質本体/HDPE、フタ/PP
1パック(2袋×5個)
2,690 税込2,959
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ソーダガラス 口内径(Φmm)12.8 キャップサイズ(mm)Φ23×Φ20×15.8 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
1箱(100本)
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中栓仕様のロングセラースタンダードボトルです。理化学、工学、医療と用途に合わせて幅広くお使いいただけます。
トラスコ品番580-6295 材質本体材質:高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ材質:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE) 白(ナチュラル) 容量(mL)100 高さ(mm)98 容量(L)0.1 口径(Φmm)17 色(フタ)白(ナチュラル) 中栓 直径(mm)47 目盛間隔(mL)10
1本
63 税込69
当日出荷

紫外線の透過しにくい褐色のポリ容器です。 光線に敏感な薬品の保存に適しています。
材質本体・中栓/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質本体・蓋/PP オートクレーブの可否
1個(1個)ほか
109 税込120
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIKKO(ニッコー)[陶器]Jボトル(PE細口瓶 中栓なし)
特殊シール構造により中栓なしでもシール性の高い細口瓶です。ボトル口内部とインナーリングを密着させ、液漏れを防止しています。中栓不要なので、作業の手間が省け、便利です。
材質本体/HDPE 蓋/PP 目盛入
1本(1本)
309 税込340
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
73 税込80
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)100
1本ほか
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1本
82 税込90
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
6,220 税込6,842
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
119 税込131
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)