148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材や竹の細工・切断に。刃渡りが240mmですので、小型の細工鋸よりも大きな切断が容易です。刃の目が細かいので切り込みやすくなっています。
刃長(mm)240 全長(mm)523 刃厚(mm)0.8 材質(柄部) 材質(刃)炭素鋼SK-5
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

小型で女性にも使いやすい万能タイプの細工鋸です。引き廻しや細かい作業に適しています。ノコ身を薄くすることで、切り込みやすくしてあります。
刃長(mm)80 全長(mm)212 刃厚(mm)0.7 材質(柄部)ブナ材 材質(刃)炭素鋼SK-5
1本
999 税込1,099
当日出荷

ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポート。 アサリ無し!!板表面にキズがつきません。 先が細く、狭い所での作業に最適。
用途木釘(ダボ)、木工細工、仕上げ加工に 刃長(mm)100 全長(mm)400 ピッチ(mm)1.0 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。 アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。 用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工 刃長(mm)125 全長(mm)275 ピッチ(mm)1.0/1.3 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.3
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

精密、木工作業に適しています。アサリがない為、ダボ切り・埋木切りとしても使えます。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100 全長(mm)250 ピッチ(mm)1 質量(g)55 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.4 材質(刃)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ホビー、工作に最適です。細かく薄い刃で、より精密な作業が可能です。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)105 全長(mm)230 材質(刃)SK-5
1丁
969 税込1,066
当日出荷

超薄刃の魅力!。目が細かく切断面が美しい。背金はステンレス製で頑丈タイプ。鋸身は超硬コーティングでサビに強い。
用途造作精密細工に最適。 厚さ(mm)0.27 目数32枚/寸
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビー、工作に最適です。折込式なので、刃の保護と携帯・収納に安心便利です。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)85 全長(mm)210 折込折りたたみ式 材質(刃)SUS420J2
1丁
939 税込1,033
当日出荷

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ 刃長(mm)180 全長(mm)390 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1467 質量(g)160 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

SK11細工用ミニ片刃鋸用替刃です。細工用ミニ片刃鋸の替刃です。プラスチック、竹などをきれいに切断できる精密刃です。 グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
用途プラスチック・竹などの切断作業。 刃渡り(mm)88 適合機種SK11細工用ミニ片刃鋸(SSM-6・SSM-7) 材質(刃)SK-5
1枚
578 税込636
当日出荷

ホビー、工作に最適です。木工細工に使いやすいサイズです。
用途一般木材・ベニヤなどの切断作業。 刃渡り(mm)105 全長(mm)230 材質(刃)SK-5
1丁
889 税込978
当日出荷

切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm)160 全長(mm)315 サイズ(mm)42.2×315.5×22.0 ピッチ(mm)1.6 トラスコ品番360-7267 材質本体:ABS SUS430刃:SK-95 質量(g)115.6 板厚(mm)0.35 刃厚(mm)0.35 切り幅(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ホビー、工作に最適です。プラスチック、竹などをきれいに切断できる精密刃です。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
用途プラスチック・竹などの切断作業。 刃渡り(mm)88 全長(mm)200 仕様PC用 材質(刃)SK-5 適合替刃SK11細工用ミニ片刃鋸替刃(SSMB-6・SSMB-7(三角刃))
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。背金が短いので木工材料の切り落としができます。薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)180 仕様8寸目 刃数23枚目 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.4 適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

木工細工、工作などに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100 全長(mm)250 ピッチ(mm)1.5 質量(g)55 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.6 材質(刃)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ホビー、工作に最適です。木工薄板のくり抜きや、曲線切りに最適な引廻鋸です。
用途ベニヤ・薄板などの切断作業。 刃渡り(mm)100 全長(mm)225 材質(刃)SK-5
1丁
799 税込879
当日出荷

模型工作・手芸・細密な木工工作などに便利なクラフト専用細目のこです。 手が滑らず疲れにくいラバーグリップ。 直線切り用と引き回し用の2種類の刃を付属。
適合替刃XB167A、XB167B、XB157T、XB157K、XB157H、XB10、XB10S
1個
999 税込1,099
当日出荷

狭いところにも使いやすく、ホビー、工作に最適です。刃先が細い三角刃なので、従来品では入らない狭い部分の切断も可能です。 精密切断に最適な細かい刃先できれいに切断できます。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
用途プラスチック・竹などの切断作業。 刃渡り(mm)88 全長(mm)200 材質(刃)SK-5 適合替刃SK11細工用ミニ片刃鋸替刃(SSMB-6・SSMB-7(三角刃))
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。短い刃の先端に施したR目立てで平面窓加工が簡単にでき、超薄刃の切れ味により細工性に優れ、使いやすく狭い場所での作業に最適です。飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。
1本
2,440 税込2,684
翌日出荷

飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。R目立。衝撃焼入。特殊表面処理。小さい目立てと超薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。
1本
2,840 税込3,124
翌日出荷

ゆっくり挽いて、きれいに切れます。本目立済みですのでそのまま使用できます。目は再目立できます。
刃長(mm)180 全長(mm)480 質量(g)95 材質(刃)炭素鋼SK-5
1本
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ホビー、工作に最適です。木工用と、竹・プラスチック用刃の一本二役の両刃鋸です。
用途一般木材・竹・PCなどの切断作業。 刃渡り(mm)100 全長(mm)220 材質(刃)SK-5
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

竹細工に適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100 全長(mm)250 ピッチ(mm)1.6 質量(g)55 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.6 材質(刃)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。寸28枚目の小目になっているので、木材の精密細工、仕上加工に最適です。 背金が短いので木工材料の切り落としができます。薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)180 仕様7寸目 刃数28枚目 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.4 適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)ホビーソー・細工鋸替刃
IN-020用
用途工作用木材・ベニヤ・合板等の切断用。 適合ファミリーホビーソー・細工鋸用 入数(本)3
1丁
329 税込362
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)防錆袋入り細工鋸 両刃
全長(mm)322 質量(g)54 刃幅(mm)120 柄長さ(mm)77
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ワンタッチ脱着で交換も収納も簡単!。アサリ加工がないので表面をキズつけない!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途ダボ切り、細工、仕上げ加工 ピッチ(mm)1.15 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 のこぎり板厚(mm)0.4 刃渡り(mm)185 グリップタイプ直柄
1丁
1,188 税込1,307
当日出荷


切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。竹の繊維に合わせた目立てで、細青竹、竹材の細工に最適です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。
用途竹などの切断作業。 刃渡り(mm)180 仕様竹挽目 刃数20枚目 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.4 適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

切れ味が長持ちするよこ挽目衝撃焼入れです。縦挽目と横挽目の両刃により木目に応じた細工が可能です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)180 刃数23枚目 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.4 適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。竹の繊維に合わせた目立てで、細青竹、竹材の細工に最適です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
用途竹などの切断作業。 刃渡り(mm)180 仕様竹挽目 刃数20枚目 刃厚(mm)0.4 適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

鉄工用:鉄・真鍮・アルミ・樹脂パイプなどの切断用 3本入り この刃はファミリーホビーソー「IN-020」細工鋸用です。
質量(g)18
1個
489 税込538
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)一刀流 豆鋸
木材の細かな細工用にお使い下さい。本品は日本の木造建築に欠かせない鉋・鋸・鏝・小刃等の道具と並び、刃物産地「播州三木」の伝統工芸技術を凝縮した挽品です。切れ味・機能は一般サイズ品と何ら変わりはありません。
寸法(mm)9 質量(g)18
1個
899 税込989
4日以内出荷

オリジナル鋼を使用し一枚一枚手焼入れを施した本格細工用鋸のR刃です。横引同様に鋸刃の幅を狭くした特殊な形状の鋸です。横引と縦引と柄の材質を変えています。R刃は刃先の並びをカーブ形状に目立てしています。
刃渡り(mm)60 材質鋼、木 質量(g)45
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

オリジナル鋼を使用し一枚一枚手焼入れを施した本格細工用鋸です。鋸刃の幅を狭くした特殊な形状の鋸です。細幅の鋸刃により仏像彫刻の脇部、能面の口部、欄間細工の仕上げ切断等狭い部分の切断に使用できます。柄には、埋め木細工を施しました。
刃渡り(mm)60 材質鋼、木 質量(g)54
1個
6,498 税込7,148
欠品中

アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。握りやすく、滑りにくいエラストマ樹脂グリップです。 刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。 板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。プッシュボタンの操作で、刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。 刃渡り(mm)120 材質SK-5 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.4 目数26枚目
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

アサリ加工がないので表面をキズつけない!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途ダボ切り、細工、仕上げ加工 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入 のこぎり板厚(mm)0.4 刃渡り(mm)185 刃ピッチ(mm)1.15
1枚
789 税込868
当日出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。背金が短いので木工材料の切り落としができます。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)180 仕様8寸目 刃数23枚目 刃厚(mm)0.4 適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

SK11細工用ミニ片刃鋸用替刃です。刃先が細い三角刃なので、従来品では入らない狭い部分の切断も可能です。 精密切断に最適な細かい刃先できれいに切断できます。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
用途プラスチック・竹などの切断作業。 刃渡り(mm)88 適合機種SK11細工用ミニ片刃鋸(SSM-6・SSM-7) 材質(刃)SK-5
1枚
579 税込637
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)防錆袋入り細工鋸 木釘
全長(mm)317 質量(g)50 刃幅(mm)120 柄長さ(mm)77
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

関連カテゴリ