カテゴリ

  • バッテリー・電装(4)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(1)
  • 整備工具・収納(1)

「細線 圧着端子」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密電工ペンチミニ(ファストン端子用) フジ矢精密電工ペンチミニ(ファストン端子用)フジ矢
4,198税込4,618
1丁
予約販売
0.3,0.5(mm2),22,20(AWG)のファストン端子を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。
用途カーナビやLEDなど自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。仕様ストリップ・切断機能付き材質特殊鋼寸法(mm)152×43×8.5ブラック質量(g)120タイプファストン端子用圧着端子接続範囲(mm2)0.3/0.5(AWG:22/20)ストリップ範囲(mm2)0.3/0.5/0.75(AWG:22/20/18)
精密電工ペンチミニ オープンバレル端子用 WISE(若穂囲製作所)精密電工ペンチミニ オープンバレル端子用WISE(若穂囲製作所)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
0.3・0.5(mm2)#22・#20(AWG)のオープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。
用途自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。仕様●ストリップ:MM2:0.3/0.5/0.75●AWG:#22/#20/#18●機能:ストリップ・切断機能付材質特殊鋼全長(mm)152ブラック質量(g)120タイプオープンバレル端子用圧着端子MM2:0.3/0.5/INS●AWG:#22/#20/INS
MINIクリンピングプライヤー(0.3対応細線用・圧着機能付き) 大西工業MINIクリンピングプライヤー(0.3対応細線用・圧着機能付き)大西工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
0.5(mm2)#10(AWG)以下の各種オープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線できる手軽で便利な精密用手動式工具です。 高級特殊鋼使用・精密機械加工・高周波焼入れにより、自動車配線・機械配線・電気器具配線等幅広くご使用頂けます。
用途0.3mm対応細線用・圧着機能付きですので、コネクター作業に最適適合ケーブルサイズ(mm2)(圧着端子)0.3/0.5/INS、(ワイヤーストリッパー)0.3/0.5/0.75
圧着接続端子 細線用 チューブ付 モノタロウ圧着接続端子 細線用 チューブ付モノタロウ(19件のレビュー)
109税込120特価
1袋(5セット)ほか
当日出荷
圧着接続端子と収縮チューブのセットです。細線にも対応します。
用途配線の接続に適合電線サイズAV(S)0.25~1.25sq材質端子:銅スズメッキ、収縮チューブ:難燃性ポリオレフィン全長(mm)端子:約15、チューブ:約40使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下
ミニカプラーセット BRIDGEミニカプラーセットBRIDGE(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
細線用カプラー2極・3極・4極・6極・8極ケースセット。
用途LED等電装品の中継に。適合電線0.2~0.3sqセット内容2極、3極、4極、6極、8極×各5セット材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
ミニカプラー BRIDGEミニカプラーBRIDGE(3件のレビュー)
569税込626
1袋(5セット)
当日出荷
細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
用途LED等電装品の中継に。適合電線0.2~0.3sq材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
細線用棒型圧着端子 ユーボン細線用棒型圧着端子ユーボン
879税込967
1袋(100個)ほか
当日出荷
用途通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。 細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。端子形状棒形
コネクター用端子 MTAコネクター用端子MTA(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(20個)
当日出荷
スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続材質黄銅スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー エンジニアワイヤーストリッパーエンジニア(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら