イソプロパノール等の冷媒・補助液を使用せず、-80℃フリーザーを用いて-1℃/分の冷却レートが可能です。
無血清タイプの細胞保存液で、プログラムフリーザーを使用することなく細胞の凍結保存が可能です。 バンバンカー Directは細胞を遠心分離することなく-80℃で保存できます。
規格DMSO含有、血清不含
保管環境冷蔵
アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。 -80℃フリーザーの場合、-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結できます。 熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。 凍結直後でも素手で触れるので、扱いやすいです。また、5分後には再使用できます。
寸法(mm)117×109
スロットΦ12.7mm
細胞の冷凍保存に適した-1℃/minレートでの凍結を正確に行えます。イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけの簡単な操作です。
アズワン品番2-5478-01
材質本体/PC(ポリカーボネート)キャップ・バイヤルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)
適合容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0(バイヤル)
収納本数(本)18
サイズ(mm)外径Φ117×高さ86×キャップ径Φ120
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。
アズワン品番1-6263-01
仕様チューブ使用可能本数/セラムチューブ(1.8~2ml)約7~8本、ガラスアンプル(1ml)約9~10本
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)約200
耐熱温度(℃)-80~+40
胴内径×胴外径×全高(mm)Φ50×Φ69×109
入数(個)6
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
ディープフリーザーで急速に凍結保存できます。融解後の細胞の生存率が良好で、すぐに増殖を始めます。10%DMSOを含んでいます。あらゆる細胞の保存に使用できます。
保管環境冷凍
品名ラボバンカー1
タイプ血清
細胞凍結用コンテナ:CoolCell(R)。CoolCell(R)alcohol-free cell freezing containersはプログラムフリーザーやアルコールなどの溶液を使用することなく、-80℃のフリーザー内で、-1℃/1分と細胞凍結に理想的な冷却速度で細胞凍結が可能です。Why Alcohol-Free。安定した冷却速度-1℃/1分。高い細胞生存率。メンテナンス不要で廃棄物も出ない。取り扱いが簡単。メンテナンス:不要。予冷:不要。再現性:高い。再使用:5分後。庫内への影響:小。
仕様●収容本数:10.0ml注射用アンプル×6本●コンテナサイズ:Φ12.1×10.5cm●ウェルサイズ:Φ23.6×48.0mm●色:パープル●構成:CoolCell(R)本体 1個、専用コア
アズワン品番65-3802-23
1個
¥59,999
税込¥65,999
48日以内出荷
15ml(5005-0015)は広口(裏ブタなし)でサンプルの出入れに便利。細胞などの標本サンプルの凍結保存用に。8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。
容量(mL)15
材質(本体)PP
キャップタイプ外ネジ
材質(キャップ)HDPE
寸法(Φ×mm)33.0×47
商品タイプ自立型
1ケース(75個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
細胞凍結用コンテナ:CoolCell(R)。CoolCell(R)alcohol-free cell freezing containersはプログラムフリーザーやアルコールなどの溶液を使用することなく、-80℃のフリーザー内で、-1℃/1分と細胞凍結に理想的な冷却速度で細胞凍結が可能です。Why Alcohol-Free。安定した冷却速度-1℃/1分。高い細胞生存率。メンテナンス不要で廃棄物も出ない。取り扱いが簡単。メンテナンス:不要。予冷:不要。再現性:高い。再使用:5分後。庫内への影響:小。
仕様●収容本数:2.0ml注射用アンプル×12本●コンテナサイズ:Φ13.9×10.5cm●ウェルサイズ:Φ14.7×44.5mm●色:パープル●構成:CoolCell(R)本体 1個、専用コア
アズワン品番65-3801-82
1個
¥59,999
税込¥65,999
48日以内出荷
-40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
成分LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性)
仕様圧力0.15MPa
クライオケーン専用の凍結保存容器です。
用途ケーン用
付属品フタ、キャにスター×6
少量の試料の凍結保存が簡単にでき、高い生存率と再現性を実現した動物細胞凍結処理容器です。凍結処理容器(バイセル)はプログラムフリーザーを使用せず細胞の緩速凍結が可能です。使用方法は簡単で、調整済の細胞が入ったチューブをバイセルに入れ、-80℃中に約3時間静置すると凍結が完了します。
仕様●チューブ本数:セラムチューブ(1.8~2mL) 約7~8本 ガラスアンプル(1mL) 約9~10本●耐熱範囲:-80~40℃
材質ポリエチレン
寸法(mm)88Φ×109(内寸50Φ×69)
質量(g)約190~200
1個(1個)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
細胞を凍結保存する際に要求される1分間に1℃の凍結温度レートを実現する容器です。使用が簡単で必要なものはイソプロピルアルコールと機械フリーザーだけです。
適合バイアル(mL)1.2および2.0
収納本数(本)18
TGK品番602-28-51-31
外径×高さH(Φmm×mm)117×86
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。
外寸(mm)Φ88×H109
適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本
耐熱温度(℃)-80~+40
1セット(6個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
無血清タイプの細胞保存液で、プログラムフリーザーを使用することなく細胞の凍結保存が可能です。
規格DMSO含有 血清不含
保存環境冷暗所(2~10℃)
使用期限製造から2年間
内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン
材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・バイアルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)
外径×高さH(Φmm×mm)Φ117×151
BS-LOG-TempG1(V1 / V2)は、輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度モニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度記録を確認することができます。
1回使い捨てタイプで回収不要
軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付け可能
汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応
配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作
PDF・CSV自動生成機能
防塵・防水保護等級IP67/NEMA 6に準拠
RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能
用途輸送時の温度記録や管理
温度範囲(℃)-30~+70
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×31×4.5(本体)、90×50×7(防水パック含む)
分解能0.1℃
防塵防水性能IP67/NEMA 6
インターフェイスUSB2.0
ディープフリーザーで急速に凍結保存できます。融解後の細胞の生存率が良好で、すぐに増殖を始めます。血清成分・アミノ酸・タンパク質成分を含んでいません。10%DMSOを含んでいます。無血清培地で培養した細胞の凍結に適しています。
タイプ無血清
品名ラボバンカー2
保管環境冷凍
Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。高生細胞率保存液(特許取得済)により、血清含有製品と同等の結果を得ることが可能です。
仕様保存条件:冷暗所(2~10℃)
容量(mL)100
規格DMSO含有 血清不含
保管環境冷蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期限製造から2年
1本(1本)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。Xeno-Freeであるため(ヒト以外の動物由来物を含まない)ヒト由来細胞・ヒトES/iPS細胞や再生医療研究に適しています。
仕様保存条件:冷暗所(2~10℃)
容量(mL)100
規格DMSO含有 血清不含
保管環境冷蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期限製造から2年
1本(1本)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
冷却面や室温での貼り付けに適しています。貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。貼り付け後は、液体窒素(-196℃)・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。
材質ラベル:白ポリエステルフィルム
耐熱温度(℃)ラベル:-196~+160
ラベルサイズ(mm)41.28×15.24
アズワン品番2-7121-12
1巻(250枚)
¥6,990
税込¥7,689
翌々日出荷
細胞凍結用コンテナ:CoolCell(R)。CoolCell(R)alcohol-free cell freezing containersはプログラムフリーザーやアルコールなどの溶液を使用することなく、-80℃のフリーザー内で、-1℃/1分と細胞凍結に理想的な冷却速度で細胞凍結が可能です。Why Alcohol-Free 。安定した冷却速度-1℃/1分。高い細胞生存率。メンテナンス不要で廃棄物も出ない。
仕様●収容本数:3.5ml~5.0mlクライオチューブ×12本●コンテナサイズ:Φ9.5×14.5 cm●ウェルサイズ:15.2mm●色:パープル●構成:CoolCell(R)本体1個、専用コア
アズワン品番65-3802-33
1個
¥41,899
税込¥46,089
5日以内出荷
動物細胞凍結処理の必需品。プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。凍結による再現性が高い。4℃にあらかじめ冷してください。フリーザーの庫内温度は-80℃以外では効果がありません。
TGK品番690-28-08-01
質量(g)約210
寸法(Φ×高さH)(mm)88×109
1ケース(6個)
¥19,900
税込¥21,890
3日以内出荷
Corning CoolCellはアルコールフリーの凍結用容器です。-80℃フリーザー内で-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結していきます。
仕様●型番:G-1010-A●サイズ(mm):Φ100×1000●重量(kg):5.8●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-90
1本
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
高い凍結保護性能により、凍結に弱い細胞から普通の細胞まで、凍結保存できる細胞の幅が広がります。細胞を懸濁し、そのままディープフリーザーで凍結可能です。
仕様保存条件:4℃以下(長期の場合は冷凍)
規格DMSO濃度10%
使用期限製造から2年間
安全かつ安定した細胞解凍を行うために凍結細胞の解凍はどのように行われていますか?手で握って温めたり、ウォーターバスで温めたりしているのであればこのSmartBlock cryo thawをご使用ください。ThermoMixerCに搭載することで、Thawing Cellsプログラムを使用することができます。24本のチューブを同時に解凍でき、水を介さないためコンタミネーションリスクを最小限に低減、さらに再現性の高い解凍作業を実現することが出来ます。
仕様1.5-2.0mL Cryoチューブ×24本(5367 000.025 スマートブロックcryoの後継機種) thawing cellsプログラムはサーモミキサーCでのみ使用可能 ΦL×W(mm):12.7 深さ(mm):31.7 底の形状:平底 最高温度:110℃(サーモスタットC使用時のみ) 最大混合速度(rom):2,000rpm リッド、サーモトップは非対応
アズワン品番65-3745-01
1個
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
安全かつ安定した細胞解凍を行うために。凍結細胞の解凍はどのように行われていますか?手で握って温めたり、ウォーターバスで温めたりしているのであればこのSmartBlock cryo thawをご使用ください。ThermoMixerCに搭載することで、Thawing Cellsプログラムを使用することができます。24本のチューブを同時に解凍でき、水を介さないためコンタミネーシ
仕様●1.5-2.0mL Cryoチューブ×24本(5367 000.025 スマートブロックcryoの後継機種)●thawing cellsプログラムはサーモミキサーCでのみ使用可能●ΦL×W(mm):12.7●深さ(mm):31.7●底の形状:平底●最高温度:110℃(サーモスタットC使用時のみ)●最大混合速度(rom):2,000rpm●リッド、サーモトップは非対応
アズワン品番65-3745-01
1個
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
Eppendorf Tubes は0.5 ~ 2.0 mL のサンプル調製における簡単で安全なスタンダードです。それ以上の容量には、15 mL や50 mL のコニカルチューブが使用されますが、中間サンプル容量では問題が生じる場合があります。大型のコニカルスクリューキャップチュープで処理する必要がありますが、実用的ではなく不便で、コンタミネーションが起こりやすくなります。5.0 mL チューブはスナップキャップ式とスクリューキャップ式が用意されており、サンプル調製、インキュベーション、保管、その他の用途で、さまざまな要件に適合する最適なチューブを選択することができます。生物学的なサンプルを標準タイプのチューブやプレートで保存やインキュベーションを行うと、プラスチック表面への吸着によって 24時間以内に 90% 以上のサンプルが失われてしまう恐れがあります。Protein LoBind Tube では、サンプルが表面に結合しにくくなっているため、サンプルを最大限回収することができます。特殊な 2成分ポリマーにより形成される親水性の表面が回収率を高めており、貴重なサンプルを最適に回収できることを保証します。ProteinLoBind Tube は、タンパク質研究または繊細なプロテオミクス試験で使用するために特別に開発された製品で、多くの場合、解析結果が大幅に改善されます。▼LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します▼サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません▼ロット毎に human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor が含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)▼様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています▼蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
仕様容量:5.0mL カラーレス タンパク質低吸着性チューブ Protein LoBind フタの形状:スクリューキャップ 滅菌純度:PCR clean human DNA-, DNase-, RNase-, PCR inhibitor-free 色:カラーレス 販売単位:200本(2袋×100本) 底の形状:コニカル 最大遠心力:25,000×g 外径:約17mmΦ アクセサリー Eppendorf Centrifuges 5430/R、5427 R、5804/R、5810/R用の高速ローター すべての15mL/50mLコニカルチューブ用 Eppendorf 製ローターに使える、アダプターおよびインサート ベンチワーク用の機能的なチューブラック 凍結保存用のストレージボックス Eppendorf ThermoMixer C、ThermoStatC用5.0mL Smartblock アプリケーション 5.0mLまでのサンプルのより簡単な取り扱い 便利で安全な細胞培養アプリケーション ピペッティングしやすいため、コンタミネーションのリスクも低減されます 保存スペースが節約できます 安全な細胞や組織のライゼーション サンプルと溶液の保存 タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。―親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管
アズワン品番63-8461-84
1式(200本)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
スピンカラム式で、迅速に高品質なゲノムDNA精製が可能です。
時間抽出:約60分以内
サラヤ独自原料であるバイオサーファクタント、ソホロースリピッド※(SOFORO)を配合したDMSOフリーの細胞用凍結保存液です。
※ソホロースリピッド:発酵により作られる氷晶形成の抑制効果がある糖脂質
培養培地と1:1で混ぜるだけで凍結保存が可能です。
細胞の性質に影響がなく、凍結保存が可能です。
DMSOや動物由来の成分を一切含みません。
細胞毒性が低く、解凍後除去せずそのまま培養可能です。
仕様●材質:容器:PETG●付属品:使用説明書●ボトルサイズ:W39×D39×H64mm●ボトル重量:46g
保存環境冷蔵
アズワン品番67-5999-43
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
治験薬・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における4℃用の潜熱蓄熱材です。
2~8℃の温度管理に適しており、凍結防止用としても有効です。
サイズ約180×190×20mm
タイプ4℃用(ソフトケース入り・290g)
剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。
コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。
特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。
組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。
これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26
厚さ(mm)0.9~1.2
洗浄○
仕様●フロスト幅(mm):15×26●研磨:○
剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。
コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。
特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。
組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。
これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26
厚さ(mm)0.9~1.2
洗浄○
仕様●フロスト幅(mm):20×26●研磨:○
内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
タイプ汎用
口径(Φmm)50.8
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。
96ウェルフォーマット。
マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。
ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。
ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
1Dバーコード付クライオバイアルチューブ。材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利。胴体に白い書込みエリアがあります。100μl刻みの白地の目盛付。95KPa(0.95bar、14psi)での圧力試験で100%リークプルーフ。生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。1Dバーコード付クライオバイアルチューブ(アウタータイプ)。エッジキャップ。キャップにエッジが付いており、開閉時に滑りにくい設計。ディープスレッド。チューブ本体とキャップのねじ込み部分が太く、緩やかな設計でキャップの開閉がスムース
仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:自立型●容量:2.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x46(41)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃
アズワン品番65-3806-69
1セット(4個×50本)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。
96ウェルフォーマット。
マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。
ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。
ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
容量(mL)0.5
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-80~オートクレーブ(121、20分)
仕様リム:付き、RNase/DNase/human DNA/PCR inhibitors/endotoxins/ATP Free
細胞保存に適した冷却速度(-1℃/分)の凍結保存容器。透明なポリカーボネート製の容器本体。高密度ポリエチレンスクリュークロージャー。ご使用前に、容器に250mLの100%イソプロピルアルコールを充填する必要があります。充填後サンプルを挿入し、容器を-80℃のフリーザーに入れて凍結します。取り外し可能なポリエチレンバイアルホルダー付で、バイアルとイソプロピルアルコールが触れるのを防ぎます。アルコール入りの容器は室温で保存可能
仕様●サイズ:Φ112×72mm●バイアル掛け数:18本●本体材質:ポリカーボネート●キャップ:HDPEスクリューキャップ●色:ブルー(キャップ)、ホワイト(本体)
アズワン品番65-4342-44
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
1
2
次へ