2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。Xeno-Freeであるため(ヒト以外の動物由来物を含まない)ヒト由来細胞・ヒトES/iPS細胞や再生医療研究に適しています。
仕様保存条件:冷暗所(2~10℃) 容量(mL)100 規格DMSO含有 血清不含 保管環境冷蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限製造から2年
1本(1本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。高生細胞率保存液(特許取得済)により、血清含有製品と同等の結果を得ることが可能です。
仕様保存条件:冷暗所(2~10℃) 容量(mL)100 規格DMSO含有 血清不含 保管環境冷蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限製造から2年
1本(1本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷