プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。
アズワン品番1-6263-01
仕様チューブ使用可能本数/セラムチューブ(1.8~2ml)約7~8本、ガラスアンプル(1ml)約9~10本
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)約200
耐熱温度(℃)-80~+40
胴内径×胴外径×全高(mm)Φ50×Φ69×109
入数(個)6
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
アルコールなどの冷媒・補助液を必要としない細胞凍結容器です。 -80℃フリーザーの場合、-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結できます。 熱伝導性合金の芯と断熱性の高い容器素材により、安定した熱除去と再現性のある細胞凍結保存が可能です。 凍結直後でも素手で触れるので、扱いやすいです。また、5分後には再使用できます。
寸法(mm)117×109
スロットΦ12.7mm
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・バイアルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)
外径×高さH(Φmm×mm)Φ117×151
細胞の冷凍保存に適した-1℃/minレートでの凍結を正確に行えます。イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけの簡単な操作です。
アズワン品番2-5478-01
材質本体/PC(ポリカーボネート)キャップ・バイヤルホルダー/HDPE(高密度ポリエチレン)
適合容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0(バイヤル)
収納本数(本)18
サイズ(mm)外径Φ117×高さ86×キャップ径Φ120
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
動物細胞凍結処理の必需品。プログラムフリーザーを使わずに細胞の凍結ができます。細胞の高い生存回収率が得られます。凍結による再現性が高い。4℃にあらかじめ冷してください。フリーザーの庫内温度は-80℃以外では効果がありません。
TGK品番690-28-08-01
質量(g)約210
寸法(Φ×高さH)(mm)88×109
1ケース(6個)
¥19,900
税込¥21,890
3日以内出荷
実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。
外寸(mm)Φ88×H109
適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本
耐熱温度(℃)-80~+40
1セット(6個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
細胞を凍結保存する際に要求される1分間に1℃の凍結温度レートを実現する容器です。使用が簡単で必要なものはイソプロピルアルコールと機械フリーザーだけです。
適合バイアル(mL)1.2および2.0
収納本数(本)18
TGK品番602-28-51-31
外径×高さH(Φmm×mm)117×86
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
均一な密度の架橋ポリエチレンと合金の中芯からなり、シンメトリックに配置されたバイアルポジションにより一貫性と再現性のある凍結プロファイルを作り出します。本体は非吸収性でフリーザー内で安定な為、容器の近くにある他の凍結サンプルには影響が有りません。バイアルを取り出すときは本体を逆さにして、バイアルを引っ張りだしてください。▼標準的な1.0mL~2.0mLのクライオジェニックバイアル12本用。▼バイアル凍結を均一にするためのシンメトリック構造。▼サンプルが判りやすいナンバー入りウェル。▼握りやすく開け閉めしやすい面取りを施したふた。▼上下をひっくり返してバイアルを取り出す。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)
アズワン品番65-3961-10
1ケース(1個)
¥23,980
税込¥26,378
63日以内出荷
イソプロパノール等の冷媒・補助液を使用せず、-80℃フリーザーを用いて-1℃/分の冷却レートが可能です。
内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン
材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
少量の試料の凍結保存が簡単にでき、高い生存率と再現性を実現した動物細胞凍結処理容器です。凍結処理容器(バイセル)はプログラムフリーザーを使用せず細胞の緩速凍結が可能です。使用方法は簡単で、調整済の細胞が入ったチューブをバイセルに入れ、-80℃中に約3時間静置すると凍結が完了します。
仕様●チューブ本数:セラムチューブ(1.8~2mL) 約7~8本 ガラスアンプル(1mL) 約9~10本●耐熱範囲:-80~40℃
材質ポリエチレン
寸法(mm)88Φ×109(内寸50Φ×69)
質量(g)約190~200
1個(1個)
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
安定した蓋と便利なハンドグリップ付きで、積み重ねもできます。蓋にはグリッドが付いているのでサンプルの識別に便利です。付属のインサート(16個付)を使用すれば0.5mlのチューブの保存が可能です。
内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
タイプ汎用
口径(Φmm)50.8
液体窒素内で使用できます。仕切りが斜めですので、チューブのキャップが重ならず、スムーズな取り出しが可能です。
仕様適合チューブ容量(mL):1.5~2.0、適合チューブ径(mm):Φ13
材質耐水紙
専用キャニスター6本標準付属
アルミ製で軽く丈夫で、優れ たスーパーインシュレーションと高真空技術により液体窒素の蒸発ロスが極めて少なく長時間の貯蔵を可能にしております。
用途<液体窒素温度での冷凍保存例>
・精子や受精卵 ・動物心臓などの臓器や神経 ・植物種子 ・腫瘍細胞や組織、培養株細胞
・バクテリア、ウィルス ・リンパ球、血小板、骨髄、白血球 ・特殊アッセイキット
付属品キャニスター6本
シングルセルを入れてシェーカー上で旋回培養することで、大きさがほぼ等しい細胞スフェロイドを形成できます。培養中の顕微鏡観察が可能で、高ガス透過性のフィルムを採用することで閉鎖型培養を行えます。
材質PE
入数(枚)5
滅菌ガンマ線滅菌済
細胞の冷凍保存に最適な-1℃/分での凍結が繰り返し可能なコンテナです。100%イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけで簡単です。バイアルはホルダーに保存する為、アルコールに接触してコンタミネーションを生じたり、ラベルのプリントが落ちたりすることがありません。
材質本体:ポリカーボネイト、キャップ/バイアルホルダー:高密度ポリエチレン
オートクレーブ・超低温フリーザー(-85℃~131℃)に使用可能。耐熱性にすぐれ、オートクレーブが可能になりました。(131℃・120分)・透明な容器で中身も一目瞭然、研究の効率アップを実現します。びんなどの容器に移さず、オートクレーブ後、そのままフリーザーへ収納できます。常温に戻した後フリーザーに入れてください。着霜防止に、フタ(FC-C)が便利です(別売)。積み重ね収納もできます。※FOC-1は、フリージングコンテナFC-1と同じサイズです。
TGK品番717-04-30-21
寸法(mm)115×190×55
品名セット(フタなし)FOC-1
仕切数(個)60
マス目寸法(mm)16
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
Corning CoolCellはアルコールフリーの凍結用容器です。-80℃フリーザー内で-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結していきます。
仕様●型番:G-1010-A●サイズ(mm):Φ100×1000●重量(kg):5.8●材質:再生プラスチック
アズワン品番65-3886-90
1本
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
細胞保存に適した冷却速度(-1℃/分)の凍結保存容器。透明なポリカーボネート製の容器本体。高密度ポリエチレンスクリュークロージャー。ご使用前に、容器に250mLの100%イソプロピルアルコールを充填する必要があります。充填後サンプルを挿入し、容器を-80℃のフリーザーに入れて凍結します。取り外し可能なポリエチレンバイアルホルダー付で、バイアルとイソプロピルアルコールが触れるのを防ぎます。アルコール入りの容器は室温で保存可能
仕様●サイズ:Φ112×72mm●バイアル掛け数:18本●本体材質:ポリカーボネート●キャップ:HDPEスクリューキャップ●色:ブルー(キャップ)、ホワイト(本体)
アズワン品番65-4342-44
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
厚みがあり、恒温水槽や水槽、凍結乾燥用容器など、多目的に活用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。加熱/冷却器の取り付け用の穴あけやクランプの接続が容易
Corning CoolCellはアルコールフリーの凍結用容器です。-80℃フリーザー内で-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結していきます。
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●アプリケーション:診断研究
関連キーワード