56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手に優しく握りやすいクッショングリップ! 滑りにくい 手に優しい 力が入る 精密部や狭いスペースでのネジ締めに
材質(グリップ)PP・PVC 全長(mm)225 グリップ径(Φmm)30 材質(軸)NCMV 商品構成単品
1個
349 税込384
欠品中

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557BM セット内容(+)ドライバー:先端サイズ×軸長×細軸径:#1×100×5mm・#2×100×6mm・#3×150×6mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長×細軸径:5.0×0.8×100×5mm・6.0×0.9×100×6mm・6.0×0.9×150×6mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
4,930 税込5,423
翌日出荷

作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。 軸径(Φmm)5.5 商品構成単品
1本
579 税込637
当日出荷

水晶の輝き、クリスタライン柄。+-で色分け。細長い形状ですので、狭い箇所のネジ締めに最適。クロームバナジューム鋼、全身焼入。
軸径(Φmm)4 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)16 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)5.5 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガドラ細軸ドライバー ベッセル 動画あり
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。 軸径(Φmm)5.5 商品構成単品
1本
529 税込582
当日出荷

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)ソフト樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

先端滑り止めは付いていません。 ★モデルチェンジの為、今後はサイズにより識別表記がグリップエンドに入る予定です。
仕様●刃幅×刃厚(mm):(-)2.0×0.4●軸径(mm):2.5●軸長(mm):60 商品構成単品 アズワン品番65-2144-63
1本
790 税込869
翌日出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)細軸ドライバー プラス
硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。 材質(グリップ)硬質プラスチック 種類グリップドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸径とハンドルが小さい+2ドライバー。狭い箇所に便利なスリム先端。 トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。 材質(グリップ)PP、TPE 軸径(Φmm)5(先端) 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)35 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 色(軸) 耐電圧(V)1000 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常ラインナップのドライバーをベースにして開発した細軸モデルです。早回しを意識し、グリップ径を通常の+2番と比較してワンサイズ小さいグリップを使用しており、細軸ドライバーを使用するシーンを最大限に意識した仕様に変更して商品化いたしました。更に、シャンク径を通常モデルの6.3mmから4.7mmへシェイプ。これにより、トルクを掛けた時の捻じれをダイレクトに感じられる為、より繊細な作業が可能となりました。
商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークランドサカモトボルドラ 細軸
用途細軸電設用ドライバー 材質(グリップ)エラストマー樹脂 軸径(Φmm)5 種類電工ドライバー 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#2×5 全長(mm)205 質量(g)60 適合ねじM3-5 商品構成単品 アズワン品番64-2226-62
1本
3,390 税込3,729
翌日出荷

三共コーポレーションtrad パワー細軸ドライバー
手に優しく握りやすいクッショングリップ。滑りにくく力が入ります。マグネット入り。【用途】、精密部や狭いスペースでのネジ締めに
1個
449 税込494
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸とグリップを分別して廃棄できる、環境に配慮したドライバー。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先は高精度のブラックポイント加工。 軸部は六価クロムフリー、環境負荷物質を含まない表面メッキ仕上げ。 マグネット入り
用途あらゆるネジ締め作業に。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

狭所に便利な細軸仕様。トーション効果でカムアウトを防止します
寸法(mm)(+)#2×6.0、(-)5.0×0.8(2本組) 商品構成セット品
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

三共コーポレーションtrad パワー細軸ドライバー #134
精密部や狭いスペースでのネジ締めに。
仕様●全長:275mm●軸長:200mm●グリップ径:30mm●呼称:+2×200●材質:軸部NCMV/グリップ部PP・PVC アズワン品番67-9345-22
1個
589 税込648
8日以内出荷

1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

セット内容:(+)ビット:#1・#2・#3×各1、(-)ビット:5.0mm×1、ビットホルダー×1。ビットホルダー 六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納に。先端マグネット付き。配電盤などの狭所作業に最適な細軸タイプ。
仕様ビット収納数:5本 軸径(Φmm)【(+)ビット】Φ4.5、5、6、【(-)ビット】Φ5 寸法(mm)5 全長(mm)100 ビット(+)サイズ:#1、#2、#3 ビット寸法(mm)(-)5 六角シャンク径(Φmm)【(+)ビット】1/4”(6.35)、【(-)ビット】1/4”(6.35)
1セット(1セット)
2,870 税込3,157
8日以内出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557BM-2 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
720 税込792
翌日出荷

1本
3,600 税込3,960
翌日出荷

軸径が4mm以下の細軸タイプです。刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント加工です。
材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配電盤などの狭所のネジ回し作業に。、軸接触によるショートを防止します。、作業時の周りへの傷つきを防止します。
1本
650 税込715
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

細軸・ロングタイプです。早回しに便利なローレット加工付です。柄は、アセテート樹脂、エルゴノミックデザインになっています。ハンガーにかけられる穴付きです。
用途ねじ締め作業。 材質(グリップ)アセテート樹脂 商品構成単品
1本
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に! 種類電工ドライバー 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 種類精密ドライバー 材質(軸) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネット付。軸接触によるショートを防止するカバー付。作業時の周りへの傷つけ防止。チューブ色で先端サイズがわかります(#2 黄色)。
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ASP1-2065●サイズ:(+)#2●全長(mm):65●色:黄●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):Φ5●重量(g):17●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼 チューブ/架橋ポリオレフィン樹脂●溝長:13mm アズワン品番65-9285-53
1本
570 税込627
翌日出荷

ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。 刃先マグネット入り。
軸径(Φmm)5.5 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に! 種類電工ドライバー 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!。長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス 材質スチール 表面処理クロメート 適合ドライバープラス#2
1袋(62本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

細軸タイプなので、シャーシなどの奥まった部分での調整に最適です。ジルコニア系ファインセラミックを用いた高強度、長寿命の完全無誘導の高周波調整ドライバーです。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。先端マイナスと軸芯六角部とで2種類の調整が可能です。軸部とハンドルが取外しできますので、機械等に取付けてのご使用も可能です。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。 材質(グリップ)樹脂 質量(g)7 種類専用ドライバー グリップ径(Φmm)11 材質(軸)セラミック 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリムドライバー
狭い隙間に入る細軸Φ4.0mmドライバー
材質特殊鋼・樹脂 関連資料(2.24MB)
1本
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細軸のロングタイプはキャブ調整等に便利です。
材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 全長(mm)383 種類グリップドライバー 寸法L(mm)383 グリップ径(Φmm)27 寸法D(mm)27 材質(軸)炭素鋼 寸法l(mm)288 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細軸(Φ5.5)で狭い箇所にも入りやすい。手になじみやすいボール型グリップ。先端にマグネット付き。刃先にブラックポイント加工
用途狭い箇所でのドライバー作業にご使用いただけます 全長(mm)181.5 寸法(Φmm)32 先端形状プラス 適合サイズM3~5(+)、6.0mm(-) 商品構成セット品 アズワン品番64-8914-90 刃先マグネットマグネット付き 色(グリップ)赤(+)、黄(-)
1組(2本)
999 税込1,099
当日出荷

軸は強靱で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は、高精度ブラックポイント加工。 端子台の狭い隙間に届く細軸仕様(6.4mm)。 刃先マグネット
材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6.4 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)40 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に! 種類電工ドライバー 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

この1セットで12通りの使い方ができる。 玩具などに使われている三角ネジ用刃先を2サイズ用意。 +2は、太軸と細軸を用意。 収納ケースは、ネジトレーとして使用できる。 親ハンドルは、手にやさしい素材を採用し、後部でヒートン(洋灯吊り)も回せる。
仕様12通りの使い方ができます。 セット内容親ハンドル:(全長)102mm、(柄径)32mm、差替軸-2.5:(全長)128mm、(先端サイズ)-2.5、刃厚(mm)0.4、(軸長)60、(軸径)3mm、(柄径)12mm、+0:、(全長)128mm、(軸長)60、(軸径)3、(柄径)12mm、太+2/細+2:(全長)120mm、(軸長)37、(軸径)太+2:6mm/細+2:4.5 、(柄径)12mm、(三角)1.9/2.3:(全長)120mm、(軸長)37mm、(軸径)1.9:4mm/2.3:3mm、(柄径)12mm、+1/角キリ:(全長)120mm、(軸長)37mm、 +1:5mm/角キリ:5、(柄径)12mm 、+3/-6:(全長)120mm、(先端サイズ)(+3)-/(-6)6、刃厚(mm)(+3)-/(-6)0.8mm、(軸長)37mm、(軸径)+3:6/-6:6、(柄径)12mm 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

軸カバーの段差なく作業がしやすいです。 ショート事故防止の軸カバー付きです。 軸径6mmの細軸使用で、狭い端子台に対応しています。
用途端子台作業・電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。 材質(グリップ)樹脂 軸径(Φmm)6 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
769 税込846
翌々日出荷