20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(200本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。 できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
1袋(100本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コットン100%の綿球使用。 赤ちゃんやお子様の小さな耳や鼻のケアにピッタリのスリムサイズです。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。 片手で開封できる窓付ボトル。
形状涙型 タイプ両綿 材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸 全長(mm)76.5 直径(Φmm)3
1個(200本)
179 税込197
当日出荷

スタンダードな綿棒。
タイプ片綿
1袋
748 税込823
当日出荷

先端を細く尖らせたタイプです。
タイプ両綿球 軸長(mm)75 先端径(mm)4.0 仕様極細コーンシェイプ型、両綿球・極細コーンシェイプ型、木軸 トラスコ品番321-5709 材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材 質量(g)30 質量(g/本)2.5
1袋(12本)
149 税込164
当日出荷

BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)79.0 先端径(Φmm)3.0 材質(紙軸)パルプ(綿球)コットン タイプ両綿球、紙軸
1セット(25本×4袋)ほか
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。 各種採取、実験など、培養試験など。 材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材 材質(軸)
1袋(100本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コットン100%の綿球使用。 お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。
寸法(mm)76.5×1.5 全長(mm)76.5±1.5 球径(Φmm)4.7±0.2 材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸 形状涙型 タイプ両綿
1個(200本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デリケートな赤ちゃんのための綿棒です。 綿球部分がスパイラル状になっており、ソフトタッチ。耳掃除も楽々です。 耳や鼻などのお手入れのほか、消毒液や軟膏などをつける時などにお使いください。
形状スパイラル型 タイプ両綿 材質(綿球)脱脂綿、(軸)紙、(抗菌剤)キトサン<綿球表面> 寸法(mm)約76×3 アズワン品番65-0444-88
1式(200本×2個)
399 税込439
当日出荷

長繊維を巻きつけているため、抜け落ちる心配はありません。できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機械、光ファイバー、光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器などの各種工業関係のクリーニング用として最適な綿棒です。
材質(軸) 材質(綿球)コットン+レーヨン混紡
1箱(200本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CA-007は6インチのコットンアプリケーターです。 軸は紙軸で両面のヘッド部分は丸く仕上げています。 吸水性に優れ、焼却できるので廃棄が簡単です。 長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)149 先端径(Φmm)4.6 タイプ両綿球 材質(軸)パルプ 材質(綿球)コットン
1セット(100本)ほか
698 税込768
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケアリーヴ 治す力  防水タイプ ニチバン 動画あり
透明で目立たない防水テープ 水に強く、肌にやさしい低刺激性粘着剤を使用 モイストヒーリング(湿潤療法)で、キズを早くきれいに治す。 かさぶたをつくらず、痛みをやわらげる。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00202000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1箱(9枚)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。 形状先細り型 タイプ両綿 全長(mm)約80 備考紙軸 球径(Φmm)約5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(140本)
259 税込285
当日出荷

衛生的な綿棒です。 綿は特別な方法で固定してあるため軸から取れにくくなっています。 軸は厳選した白樺材、または特製の紙軸を使用しており安全にご使用いただけます。 用途にあわせて綿体の大きさをご用意しています。
タイプ片綿球 滅菌なし 滅菌方法オートクレーブ滅菌可、エチレンオキサイドガス滅菌可、プラズマ滅菌不可
1箱(10本×20袋)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントが出にくく抜け落ちません。 EOG滅菌済。
タイプ片綿球 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(30本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(50袋×25本)ほか
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サカムケ、あかぎれを保護する指先用絆創膏です。目立ちにくく、はがれにくい防水フィルム。指先にぴったりフィットします。
機能防水 種別指先用 タイプ指先用 テープ幅(mm)38 テープ長さ(mm)46
1個(10枚)
310 税込341
当日出荷

最も広く使用されているレギュラータイプ(水滴型綿球)の綿棒です。軸は紙軸を使用。コットン100%。
材質綿部:コットン100%、軸:紙 全長(mm)約77 球径(Φmm)約5 軸長(mm)約50 形状涙型 タイプ両綿
1個(200本)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。
用途光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面の清掃。 タイプ両綿 全長(mm)148 先端径(mm)1.25 TGK品番644-25-18-17 トラスコ品番293-9550 質量(g)16 軸長(mm)150 材質(軸)ポリカーボネート 材質(ヘッド)ナイロン繊維特殊コーティング 質量(g/袋)16
1箱(50本)
3,500 税込3,850
当日出荷