74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平均粒子30~100ミクロンを噴霧します。
用途簡易細霧冷房や畜舎の加湿等に。 (ノズル)青 使用圧力(MPa)0.4 散水範囲(m)Φ0.8~1 散水量(L/分)0.46
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズG1/4B 噴射角度80° 種類空円錐 常用圧力(MPa)0.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カクダイ噴霧ノズル
逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止。噴霧角度を調節できます。ストレーナー内蔵、ビス2個付き。
トラスコ品番420-2686 材質PA、ステンレス 質量(g)45 使用圧力(MPa)1.0~2.0 粒径(μm)27~36 流体温度(℃)1~40 適合流体水(上水道水)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

噴霧ノズル5個、高圧チューブのセット。固定フック2個、ビス12個付き。
トラスコ品番420-2660 材質PA 質量(g)350 長さ(m)5 ピッチ(mm)900
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。 噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 噴射角度120°(0.2MPa時) 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガーデンミストクーラー セフティー3 動画あり
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧0.15Mpa~0.75Mpa
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。細霧を発生可能。旋流室から噴口までをセラミックで形成しているため耐摩耗性が抜群に優れる。
用途加湿、冷却、散布 圧力(MPa)標準:0.3 ねじサイズR1/4 材質S303 噴射角度80(°)(標準圧力時)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スプレーパターンが環状の小噴量空円錐ノズル。異物通過径が大きく、目詰まりしにくい細霧発生ノズル。部品点数が少なくコンパクトな設計。ワーラーが取外し可能、メンテナンスが容易。
用途加湿、冷却、散布 圧力(MPa)標準:0.3 材質S303(本体)、S316L相当(ワーラー)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 種類水道直圧式 ホース長さ(m)10 噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa) 材質(ノズル)PA樹脂 付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10 質量(kg)0.5 トラスコ品番496-5493
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。 ねじサイズR1/4 材質ステンレス 全長(mm)25 質量(g)21 ねじ径R1/4 六角対辺(mm)14 圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

霧を発生させて、冷却・保湿。野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。
用途三栄水栓のミストセット(ECXH1711S)用の延長用のミストノズル。
1セット(5個)
39,980 税込43,978
当日出荷

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質ステンレス 種類充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


用途呼20塩ビ配管用 長さ(mm)[パイプ]500×3本、250×2本 使用圧力(MPa)0.2~0.6 粒径(μm)45~60 流体温度(℃)1~40 適合流体水(上水道水)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。 気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。 使用水量が少ないので、環境にも優しいです。 別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用 トラスコ品番361-1566 材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂 質量(g)504 ホース長さ(m)4 使用ホース蛇口側/4M
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ノズルホンタイ
部品名称ノズルホンタイ 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.9MB) 図解No細霧ノズルBセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.9、細霧ノズルPセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.9、細霧ノズルBセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.3、細霧ノズルSセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.3、細霧ノズルPセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.17、細霧ノズルPセット 部品_No.3、細霧ノズルPセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.3、細霧ノズルBセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.17、細霧ノズルSセット 部品_No.3、細霧ノズルSセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.9、細霧ノズルSセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.17
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット PF1
規格G1 部品名称6カクナツト PF1 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 図解No細霧ノズルPセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.7、SPA-500 薬液配管1部品_No.13、細霧ノズルBセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.7、細霧ノズルSセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.7
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ノズルクミタテ
備考13フクム 規格フクスイM-03 部品名称ノズルクミタテ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.9MB) 図解NoMS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.12、細霧ノズルPセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.13、MS410ENA-K 希望付属品部品_No.12、細霧ノズルPセット 部品_No.7、細霧ノズルSセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.13、MS410ENA-M テンション1部品_No.12、細霧ノズルBセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.13
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ノズルクミタテ
備考16フクム 規格フクスイM-04 部品名称ノズルクミタテ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.9MB) 図解No細霧ノズルSセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.21、細霧ノズルPセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.21、MS410ENA-M テンション1部品_No.15、MS410ENA-K 希望付属品部品_No.15、MS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.15、細霧ノズルSセット 部品_No.7、細霧ノズルBセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.21
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

部品名称カワマルパッキン 23X30XT2 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.27MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.02MB) 図解NoBSA-420JAS 薬液配管 2部品_No.11、BSA-420JWG G-3 薬液配管2部品_No.11、CBM-520SLT-B 薬液配管部品_No.28、BSA-420JASG G-3 薬液配管-2部品_No.11、BSA-420JESG G-3 薬液配管2部品_No.11、BSA-420S 薬液配管部品_No.11、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.56、P-3BN 薬液配管1部品_No.4、BSA-420JESG G-4 薬液配管2部品_No.11、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.56、CGM-610NR 薬液配管部品_No.29、BSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.11、MS413R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.21、BSA-411SG G-3 薬液配管部品_No.11、MSA513R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.21、KBM-400 薬液配管部品_No.57、BSA-420JDASH 薬液配管 2部品_No.11、CSD-600NR 薬剤配管部品_No.12など
1個
669 税込736
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)サイムノズルP(0.3)
備考9~15フクム 部品名称サイムノズルP(0.3) 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.9MB) 図解No細霧ノズルPセット 部品_No.2、細霧ノズルPセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.8、細霧ノズルBセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.8、細霧ノズルSセット KIT(69)細霧ノズル、細霧ノズルP、細霧ノズルS、オートタイマ部品_No.8
1個
3,915 税込4,307
7日以内出荷

備考2~23フクム 部品名称サイムノズル カコウズミタンクK62 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.79MB) 図解No細霧ノズルPセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.1、細霧ノズルBセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.1、細霧ノズルSセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.1
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

部品名称カワマルパッキン 18.5X24XT2 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(0.75MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.34MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.34MB) 展開図28(1.29MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.68MB) 展開図35(0.68MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB) 図解NoBSA-410 コントロールボックス部品_No.34、SSA-S610 -1 薬液配管部品_No.38、BSM-630SLT-C2 薬液配管部品_No.22、SSA-S602DXVT 薬液配管部品_No.31、MS550RCY-2Y 希望付属品部品_No.26、SSA-S550 薬液配管部品_No.23、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.34、BSA-411S 薬液配管部品_No.26、BSA-420JDAS 薬液配管-2部品_No.45、BSM-1040SLT-BC2 薬液配管部品_No.16、SSA-V600C 薬液配管(1)部品_No.59、BSA-420JDES 薬液配管2部品_No.45、CBM-520SLT キャビン用操作装置 調圧弁部品_No.33、GX-1500J 低圧薬液配管 2部品_No.4、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.17、BSM-840SLT-C2 希望付属品2部品_No.30、SSA-F616MAT 薬液配管部品_No.10、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.48など
1個
509 税込560
7日以内出荷

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2 高圧LPD・4/7チューブ
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが2個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-2 (高圧LPD・4/7チューブ) タイプ高圧LPD 規格4/7チューブ 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)ノズル1本当たり:0.12
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが8個ついています。 材質高密度樹脂 型式橙 FG-2 (高圧LPD・1/2"オス) タイプ高圧LPD 規格1/2”オス 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.23
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2 高圧LPD・4/7チューブ
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが3個ついています。 材質高密度樹脂 型式橙 FG-2 (高圧LPD・4/7チューブ) タイプ高圧LPD 規格4/7チューブ 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.23
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2 高圧LPD・4/7チューブ
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが4個ついています。 材質高密度樹脂 型式赤 FG-2 (高圧LPD・4/7チューブ) タイプ高圧LPD 規格4/7チューブ 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.35
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

スプレーイングシステムス二流体ミスト冷却キット
既設ファン・扇風機に簡単装着。ファンの風にミストをのせて、冷却効率アップ。 コンプレッサーエアーのみで即稼働 二流体ノズル(2個)と取付け金具、配管用チューブ、ポリタンクと噴霧に必要なパーツがセットになっており、お手持ちのファンや扇風機に簡単装着。あとはコンプレッサーエアーを接続し電源をONするだけで噴霧可能です。 約10μmの微細ミストを噴霧 サイフォン(吸い上げ)式により、超微細ミストを生成。噴霧量は約1.5~2.0L/hで付属の10Lポリタンクで5~6時間の連続噴霧が可能です。※粒子径、噴霧量はご使用条件により異なります。 送風+ミストの相乗効果 送風にミストを付加することで清涼感がアップ。ミストの到達距離も長くなります。
用途工場、倉庫、作業場などの細霧冷房 エントランス、待合室、屋内施設などの暑熱対策 空気消費量(L/min)約18L(normal)※二流体ノズル2ヶ使用時 電源(V)AC100(1.5A、150W)※50Hz時 セット内容二流体ノズル(ノズルチップ、ワンタッチ継手付)×2ヶ、取付け金具×2ヶ、T型継手×2ヶ、エアー用チューブ(ソフトウレタン/黒)×1本(2m)、水用チューブ(ソフトナイロン/乳白、ストレーナー付)×1本(2m)、ポリタンク(樹脂製/10L、キャップ穴加工済)×1ケ、コンプレッサー内蔵タイプ 空気圧力(MPa)約0.15 外形寸法(mm)220×300×H550※ポリタンクは除く タンク容量(L)10
1個
99,900 税込109,890
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット4-フォガー FG-4
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが4個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが4個ついています。 材質高密度樹脂 関連資料(0.08MB)
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが9個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-2 (低圧LPD・4/7チューブ) タイプ低圧LPD 規格4/7チューブ 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.12
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット4-フォガー FG-4
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが4個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが10個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-4 (高圧LPD・1/2"オス) タイプ高圧LPD 規格1/2”オス 関連資料(0.08MB) 散水量(L/分)0.12
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット4-フォガー FG-4
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが4個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが11個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-4 (低圧LPD・4/7チューブ) タイプ低圧LPD 規格4/7チューブ 関連資料(0.08MB) 散水量(L/分)0.12
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが6個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-2 (高圧LPD・1/2"オス) タイプ高圧LPD 規格1/2”オス 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.12
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが7個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-2 (低圧LPD・1/2"オス) タイプ低圧LPD 規格1/2”オス 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.12
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット2-フォガー FG-2
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが2個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが5個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-2 (高圧LPD・W3/8オス) タイプ高圧LPD 規格W3/8オス 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.12
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット1-フォガー FG-1 高圧LPD・4/7チューブ
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが1個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。下向きノズルが1個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-1 (高圧LPD・4/7チューブ) タイプ高圧LPD 規格4/7チューブ 関連資料(0.07MB) 散水量(L/分)0.12
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット PF3/4
規格PF3/4 部品名称6カクナツト PF3/4 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.79MB) 図解NoMSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.16、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.16、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、細霧ノズルSセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.11、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、MS-130D 本体部品_No.12、CSH-95 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.10、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.9、細霧ノズルBセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.11、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.9、CSH-95-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.10、KBM-300N 薬剤タンク部品_No.7、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、CSH-95-1 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.10、細霧ノズルPセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.11
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷