カテゴリ

  • 制御機器(13,962)
  • 電気材料(1,529)
  • パソコン/周辺機器(229)
  • 空調・電設資材(195)
  • 測定用品(127)
  • メカニカル部品(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 家電(32)
  • バッテリー・電装(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 機構部品(20)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 防災用品(7)
  • 防犯用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • テープ(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「終端」の検索結果

16,336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨型間接照明 コイズミ防雨型間接照明コイズミ
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
適合適合調光器別売材質本体:アルミ・シルバーアルマイト仕上、セード:アクリル・乳白色対応傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度2700K演色指数(Ra)Ra93調光範囲約1~100%
オーディオ用XLRコネクタ盤 カナレ電気オーディオ用XLRコネクタ盤カナレ電気
19,980税込21,978
1個
当日出荷
12G-SDI対応品です。中継タイプの75ΩBNC型リセプタクルを1Uあたり16個搭載したコネクタ盤です。普段特定の相手のない測定器の入力盤・出力盤として、あるいは外端盤と呼ばれる外線との区分けに使われます。回線によってはターミネーション(終端抵抗器)を差しておく必要があります。
75ΩBNC型終端抵抗器 カナレ電気75ΩBNC型終端抵抗器カナレ電気
11,980税込13,178
1箱
当日出荷
特性インピーダンス75Ωの終端プラグです。リターンロスは、3GHzまで26dB以上、12GHzまで15dB以上です。着脱が容易な、メーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは劣化の少ない金めっき仕上げです。1/4Wの抵抗が入っています。
6600Vテープ巻形屋外終端接続部 住電機器システム6600Vテープ巻形屋外終端接続部住電機器システム
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
6600Vテープ巻形屋内終端接続部 住電機器システム6600Vテープ巻形屋内終端接続部住電機器システム
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
屋内用 間接照明 DMX制御 ODELIC(オーデリック)屋内用 間接照明 DMX制御ODELIC(オーデリック)
60,980税込67,078
1台
3日以内出荷
RGBフルカラーと2700~6500Kの調光・調色が可能。イベントなどのカラー演出に幅広く対応します。
付属品取付バネ、アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミ(アルマイト)/ポリカーボネート(乳白)幅(mm)44取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)58定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバー調光・調色用 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバー調光・調色用ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
その他終端スライドスイッチ付材質ポリカーボネート長さ(mm)187幅(mm)55質量(kg)0.4容量【照明接続】最大120VA高さ(mm)25取付方式壁面・天井面・床面取付兼用定格電圧24V
フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバーRGB用 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバーRGB用ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
その他終端スライドスイッチ付材質ポリカーボネート長さ(mm)187幅(mm)55質量(kg)0.4容量【照明接続】最大120VA高さ(mm)25取付方式壁面・天井面・床面取付兼用定格電圧24V
屋外用 スクエアライト DMX制御 ODELIC(オーデリック)屋外用 スクエアライト DMX制御ODELIC(オーデリック)
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
付属品アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミダイカストカバー強化ガラス取付壁面・天井面・床面兼用定格電圧(V)100/200/242ケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】1.5構造防雨型レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)70光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
17型LEDカラー液晶モニター TAKEX(タケナカエンジニアリング)17型LEDカラー液晶モニターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
据置き・壁掛け・取付金具による設置が可能で省スペース・省電力仕様のLEDカラー液晶モニター! TFTカラー液晶パネルの採用により、省電力を実現。 画面サイズは17インチになります。 映像入力はBNC×2(入力・出力各 2)、VGA×1、S-VIDEO×1、HDMI×1 に対応。 スピーカー内蔵(1W×2) VESA規格に対応した別売の取付金具による設置が可能。(100×100 VESA 規格準拠) ラックマウント金具は、RK-174(8U)。
仕様高画質化技術:三次元くし型フィルター、三次元デジタルノイズリダクション付属品取扱説明書 1冊、スタンド1個、AC電源コード1本、 ACアダプター1個、VGAケーブル1本、スタンド固定ネジ2本、 ステレオオーディオケーブル1本、質量(g)約3,600外形寸法(mm)W372×H379×D197電源(V)AC100 50/60Hz (専用ACアダプター使用時)消費電力(W)22対応設定方法:OSD (オンスクリーン・ディスプレイ) 対応機能キーロック:ありコントラスト比1000対1解像度水平:700本(中心部、AV映像入力時)視野角左:85° 右:85° 上:80° 下:80°応答速度5ms設置方法据え置き、取付金具による設置(100×100mmVESA規格準拠)スピーカー1. OW×2 ステレオ周囲温度(℃)使用可能:0~+40(結露なきこと)画素数表示:1280 (H) ×1024 (V) ピクセル (SXGA)色数表示:1,670万色バックライトLED寿命:約30,000時間音声入力(AV)1.1V (rms) 22k2 1系統 ($3.5mmステレオミニジャック)、(VGA)1.1V (rms) 22k 1系統 ($3.5mmステレオミニジャック)アスペクト比5対4映像出力(AV1.2)ループスルー出力 2系統(BNCコネクタ) 自動終端パネルLCD:17型TFT液晶(表示画面サイズ: 337 (W) x 270 (H) mm)映像入力HDMI入力 1系統 (タイプAコネクタ)音声対応、(AV1, 2)VBS1.0V (p-p) 752 同期負 2系統(BNCコネクタ)、(VGA)VGA入力 1系統 (D-Sub 15pin)対応解像度:1280×1024輝度(cd/m2)画面:250
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用 【受注生産品】三菱電機
29,980税込32,978
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)100×(1216×N+29)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 300幅 終端用 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 300幅 終端用 【受注生産品】三菱電機
28,980税込31,878
1セット
90日以内出荷
仕様色温度可変全長(mm)1244取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×(1244×N+10)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用 【受注生産品】 三菱電機ライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用 【受注生産品】三菱電機
27,980税込30,778
1セット
92日以内出荷
仕様色温度可変全長(mm)1224取付埋込形材質(本体)鋼板白色塗装仕上シリーズMyシリーズ定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×(1224×N+10)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 全長1244mm(リニューアルサイズ) 終端用 固定出力 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 全長1244mm(リニューアルサイズ) 終端用 固定出力 省電力タイプ 【受注生産品】三菱電機
17,980税込19,778
1セット
90日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.8(200V時)本体質量(kg)3.1平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×(1244×N+10)(Nは器具台数)明るさ(Lm)4000明るさFLR40形x2灯器具節電タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 全長1244mm(リニューアルサイズ) 終端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 全長1244mm(リニューアルサイズ) 終端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
15,980税込17,578
1セット
90日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.1平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×(1244×N+10)(Nは器具台数)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
13,980税込15,378
1セット
92日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.1平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)220×(1224×N+10)(Nは器具台数)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用 固定出力 一般タイプ 【受注生産品】三菱電機
15,980税込17,578
1セット
92日以内出荷
材質(本体)鋼板白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)2.3平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)100×(1216×N+29)(Nは器具台数)グリーン購入法適合ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
GASKET C M20 10PCS アクシスコミュニケーションズGASKET C M20 10PCSアクシスコミュニケーションズ
4,898税込5,388
1台
40日以内出荷
用途本ケーブルガスケットは、他のツールを必要とせず、柔軟で容易な設置ができるよう特別に設計されています。 同梱のコネクターガードを終端ネットワークケーブルのRJ45コネクターにかぶせて、ゴム製ガスケットに通すだけで、IP67準拠の安全な設置が可能です。 フラットケーブルや変形ケーブルには適していませんのでご注意ください。 また、ガスケットのソケットは内側 (カメラ側) ではなく、外側を向いています。ブラック穴径(Φmm)21対応ケーブル直径(mm):5~9.5防塵防水性能IP67
AXIS TP3603 CONDUIT BACK BOX アクシスコミュニケーションズAXIS TP3603 CONDUIT BACK BOXアクシスコミュニケーションズ
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
柔軟な屋内設置用接続デバイスの収納スペース柔軟なコンジットエントリストラットチャンネルへの取り付けに適応複数のAxis製品に対応
用途AXIS TP3603 Conduit Back Boxは大規模な屋内設置に適しています。設置を容易にし、設置時間を短縮するだけでなく、コネクター、終端ジャックなどの収納スペースを提供します。2つの別個のコンジットエントリ (1/2"および3/4") があり、柔軟な設置が可能です。 AXIS TP3603は幅広いAxis製品に対応しています。
パラゴン(R) 8000シリーズ 業務用除霜制御装置 ロバートショウパラゴン(R) 8000シリーズ 業務用除霜制御装置ロバートショウ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Paragon(R)8000シリーズ商業霜取り制御は、自動霜取り機能を提供するために、業務用冷凍庫および冷蔵庫向けに設計されています。これらは、電気霜取りヒーター、高温ガス、コンプレッサーオフサイクルなど、さまざまなタイプの霜取りシステムに対応します。開始時間。温度、圧力、または時間終了モデルが利用可能 ハイアンペアスイッチ接点:40アンペア、2HP ポジティブスライダーバースイッチの設計により、ポジティブな電気的接触が保証され、汚染物質の接触面を拭きます 温度または圧力終端モデルは、外部温度または圧力装置を使用した霜取り終端用に設計されています ヘビーデューティ同期設計駆動モーター 3種類の接点構成から選択可能 霜取り開始の頻度は1日1回から6回まで調整可能で、各霜取り動作の間隔は最小でも4時間必要です。バックアップの霜取り終了時間は、2分単位で4~110分の範囲で調整可能です。 底面・背面・側面にノックアウト穴を備えたヘビーデューティー仕様のスチール製筐体。掛け金と南京錠で施錠可能。 すべての8240モデルには、R12、R22、R502用に36~110ポンドで調整可能なカットイン圧力ダイヤルが搭載されています
用途機器、システムの温度管理仕様ヘビーデューティースチール
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
CC-Link対応リモートデバイス局。産業用フィールドネットワークCC-Linkに接続可能。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。伝送距離100m、200m、伝送容量最大112点、16ワード
質量(g)約500接続方法CC-Link伝送部:コネクタ式、但しDC電源とFGは端子材質(ケース)ABS樹脂電源電圧(V)DC24(18V~30V)消費電流(mA)100以下(入力電圧DC24V時)通信方式CC-Link伝送部:ポーリング方式使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下。 但し氷結・結露しないこと接続ケーブルCC-Link伝送部:CC-Link専用ケーブル、CC-Link専用高性能ケーブルフォーマット形式CC-Link伝送部【伝送】:HDLC準拠使用周囲照度(Lx)20000以下耐振動復振幅1.5mm 10~55Hz X,Y,Z 各方向 各2時間伝送速度CC-Link伝送部:10Mbps/5Mbps/2.5Mbps/625kbps/156kbps(スイッチによる切換え)伝送路CC-Link伝送部:RS-485バス耐衝撃490m/s2 X,Y,Z 各方向 各10回
DCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格 bitstrongDCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格bitstrong
399税込439
1個
当日出荷
・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 ・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 ・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ) デンカエレクトロン終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ)デンカエレクトロン
3,398税込3,738
1袋(5個)
4日以内出荷
端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。特長・防滴、防塵に最適な熱収縮キャップです。・内側にホットメルト粘着剤がついているため、防水・防滴に適しています。・接着後も屈曲性を保持します。・紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。・耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
用途採用実績・発電所、ハーネスメーカー、ケーブルメーカー材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料HSECカタログ(0.12MB) RoHs2証明書(0.12MB) HSECカタログ.pdf(0.12MB) RoHS2証明書(HSEC).pdf(0.12MB) HSEC施工例.pdf(0.34MB)
計装ネットワークモジュール azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュールazbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
25日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
取付DINレール取り付け質量(g)200以下規格-ポート数-消費電力(W)4以下制御方式-耐電圧-出力点数4パネルサイズ(mm)30×100通信方式ノンリング通信使用周囲温度(℃)-ケーブル-付加機能トレーサビリティ証明書対応接続端子ねじ端子台コネクタ-絶縁抵抗-許容電流-関連資料寸法、仕様情報(1.63MB)伝送路-デジタル入力-使用湿度範囲(%RH)-
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-ポート数-構造-すきま標準-設定範囲-ケーブル-コネクタ-耐久性-伝送路-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
4K対応HDMI対応10入力2出力マルチスキャンマトリックススイッチャー 興和オプトロニクス4K対応HDMI対応10入力2出力マルチスキャンマトリックススイッチャー興和オプトロニクス
699,800税込769,780
1台
12日以内出荷
HDMI 対応スキャンコンバータを内蔵出力は「HDMI、CAT5D.OUT」の2分配CAT5D.IN はメーカー製の延長送信器へのPOC 給電が可能CAT5 D.OUTでは「HDMI 4K信号、RS-232C、100Mbpsのネットワーク」を最大150m延長PJLinK/RS-232Cに対応し、プロジェクター、モニターに電源ON/OFFやシャッター機能、電動スクリーンの昇降制御が可能HDCP1.4/2.2 対応4K/60Hz(4:4:4 8bit)、4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)に対応エラーログ・動作ログ機能搭載決められたスケジュールでの外部制御、入力切換可能(時計内蔵)前面パネルに操作用のキャラクタLCD 搭載
質量(kg)3規格【DVI/HDMI/HDCP】HDMI DeepColor対応 3D、ARC、HEC、CECは非対応 / DVI Rev.1.0 / HDCP Rev.1.4/2.2消費電力(W)80以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×300×44 1Uラックサイズ(ゴム足、コネクタ等突起物を含まず)電源電圧(V)AC100 ± 10% 50/60Hz入力信号【映像】HDMI:対応フォーマット 480i~4K、HDCP対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDIDエミュレータ搭載、IN1~4:4K/60Hz 4:2:0まで対応、IN5,6:4K/60Hz 4:4:4まで対応、IN7~10:1080p/WUXGAまで対応、DVI:対応フォーマット VGA ~ WUXGA、HDCP対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDIDエミュレータ搭載、アナログRGB:R,G,B:0.7Vp-p 75Ω(Sync on Green時は1.0Vp-p)、HD(CS),VD:TTLレベル 1kΩ終端、対応フォーマット VGA ~ WUXGA、EDIDエミュレータ搭載、コンポーネント:Y:1.0Vp-p 75Ω、Pb/Cb,Pr/Cr:0.7Vp-p 75Ω、対応フォーマット 480i ~ 1080p、480i/pはID-1対応、YC:Y:1.0Vp-p 75Ω C:0.286Vp-p 75Ω、ID-1対応、NTSC-コンポジット:1.0Vp-p 75Ω、ID-1対応【音声】HDMI:2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit) 入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・【音声】遅延調整(最大128ms)可能、アナログ:2ch、最大【音声】入力レベル+10dBu、負荷56kΩ 入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・【音声】遅延調整(最大128ms)可能外部制御機能RS-232C:DSUB9ピン(インチネジ オス座) 1系統、CAT5D.IN 2系統、CAT5D.OUT 2系統、最大通信速度19,200bps、LAN:RJ-45コネクタ、通信速度10/100Mbps、TCP/IPプロトコル最大4セッションの同時制御に対応、WEBブラウザによる制御に対応CAT5D.IN、CAT5D.OUTからのLAN通信に対応RS-232C:RS-232C、CAT5D.IN、CAT5D.OUTからの外部機器制御に対応、電源ON/OFF、AVミュート制御可能、最大通信速度38400bps、LAN:PJLinkでの外部機器制御に対応、最大8台まで同時に電源ON/OFF、AVミュート制御可能、パラレルI/O:無電圧接点 2系統、タリーアウト 6系統使用温湿度範囲【温度】0~40℃ 相対【湿度】20~80%(結露しないこと)制御機能内蔵時計によるスケジュール動作、入力信号の有無検知による入力自動切り替え出力信号【映像】DVI/HDMI:対応フォーマット480p~4K/60Hz4:4:4、VGA~WUXGA、HDCP対応 ただし、CAT5D.OUTは4K/60Hz4:2:0まで対応(ダウンコンバート対応)、解像度変換、アスペクト比変換、拡大縮小、位置調整、カラー調整【音声】HDMI:2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit)、出力【音声】のボリューム調整(-40dB~+10dB)可能、アナログ:2ch、最大【音声】出力レベル+10dBu、負荷10kΩ以上、出力【音声】のボリューム調整(-40dB~+10dB)可能RoHS指令(10物質対応)対応音声入力HDMI:8系統(CAT5D.INコネクタ 2系統、HDMI TYPE Aコネクタ4系統、DVI-Iコネクタ2系統)、アナログ:10系統(ミニピンジャック)、ライン音声 1系統(IN1と共用) HDMI音声と切換えて入力可能音声【周波数特性】20Hz~20kHz±1dB【クロストーク】80dB以上【S/N】75dB以上【歪率】0.018%以下音声出力HDMI:2系統(HDMI TYPE Aコネクタ 、CAT5D.OUTコネクタ 各1系統ずつ)、アナログ:2系統(RCAピンジャック)映像出力DVI/HDMI:2系統(HDMI TYPE Aコネクタ、CAT5 D.OUTコネクタ(RJ-45コネクタ)に分配出力)(HDBaseT・DIGITAL LINK 対応)映像入力DVI/HDMI:8系統(CAT5D.INコネクタ 2系統(POC対応)、HDMI TYPE Aコネクタ4系統、DVI-Iコネクタ2系統)、アナログ:4系統(DVI-Iコネクタ 2系統(上記DVI/HDMI入力と共用)、高密度DSUB15ピンコネクタ 2系統)
4K対応HDMI対応10入力1出力マルチスキャンスイッチャー 興和オプトロニクス4K対応HDMI対応10入力1出力マルチスキャンスイッチャー興和オプトロニクス
599,800税込659,780
1台
12日以内出荷
HDMI 対応スキャンコンバータを内蔵出力は「HDMI、CAT5D.OUT」の2分配CAT5D.IN はメーカー製の延長送信器へのPOC 給電が可能CAT5 D.OUTでは「HDMI 4K信号、RS-232C、100Mbpsのネットワーク」を最大150m延長PJLinK/RS-232Cに対応し、プロジェクター、モニターに電源ON/OFFやシャッター機能、電動スクリーンの昇降制御が可能HDCP1.4/2.2 対応4K/60Hz(4:4:4 8bit)、4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)に対応エラーログ・動作ログ機能搭載決められたスケジュールでの外部制御、入力切換可能(時計内蔵)前面パネルに操作用のキャラクタLCD 搭載
質量(kg)3規格【DVI/HDMI/HDCP】HDMI DeepColor対応 3D、ARC、HEC、CECは非対応 / DVI Rev.1.0 / HDCP Rev.1.4/2.2消費電力(W)70以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×300×44 1Uラックサイズ(ゴム足、コネクタ等突起物を含まず)電源電圧(V)AC100 ± 10% 50/60Hz入力信号【映像】HDMI:対応フォーマット 480i~4K、HDCP対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDIDエミュレータ搭載、IN1~4:4K/60Hz4:2:0まで対応、IN5,6:4K/60Hz 4:4:4まで対応、IN7~10:1080p/WUXGAまで対応、DVI:対応フォーマット VGA ~ WUXGA、HDCP対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDIDエミュレータ搭載、アナログRGB:R,G,B:0.7Vp-p 75Ω(Sync on Green時は1.0Vp-p)、HD(CS),VD:TTLレベル 1kΩ終端、対応フォーマット VGA~WUXGA、EDIDエミュレータ搭載、コンポーネント:Y:1.0Vp-p 75Ω、Pb/Cb,Pr/Cr:0.7Vp-p 75Ω、対応フォーマット 480i~1080p、480i/pはID-1対応、YC:Y:1.0Vp-p 75Ω C:0.286Vp-p 75Ω、ID-1対応、NTSC-コンポジット:1.0Vp-p 75Ω、ID-1対応【音声】HDMI:2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit) 入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・【音声】遅延調整(最大128ms)可能、アナログ:2ch、最大【音声】入力レベル+10dBu、負荷56kΩ 入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・【音声】遅延調整(最大128ms)可能外部制御機能RS-232C:DSUB9ピン(インチネジ オス座) 1系統、CAT5D.IN 2系統、CAT5D.OUT 2系統、最大通信速度19,200bps、LAN:RJ-45コネクタ、通信速度10/100Mbps、TCP/IPプロトコル最大4セッションの同時制御に対応、WEBブラウザによる制御に対応CAT5D.IN、CAT5D.OUTからのLAN通信に対応RS-232C:RS-232C、CAT5D.IN、CAT5D.OUTからの外部機器制御に対応、電源ON/OFF、AVミュート制御可能、最大通信速度38400bps、LAN:PJLinkでの外部機器制御に対応、最大8台まで同時に電源ON/OFF、AVミュート制御可能、パラレルI/O:無電圧接点 2系統、タリーアウト 6系統使用温湿度範囲【温度】0~40℃ 相対【湿度】20~80%(結露しないこと)制御機能内蔵時計によるスケジュール動作、入力信号の有無検知による入力自動切り替え出力信号【映像】DVI/HDMI:対応フォーマット 480p~4K/60Hz 4:4:4、VGA~WUXGA、HDCP対応 ただし、CAT5D.OUTは4K/60Hz 4:2:0まで対応(ダウンコンバート対応)、解像度変換、アスペクト比変換、拡大縮小、位置調整、カラー調整【音声】HDMI:2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit)、出力【音声】のボリューム調整(-40dB~+10dB)可能、アナログ:2ch、最大【音声】出力レベル+10dBu、負荷10kΩ以上、出力【音声】のボリューム調整(-40dB~+10dB)可能RoHS指令(10物質対応)対応音声入力HDMI:8系統(CAT5D.INコネクタ 2系統、HDMI TYPE Aコネクタ4系統、DVI-Iコネクタ2系統)、アナログ:10系統(ミニピンジャック)、ライン音声 1系統(IN1と共用) HDMI音声と切換えて入力可能音声【周波数特性】20Hz~20kHz ±1dB【クロストーク】80dB以上【S/N】75dB以上【歪率】0.018%以下音声出力HDMI:1系統(HDMI TYPE Aコネクタ 、CAT5D.OUTコネクタ 各1系統ずつ)、アナログ:1系統(RCAピンジャック)映像出力DVI/HDMI:1系統(HDMI TYPE Aコネクタ、CAT5 D.OUTコネクタ(RJ-45コネクタ)に分配出力)(HDBaseT・DIGITAL LINK 対応)映像入力DVI/HDMI:8系統(CAT5D.INコネクタ 2系統(POC対応)、HDMI TYPE Aコネクタ4系統、DVI-Iコネクタ2系統)、アナログ:4系統(DVI-Iコネクタ 2系統(上記DVI/HDMI入力と共用)、高密度DSUB15ピンコネクタ 2系統)
4K対応HDMI対応6入力2出力マルチスキャンマトリックススイッチャー 興和オプトロニクス4K対応HDMI対応6入力2出力マルチスキャンマトリックススイッチャー興和オプトロニクス
469,800税込516,780
1台
12日以内出荷
HDMI 対応スキャンコンバータを内蔵出力は「HDMI、CAT5D.OUT」の2分配CAT5 D.OUTでは「HDMI 4K信号、RS-232C、100Mbpsのネットワーク」を最大150m延長PJLinK/RS-232Cに対応し、プロジェクター、モニターに電源ON/OFFやシャッター機能、電動スクリーンの昇降制御が可能HDCP1.4/2.2 対応4K/60Hz(4:4:4 8bit)、4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)に対応エラーログ・動作ログ機能搭載決められたスケジュールでの外部制御、入力切換可能(時計内蔵)前面パネルに操作用のキャラクタLCD搭載
質量(kg)3規格【DVI/HDMI/HDCP】HDMI DeepColor対応 3D、ARC、HEC、CECは非対応 / DVI Rev.1.0 / HDCP Rev.1.4/2.2消費電力(W)38外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×300×44 1Uラックサイズ(ゴム足、コネクタ等突起物を含まず)電源電圧(V)AC100 ± 10% 50/60Hz入力信号【映像】HDMI:対応フォーマット 480i~4K、HDCP対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDIDエミュレータ搭載、4K/60Hz 4:4:4 まで対応、DVI:対応フォーマット VGA~WUXGA、HDCP対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDIDエミュレータ搭載、アナログRGB:R,G,B:0.7Vp-p 75Ω(Sync on Green時は1.0Vp-p)、HD(CS),VD:TTLレベル 1kΩ終端、対応フォーマット VGA~WUXGA、EDIDエミュレータ搭載、コンポーネント:Y:1.0Vp-p 75Ω、Pb/Cb,Pr/Cr:0.7Vp-p 75Ω、対応フォーマット 480i~1080p、480i/pはID-1対応、YC:Y:1.0Vp-p 75Ω C:0.286Vp-p 75Ω、ID-1対応、NTSC-コンポジット:1.0Vp-p 75Ω、ID-1対応【音声】HDMI:2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit) 入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・【音声】遅延調整(最大128ms)可能、アナログ:2ch、最大【音声】入力レベル+10dBu、負荷56kΩ 入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・【音声】遅延調整(最大128ms)可能外部制御機能RS-232C:DSUB9ピン(インチネジ オス座) 1系統、CAT5D.IN 2系統、CAT5D.OUT 2系統、最大通信速度19,200bps、LAN:RJ-45コネクタ、通信速度10/100Mbps、TCP/IPプロトコル最大4セッションの同時制御に対応、WEBブラウザによる制御に対応CAT5D.IN、CAT5D.OUTからのLAN通信に対応RS-232C:RS-232C、CAT5D.IN、CAT5D.OUTからの外部機器制御に対応、電源ON/OFF、AVミュート制御可能、最大通信速度38400bps、LAN:PJLinkでの外部機器制御に対応、最大8台まで同時に電源ON/OFF、AVミュート制御可能、パラレルI/O:無電圧接点 2系統、タリーアウト 6系統使用温湿度範囲【温度】0~40℃ 相対【湿度】20~80%(結露しないこと)制御機能内蔵時計によるスケジュール動作、入力信号の有無検知による入力自動切り替え出力信号【映像】DVI/HDMI:対応フォーマット 480p ~ 4K/60Hz 4:4:4、VGA ~ WUXGA、HDCP対応 ただし、CAT5D.OUTは4K/60Hz 4:2:0まで対応(ダウンコンバート対応)、解像度変換、アスペクト比変換、拡大縮小、位置調整、カラー調整【音声】HDMI:2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit)、出力【音声】のボリューム調整(-40dB~+10dB)可能、アナログ:2ch、最大【音声】出力レベル+10dBu、負荷10kΩ以上、出力【音声】のボリューム調整(-40dB~+10dB)可能RoHS指令(10物質対応)対応音声入力HDMI:4系統(HDMI TYPE Aコネクタ2系統、DVI-Iコネクタ2系統)、アナログ:6系統(ミニピンジャック)、ライン音声1系統(IN1と共用) HDMI音声と切換えて入力可能音声【周波数特性】20Hz~20kHz ±1dB【クロストーク】80dB以上【S/N】75dB以上【歪率】0.018%以下音声出力HDMI:2系統(HDMI TYPE Aコネクタ 、CAT5D.OUTコネクタ 各1系統ずつ)、アナログ:2系統(RCAピンジャック)映像出力DVI/HDMI:2系統(HDMI TYPE Aコネクタ、CAT5 D.OUTコネクタ(RJ-45コネクタ)に分配出力)(HDBaseT・DIGITAL LINK 対応)映像入力DVI/HDMI:4系統(HDMI TYPE Aコネクタ2系統、DVI-Iコネクタ2系統)、アナログ:4系統(DVI-Iコネクタ2系統(上記DVI/HDMI入力と共用)、高密度DSUB15ピンコネクタ2系統)
4K対応HDMI対応6入力1出力マルチスキャンスイッチャー 興和オプトロニクス4K対応HDMI対応6入力1出力マルチスキャンスイッチャー興和オプトロニクス
379,800税込417,780
1台
12日以内出荷
HDMI 対応スキャンコンバータを内蔵出力は「HDMI、CAT5D.OUT」の2分配CAT5 D.OUTでは「HDMI 4K信号、RS-232C、100Mbpsのネットワーク」を最大150m延長PJLinK/RS-232Cに対応し、プロジェクター、モニターに電源ON/OFFやシャッター機能、電動スクリーンの昇降制御が可能HDCP1.4/2.2 対応4K/60Hz(4:4:4 8bit)、4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)に対応エラーログ・動作ログ機能搭載決められたスケジュールでの外部制御、入力切換可能(時計内蔵)前面パネルに操作用のキャラクタLCD 搭載
質量(kg)3規格【DVI/HDMI/HDCP】HDMI DeepColor対応 3D、ARC、HEC、CECは非対応 / DVI Rev.1.0 / HDCP Rev.1.4/2.2消費電力(W)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×300×44 1Uラックサイズ(ゴム足、コネクタ等突起物を含まず)電源電圧(V)AC100 ± 10% 50/60Hz入力信号【映像】HDMI:対応フォーマット 480i~4K、HDCP対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDIDエミュレータ搭載、4K/60Hz 4:4:4 まで対応、DVI:対応フォーマット VGA ~ WUXGA、HDCP対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDIDエミュレータ搭載、アナログRGB:R,G,B:0.7Vp-p 75Ω(Sync on Green時は1.0Vp-p)、HD(CS),VD:TTLレベル 1kΩ終端、対応フォーマット VGA ~ WUXGA、EDIDエミュレータ搭載、コンポーネント:Y:1.0Vp-p 75Ω、Pb/Cb,Pr/Cr:0.7Vp-p 75Ω、対応フォーマット 480i~1080p、480i/pはID-1対応、YC:Y:1.0Vp-p 75Ω C:0.286Vp-p 75Ω、ID-1対応、NTSC-コンポジット:1.0Vp-p 75Ω、ID-1対応【音声】HDMI:2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit) 入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・【音声】遅延調整(最大128ms)可能、アナログ:2ch、最大【音声】入力レベル+10dBu、負荷56kΩ 入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・【音声】遅延調整(最大128ms)可能外部制御機能RS-232C:DSUB9ピン(インチネジ オス座) 1系統、CAT5D.IN 2系統、CAT5D.OUT 2系統、最大通信速度19,200bps、LAN:RJ-45コネクタ、通信速度10/100Mbps、TCP/IPプロトコル最大4セッションの同時制御に対応、WEBブラウザによる制御に対応CAT5D.IN、CAT5D.OUTからのLAN通信に対応RS-232C:RS-232C、CAT5D.IN、CAT5D.OUTからの外部機器制御に対応、電源ON/OFF、AVミュート制御可能、最大通信速度38400bps、LAN:PJLinkでの外部機器制御に対応、最大8台まで同時に電源ON/OFF、AVミュート制御可能、パラレルI/O:無電圧接点 2系統、タリーアウト 6系統使用温湿度範囲【温度】0~40℃ 相対【湿度】20~80%(結露しないこと)制御機能内蔵時計によるスケジュール動作、入力信号の有無検知による入力自動切り替え出力信号【映像】DVI/HDMI:対応フォーマット 480p ~ 4K/60Hz 4:4:4、VGA ~ WUXGA、HDCP対応 ただし、CAT5D.OUTは4K/60Hz 4:2:0まで対応(ダウンコンバート対応)、解像度変換、アスペクト比変換、拡大縮小、位置調整、カラー調整【音声】HDMI:2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit)、出力【音声】のボリューム調整(-40dB~+10dB)可能、アナログ:2ch、最大【音声】出力レベル+10dBu、負荷10kΩ以上、出力【音声】のボリューム調整(-40dB~+10dB)可能RoHS指令(10物質対応)対応音声入力HDMI:4系統(HDMI TYPE Aコネクタ2系統、DVI-Iコネクタ2系統)、アナログ:6系統(ミニピンジャック)、ライン音声 1系統(IN1と共用) HDMI音声と切換えて入力可能音声【周波数特性】20Hz~20kHz ±1dB【クロストーク】80dB以上【S/N】75dB以上【歪率】0.018%以下音声出力HDMI:1系統(HDMI TYPE Aコネクタ 、CAT5D.OUTコネクタ 各1系統ずつ)、アナログ:1系統(RCAピンジャック)映像出力DVI/HDMI:1系統(HDMI TYPE Aコネクタ、CAT5 D.OUTコネクタ(RJ-45コネクタ)に分配出力)(HDBaseT・DIGITAL LINK 対応)映像入力DVI/HDMI:4系統(HDMI TYPE Aコネクタ2系統、DVI-Iコネクタ2系統)、アナログ:4系統(DVI-Iコネクタ 2系統(上記DVI/HDMI入力と共用)、高密度DSUB15ピンコネクタ 2系統)
4K対応HDMI対応4入力1出力マルチスキャンスイッチャー 興和オプトロニクス4K対応HDMI対応4入力1出力マルチスキャンスイッチャー興和オプトロニクス
329,800税込362,780
1台
12日以内出荷
HDMI 対応スキャンコンバータを内蔵出力は「HDMI、CAT5D.OUT」の2 分配CAT5 D.OUT では「HDMI 4K 信号、RS-232C、100Mbps のネットワーク」を最大100m 延長PJLinK/RS-232Cに対応し、プロジェクター、モニターに電源ON/OFFやシャッター機能、電動スクリーンの昇降制御が可能HDCP1.4/2.2 対応4K/60Hz(4:4:4 8bit)、4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)に対応エラーログ・動作ログ機能搭載決められたスケジュールでの外部制御、入力切換可能(時計内蔵)前面パネルに操作用のキャラクタLCD 搭載
質量(kg)3規格【DVI/HDMI/HDCP】HDMI DeepColor 対応 3D、ARC、HEC、CEC は非対応 / DVI Rev.1.0 / HDCP Rev.1.4/2.2消費電力(W)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×300×44 1Uラックサイズ(ゴム足、コネクタ等突起物を含まず)電源電圧(V)AC100 ± 10% 50/60Hz入力信号【映像】HDMI:対応フォーマット 480i~4K、HDCP 対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDID エミュレータ搭載 4K/60Hz 4:4:4 まで対応、DVI:応フォーマット VGA ~ WUXGA、HDCP 対応、自動ケーブル補償機能搭載、EDID エミュレータ搭載、アナログRGB:R,G,B:0.7Vp-p 75Ω(Sync on Green 時は1.0Vp-p)、HD(CS),VD:TTLレベル 1k Ω終端 対応フォーマット VGA ~ WUXGA、EDID エミュレータ搭載、コンポーネント:Y:1.0Vp-p 75Ω、Pb/Cb,Pr/Cr:0.7Vp-p 75Ω、対応フォーマット 480i~1080p、480i/p はID-1対応、YC:Y:1.0Vp-p 75Ω C:0.286Vp-p 75Ω、ID-1対応、NTSC-コンポジット:1.0Vp-p 75Ω、ID-1対応【音声】HDMI:2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit) 入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・【音声】遅延調整( 最大128ms)可能、アナログ:2ch、最大【音声】入力レベル+10dBu、負荷56k Ω 入力毎にボリューム調整(-40dB~+10dB)・【音声】遅延調整( 最大128ms)可能外部制御機能RS-232C:DSUB9 ピン(インチネジ オス座) 1系統、CAT5D.IN 2 系統、CAT5D.OUT 2 系統、最大通信速度19,200bps、LAN:RJ-45コネクタ、通信速度10/100Mbps、TCP/IP プロトコル最大4セッションの同時制御に対応、 WEB ブラウザによる制御に対応CAT5D.IN、CAT5D.OUT からのLAN 通信に対応RS-232C:RS-232C、CAT5D.IN、CAT5D.OUT からの外部機器制御に対応、電源ON/OFF、AV ミュート制御可能、最大通信速度38400bps、LAN:PJLink での外部機器制御に対応、最大8 台まで同時に電源ON/OFF、AV ミュート制御可能、パラレルI/O:無電圧接点 2 系統、タリーアウト 6 系統使用温湿度範囲【温度】0~40℃ 相対【湿度】20~80%(結露しないこと)制御機能内蔵時計によるスケジュール動作、入力信号の有無検知による入力自動切り替え出力信号【映像】DVI/HDMI:対応フォーマット 480p ~ 4K/60Hz 4:4:4、VGA ~ WUXGA、HDCP 対応 ただし、CAT5D.OUT は4K/60Hz 4:2:0 まで対応(ダウンコンバート対応) 解像度変換、アスペクト比変換、拡大縮小、位置調整、カラー調整【音声】HDMI:2~8chリニアPCM(32~192kHz/16~24bit)、出力【音声】のボリューム調整(-40dB~+10dB)可能、アナログ:ch、最大【音声】出力レベル+10dBu、負荷10k Ω以上、出力【音声】のボリューム調整(-40dB~+10dB)可能RoHS指令(10物質対応)対応音声入力HDMI:4 系統(HDMI TYPE A コネクタ2 系統、DVI-I コネクタ2 系統)、アナログ:4 系統(ミニピンジャック)、ライン音声 1系統(IN1と共用) HDMI 音声と切換えて入力可能音声【周波数特性】20Hz~20kHz ±1dB【クロストーク】80dB 以上【S/N】75dB 以上【歪率】0.018% 以下音声出力HDMI:1系統(HDMI TYPE A コネクタ 、CAT5D.OUT コネクタ 各1系統ずつ)、アナログ:1系統(RCAピンジャック)映像出力DVI/HDMI:1系統(HDMI TYPE A コネクタ、CAT5 D.OUT コネクタ(RJ-45コネクタ)に分配出力)(HDBaseT・DIGITAL LINK 対応)映像入力DVI/HDMI:4 系統(HDMI TYPE A コネクタ2 系統、DVI-I コネクタ2 系統)、アナログ:2 系統(DVI-I コネクタ 2 系統( 上記DVI /HDMI 入力と共用)
変換ケーブル DNライティング変換ケーブルDNライティング
1,098税込1,208
1個
19日以内出荷
LINERWASHの受電方向を変更する場合に使用します リード線長:50mm 付属品:終端コネクタ
長さ(mm)50品種変換ケーブル
インジェクション・トランスフォーマー PICOTEST(ピコテスト)インジェクション・トランスフォーマーPICOTEST(ピコテスト)
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
電圧(V)アイソレーション:600温度範囲(℃)0~50電流(mA)DC:10インピーダンス(Ω)終端:5
DAC Twinax ケーブル/7m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU7M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000、ASR1000、C9300、C3850対応 StarTech.comDAC Twinax ケーブル/7m/Cisco製品SFP-H10GB-ACU7M互換/銅線ダイレクトアタッチケーブル/Firepower ASR9000、ASR1000、C9300、C3850対応StarTech.com
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
100% Cisco SFP-H10GB-ACU7M互換:Firepower、ASR9000、ASR1000、C9300、C3850などのCiscoスイッチで動作OEMホストとの互換性テスト済み:Ciscoルーターおよびスイッチでホットスワップ可能ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応ホットスワップ対応低消費電力10GbE DAC:MSA準拠スイッチで動作し、Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールやトランシーバを受け入れるスイッチモデルにも対応
用途10Gb対応イーサネットネットワーク用途で使用ラック間のサーバーまたはネットワークスイッチ間のポイントツーポイント接続を実現仕様●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●材質:スチール●ケーブル長:7m●コネクタ:SFP+●対応ブランド:Cisco●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブルタイプ:アクティブ銅線●ネットワーク速度:10Gbps●最大データ転送速度:10Gbps●インピーダンス:100 オーム●消費電力:終端あたり0.5W以下●色:ブラック●製品幅:14mm●製品高さ:12mm●製品質量:231g●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックラインライト L300 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L300Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L300タイプ、拡散タイプ・単体・連結時終端用、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、位相制御式(2線式)、送り配線不可、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)300(取付部含む340)幅(mm)38質量(kg)0.5高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)8.1入力電流(A)(100V時)0.09トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6) PANDUITモジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6)PANDUIT
44,980税込49,478
1箱(10個)
19日以内出荷
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。適合ジャック:Cat6幅(mm)38.1高さ(mm)18.28種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)15.7ポート数1縦(mm)15.87横(mm)38.16適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線カテゴリーカテゴリ6
Cat 6A RJ-45コネクター ATENCat 6A RJ-45コネクターATEN
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
ATEN 2A-245G Cat 6A RJ-45コネクタは、優れた電磁干渉(EMI)保護を提供し、10G以上のデータ転送をサポートします。再装着可能な金属シールドとダイキャスト設計により、750回以上のRJ-45ジャック挿抜でも安定した伝送と耐久性を確保します。PoE/POHに対応し、特に2L-29330 Cat 6Aケーブルと互換性があります。工具を使わずにすばやく取り付けることができ、22から26 AWGまでのケーブルをサポートします。RoHS/REACH規格に準拠し、IP20防塵カバーが付属しています。Cat 6A と一体型ダイキャストRJ-45コネクターにより電磁クロストークや外部干渉を防ぎ、安定したデータ伝送を実現色分けされたケーブルホルダーにより工具を使わずに接続可能再装着可能な設計により性能を損なうことなく再利用可能10G超の転送速度をサポートFCC Part 68規格準拠Cat 6AからCat 8 の単線または撚り線ケーブル(22~26 AWG)に対応合計750回以上のRJ-45ジャック抜き差しが可能RoHS指令対応製品
材質【ハウジング】ABS + PC【UL94V-0【接点】厚さ 0.35mm リン青銅【金メッキ(ニッケル上)タイプ ガンシールド】亜鉛合金質量(kg)【ニッケルメッキ】0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】4.56×1.38×1.25動作温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプRJ-45:FCC Part 68規格準拠 22~26 AWGのケーブル終端処理対応電気仕様【DC抵抗】Max.0.1Ω【絶縁抵抗】500MΩ【接触抵抗】20mΩ【DC定格電流】1.5Amps【絶縁耐力】1000Vグリーンマーク認定
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機
12,980税込14,278
1セット
90日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機
13,980税込15,378
1セット
92日以内出荷
用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上取付方式埋込形シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)2.3穴サイズ(mm)【埋込穴】100×(1216×N+29)ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
圧縮端子(円撚り/全面メッキ) 大阪電具(ODK)圧縮端子(円撚り/全面メッキ)大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
圧縮端子(円撚り/接触面メッキ) 大阪電具(ODK)圧縮端子(円撚り/接触面メッキ)大阪電具(ODK)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から4日以内出荷
主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら