「終端器 sma」の検索結果

関連キーワード
322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA RP-SMA, 15m RS PRORS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA RP-SMA, 15mRS PRO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2方向 = ライトアングル特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 15m外被色 = 黒シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA RP-SMA, 10m RS PRORS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA RP-SMA, 10mRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2方向 = ライトアングル特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 10m外被色 = 黒シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA RP-SMA, 2.5m RS PRORS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA RP-SMA, 2.5mRS PRO
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2方向 = ライトアングル特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 2.5m外被色 = 黒シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA RP-SMA, 1.8m RS PRORS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA RP-SMA, 1.8mRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = Reverse SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2方向 = ライトアングル特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1.8m外被色 = 黒シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA RP-SMA, 1m RS PRORS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA RP-SMA, 1mRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = Reverse SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2方向 = ライトアングル特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1m外被色 = 黒シールド = シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 RP-SMA, 305mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, MHF4 RP-SMA, 305mmRS PRO
839税込923
1個
7日以内出荷
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 0.81mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 305mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, SMA SMA, 305mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, SMA SMA, 305mmRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 305mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, MHF1 RP-SMA, 305mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, MHF1 RP-SMA, 305mmRS PRO
719税込791
1個
7日以内出荷
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 1.37mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 305mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 RP-SMA, 152mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, MHF4 RP-SMA, 152mmRS PRO
689税込758
1個
7日以内出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF コネクタタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF の幅広い用途で使用可能な同軸 RP-SMA-IPEX MHF4 です。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 0.81mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, SMA SMA, 152mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, SMA SMA, 152mmRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、長さ 152 mm の RF ケーブルアセンブリ、同軸 SMA-SMA RG-316 です。RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、ミニ UHF などの用途の幅広い構成が用意されています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, MHF1 RP-SMA, 152mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, MHF1 RP-SMA, 152mmRS PRO
659税込725
1個
7日以内出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-RP-SMA が用意され MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 1.37mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, MHF1 未処理終端, 152mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, MHF1 未処理終端, 152mmRS PRO
16,980税込18,678
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )、 IPEX MHF1 - ケーブルで、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF 、及びさまざまな用途の RF コネクタタイプ、長さ、ケーブルの幅広い構成を用意しています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ1方向 = ライトアングル外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, MHF1 未処理終端, 305mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, MHF1 未処理終端, 305mmRS PRO
18,980税込20,878
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )、 IPEX MHF1 - ケーブル 1.13 mm 外径同軸ケーブルで、 RF コネクタタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF 、及びさまざまな用途で使用できます。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ1方向 = ライトアングル外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 305mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 SMA, 152mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, MHF4 SMA, 152mmRS PRO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-SMA で、 RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF などの用途に幅広く対応しています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ2ジェンダー = メス外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, MHF1 SMA, 152mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, MHF1 SMA, 152mmRS PRO
46,980税込51,678
1袋(100個)
7日以内出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-SMA で、 RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF などの用途に幅広く対応しています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ2ジェンダー = メス外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RF Solutions 同軸ケーブル, U.FL SMA, 100mm, CBA-UFLSMA-1 RF SOLUTIONSRF Solutions 同軸ケーブル, U.FL SMA, 100mm, CBA-UFLSMA-1RF SOLUTIONS
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ2ジェンダー : メス●長さ : 100mm●RF同軸ケーブルアセンブリ. これらの同軸ケーブルは、メインフレーム、通信機器、電子機器の内部配線だけでなく、ICテストシステムのテストヘッドとインターフェースの接続に使用されます。RF Solutionsのこのシリーズの無線周波数ケーブルアセンブリは、特定の用途において非常に信頼性の高い電気接続を提供します。. 同軸ケーブルとは. 同軸ケーブルは、特定タイプのケーブルです。銅とその他の金属製のシールド材料、信号の干渉を防ぐコンポーネント部品の組み合わせで構成されています。通常は、絶縁層を含む1つの物理的なチャンネルを使用して、周囲の信号が伝送されます。. 特長. 通信に最適な同軸ケーブル タイプ N のねじロックからバヨネット型 SMA まで、幅広いコネクタタイプを用意しているので、多様な使用方法に対応しています。. 主な用途. テレビとエリア接続用の信号を送信 CCTV画像の信号を送信 ブロードバンドの信号を送信 衛星アンテナ設備を家庭や企業に接続 通信機器とデータの相互接続 無線周波数信号の伝送 産業用途にも、ポータブルデバイスにも最適 通常は低電力と高電力の無線周波数(RF)接続に使用 無線アンテナタワーの接続、 CB 、携帯電話のアンテナ接続、マイクロ波トランスミッタ、レシーバなどの用途. 同軸ケーブルはどのように動作しますか?. 同軸ケーブルは、電気導体と絶縁材の同心円層で構成されます。信号がケーブル内に閉じこまれ、信号に干渉する電気的ノイズを防止するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351057 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351057RADIALL
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG316●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R286301073 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R286301073RADIALL
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.20mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.90 dB●長さ : 1m●動作温度 Min : -55℃●SMA ハイパー周波数同軸リード. これらのケーブルは、質量とケーブル径が小さい最小の減衰を実現します。 同径の従来の低漏洩ケーブルと比較して、減衰比のゲインは約 30 % です。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351055 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351055RADIALL
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351056 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351056RADIALL
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG316●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, Nタイプ SMA, 500mm, R284C0351048 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, Nタイプ SMA, 500mm, R284C0351048RADIALL
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 5.38mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 0.58 dB●長さ : 500mm●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●SMA / N 同軸リード. 一方の端にオス SMA コネクタ、もう一方の端にオス N コネクタを備えた同軸リードRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R284C0351058 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R284C0351058RADIALL
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 1m●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R284C0351059 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R284C0351059RADIALL
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●長さ : 1m●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351053 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351053RADIALL
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
BNC型同軸切替器 DC~2.5GHz AVシリーズ スタック電子BNC型同軸切替器 DC~2.5GHz AVシリーズスタック電子
29,980税込32,978
1個
当日出荷から63日以内出荷
同軸線路の切替にご使用いただけます。
SMA型同軸切替器 DC~2.5GHz AVシリーズ スタック電子SMA型同軸切替器 DC~2.5GHz AVシリーズスタック電子
24,980税込27,478
1個
63日以内出荷
同軸線路の切替にご使用いただけます。
Lumberg Automation, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3, RSMF 3シリーズ Lumberg AutomationLumberg Automation, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3, RSMF 3シリーズLumberg Automation
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
仕様シリーズ = RSMF 3芯数 = 3長さ = 500mmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = A取り付けタイプ = パネル取り付けシールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 60 V動作温度 Max = +85℃
LPRS 同軸ケーブル, SMA SMA, 167mm, RG174 150MM LPRSLPRS 同軸ケーブル, SMA SMA, 167mm, RG174 150MMLPRS
2,998税込3,298
1袋(4個)
翌々日出荷
RG174 アンテナ同軸ケーブルアセンブリ. この低電力無線ソリューションは、SMA コネクタをワイヤレス用途に接続するためのアンテナケーブルアセンブリを提供します。RG174 150MM は、片方の先端がSMAストレートプラグ、もう片方の先端がSMAバルクヘッドジャックになっているアンテナケーブルです。. 同軸ケーブルとは?. 同軸ケーブルは、特定タイプのケーブルを指し、銅とその他の金属製のシールド材料、信号の干渉を防ぐコンポーネント部品の組み合わせで構成されています。通常は、絶縁層を含む1つの物理的なチャンネルを使用して、周囲の信号が伝送されます。. 同軸ケーブルはどのように動作しますか?. 同軸ケーブルは、電気導体と絶縁材の同心円層で構成されます。信号がケーブル内に閉じこまれ、信号に干渉する電気的ノイズを防止するように設計されています。. 用途. テレビとエリア接続用の信号を送信 CCTV画像の信号を送信 ブロードバンドの信号を送信 衛星アンテナ設備を家庭や企業に接続 通信機器とデータの相互接続 無線周波数信号の伝送 産業用途にも、ポータブルデバイスにも最適 通常は低電力と高電力の無線周波数(RF)接続に使用 用途:無線アンテナタワーの接続、 CB 、携帯電話のアンテナ接続、マイクロ波トランスミッタ、レシーバなど. 特長. ROHS 準拠 重量: 10 g 公称インピーダンス: 50 Ω SMA ストレートプラグ、SMA バルクヘッドジャックコネクタ
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 167mmRoHS指令(10物質対応)対応
レール取り付けヒューズホルダ Eaton 63A Bussmann, 660V ac EATON(イートン)レール取り付けヒューズホルダ Eaton 63A Bussmann, 660V acEATON(イートン)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
Eaton Bussmann シリーズ - CAMaster シリーズ. CAMaster シリーズのフルシュラウド HRC ヒューズホルダには、キャリアをヒューズベースから簡単に取り外すことができるカムが取り付けられています。これにより、ヒューズキャリアとヒューズベースコンタクト間の接触圧力が向上し、電気的性能が向上します。 ヒューズキャリアは、 2 極及び 3 極を簡単に付けられるように設計されています。これは、適切な関連極を同時に取り外すことで、電気回路の絶縁に関連する回路保護と安全性を向上させるモジュラヒューズホルダです。 このヒューズホルダは、前面に接続されていますが、独自の変換機能を備えています。背面スタッドアクセサリを使用すると、標準ヒューズホルダを前面接続タイプから背面スタッド及び背面二重スタッド接続タイプに変換できます。 ヒューズホルダケーブル終端には、ステンレススチール製のサドルと硬化処理された終端ねじがあり、プロファイルコンタクトプレートに対して恒久的なケーブルクランプを維持します。独自の使いやすい設計により、ケーブルやねじ山を損傷することなく高い締め付けトルクを実現し、高いケーブル引き抜き力に対する耐性を発揮し、長期的な信頼性を実現します。 ケーブルを挿入できるようにすでにバックアウトされている終端処理済みねじが付属しており、損失を防止し、ヒューズホルダの取り付けを容易にするために、キャプティブヒンジで保持されます。 このシリーズのヒューズホルダは、 2 つの取り付け方法があり、パネル取り付けと DIN レール取り付けの両方に対応しています。DIN レール取り付け機能は、標準 DIN レール寸法ごとに高さと深さが同じであるように製造されています。 このヒューズホルダの通電中の部品は、ヒンジ式内部シールドによってヒューズベース内で完全に覆われています。このシールドのヒンジ付き設計により、ヒューズキャリアの挿入は、ヒューズとホルダの取り付け時に保護できるように、ヒューズキャリアの位置を調整してのみ行うことができます。 ヒューズホルダには、回路を容易に識別できるようにマークラベルが付いています。また、ネオンクリップインインジケータアクセサリに対応しているため、ヒューズの状態を簡単に識別できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = A3極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mmシリーズ = Bussmann定格電圧(V)AC660定格電流(A)63
レール取り付けヒューズホルダ Eaton 32A Bussmann, 550V ac EATON(イートン)レール取り付けヒューズホルダ Eaton 32A Bussmann, 550V acEATON(イートン)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
Eaton Bussmann シリーズ SAFEloc シリーズです. SAFEloc のヒューズホルダシリーズは、コンパクトなオフセットブレードヒューズシリーズに適合するように設計されています。ヒューズホルダには、ヒューズキャリアコンタクトが不要な、独自のスナップ式 スライド式ヒューズキャリアがあります。ヒューズをホルダに取り付けると、ヒューズがベース内の所定の位置にロックされ、安全に抜き差しできるようになります。このヒューズホルダは、ヒューズブレードとめっきベースコンタクト間に直接接触があるため、これらのヒューズホルダは信頼性が高く、ワット損失が低くなっています。 ヒューズベースは、高い耐衝撃性を備えたガラス繊維入り熱可塑樹脂ポリエステル製です。ヒューズベースコンタクトは完全に被覆されており、回路を保護し、放電及び衝撃から保護します。シュラウドは、同じスナップ スライド動作で製造され、半脱落型のコンタクト Terminal ねじにアクセスでき、取り付け中の損失のリスクを軽減します。 ヒューズホルダケーブル終端ねじは、推奨締め付けトルク 2.5 2.8 Nm で、しっかりとねじ留めし、熱の蓄積を防ぐためにケーブルをしっかりと固定することが重要です。 このヒューズホルダ製品は、デュアル取り付けで、どちらのパネル取り付けにも対応しています。単一ねじ固定、 35 mm DIN レールに直接取り付けられる DIN レール取り付けで構成されています。 SAFEloc ヒューズホルダは、照明、暖房、モータ、制御装置回路などの幅広い電気機器及び電気機器を簡単に保護し、音量、コスト、装着時間、及び電力損失を大幅に節約します。. 特長と利点. キャリアのスライド操作により、ヒューズリンクへの取り付けが容易になります フュエルインクが所定の位置にロックされているため、安全に挿入したり回収したりできます 接触による低電力損失と信頼性の向上 接続タイプ 完全被覆のベースコンタクト 表面実装または 35mm DIN レール取り付け 前面接続アクセス、最大ケーブル:サイズ 16 mm 2
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付け範囲 = SAFEloc極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mm対応ヒューズサイズ = F1定格電圧(V)AC550定格電流(A)32
Huber+Suhner 同軸ケーブル, SMA SMA, 3m, TL8A-11SMA-11SMA-03000-51 HUBER & SUHNERHuber+Suhner 同軸ケーブル, SMA SMA, 3m, TL8A-11SMA-11SMA-03000-51HUBER & SUHNER
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
Huber ;amp;amp; Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber ;amp; Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 3m外被色 = 青定格電圧 = 500 V ac導体材質 = Cu-Be / 金℃RoHS指令(10物質対応)対応
Huber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ SMA, 3m, TL8A-11N-11SMA-03000-51 HUBER & SUHNERHuber+Suhner 同軸ケーブル, Nタイプ SMA, 3m, TL8A-11N-11SMA-03000-51HUBER & SUHNER
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
Huber ;amp;amp; Suhner TL-8A高屈曲テストケーブルアセンブリ. Huber ;amp; Suhnerの50 同軸ケーブルアセンブリ製品は、ネットワークアナライザで最大8 GHzのコンポーネントや機器をテストできるようになっています。TL-8A高屈曲テストケーブルは、二重遮蔽構造の発泡PEケーブルと青色のTPU外装被覆で構成されています。この特殊構造により、オイル、グリース、摩耗に対する優れた耐性を発揮し、苛酷な環境で高度な保護を実現します。電気的性能及び機械的耐性に優れたTL-8Aテストアセンブリは、研究所やテスト装置に最適です。さまざまな長さとコネクタ構成のタイプを取り揃えています。. 特長と利点. クイックロックナット付きNコネクタ 最大8 GHz 優れた挿入 / 反射損失 優れた機械的耐久性 高挿抜回数 ハロゲンフリー. 用途. テストラボ 業務
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 10.4mm特性インピーダンス = 50 Ω減衰 = 1.84 dB @ 8 GHz長さ = 3m外被色 = 青定格電圧 = 500 V acシールド = スチールブレード℃RoHS指令(10物質対応)対応
Huber+Suhner 同軸ケーブル, SMA SMA, 1.219m, ST-18/SMAM/SMAM/48 HUBER & SUHNERHuber+Suhner 同軸ケーブル, SMA SMA, 1.219m, ST-18/SMAM/SMAM/48HUBER & SUHNER
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
SMAプラグ - SMAプラグテストリード
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 4.6mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 1.219m外被色 = 青絶縁体 = FEP℃RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 304.8mm, 415-0028-012 CINCHCinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 304.8mm, 415-0028-012CINCH
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = RG316コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 304.8mm定格電圧 = 250 V ac代表規格 = RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸ケーブル, SMA SMA, 150mm, 415-0029-006 CINCHCinch 同軸ケーブル, SMA SMA, 150mm, 415-0029-006CINCH
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 150mm定格電圧 = 250 V ac代表規格 = RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 609.6mm, 415-0037-024 CINCHCinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 609.6mm, 415-0037-024CINCH
3,998税込4,398
1個
予約販売
SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = BNCコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 609.6mm定格電圧 = 500 V acシリーズ = 415RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸ケーブル, SMA SMA, 457.2mm, 415-0029-018 CINCHCinch 同軸ケーブル, SMA SMA, 457.2mm, 415-0029-018CINCH
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 457.2mm導体ストランドタイプ = ソリッドシリーズ = 415RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 152.4mm, 415-0028-006 CINCHCinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 152.4mm, 415-0028-006CINCH
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = BNCコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152.4mm定格電圧 = 250 V acシリーズ = 415RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸ケーブル, SMA SMA, 152.4mm, 415-0031-006 CINCHCinch 同軸ケーブル, SMA SMA, 152.4mm, 415-0031-006CINCH
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
SMAバルクヘッドコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレードのバルクヘッドSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。50 Ω SMAバルクヘッドコネクタにはあらゆる用途に適用する多様な構成が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152.4mm定格電圧 = 250 V ac代表規格 = RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 914.4mm, 415-0037-036 CINCHCinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 914.4mm, 415-0037-036CINCH
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
SMA ケーブルアセンブリ. Cinch Connectivity製の各種のRF同軸コネクタとケーブルタイプの業務用RF同軸ケーブルアセンブリ製品です。
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = BNCコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 914.4mm定格電圧 = 500 V acシリーズ = 415RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら