「組 木」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水にぬれても流れない。 裏うつりせず、いやなにおいがありません。 ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます。 不透明調インキですので、色のついた面、透明な面の上に書いてもきれいな発色が得られます。 耐水性、耐光性に優れています。 グリーン購入適合商品。
用途太/中両用 セット内容黒、赤、青、緑、黄、橙、茶、紫、薄橙、桃、黄緑、空 全長(mm)140 質量(g)335 エコマーク認定認定 線幅(mm)太:5.0、中:1.0 インク色12色セット アズワン品番64-7921-25 入数12本 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18112105
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

水性で使いやすく人に対して安全性が高い。 手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。 固まるとほぼ透明になります。
用途木・紙・布などにお使いいただけます。 主な用途木、紙、布 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)2℃以上 エコマーク認定認定 環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ エコマーク認定番号06 118 051
1本(50g)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾タイプ(乾燥時間が「ボンド木工用」の約半分)です。 水性。 乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 乳白色 成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 使用温度範囲(℃)2℃以上 エコマーク認定認定 主な用途木、紙、布 環境対応ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。 危険物の類別非危険物 適合用途速乾 主なワークパーツ
1袋(50g)ほか
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ