4,631件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトジョイントパーツ
パーティション100-SPT001/010/013用の連結部品です。 2つ強力マグネットでパーティションを強力連結します。 直結連結やL型連結などお部屋の状況に合わせて組み合わすことが可能です。 添付の専用脚をお使いいただくことで、スマートな連結を実現します。
材質スチール(エポキシ粉体塗装) シルバー 質量(g)約102 使用工具プラスドライバー、手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個当り:約17×17×152 組立方法組立出荷 組立時間20分 取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.15MB) アジャスターあり 組立人数1
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。 寸法(mm)22×32×10 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 仕様水平 付属品締付用ステンレスボルト M4 Φd10 寸法H(mm)11.5 寸法A(mm)16 寸法E(mm)11 寸法B(mm)6.5 寸法C(mm)10 寸法W(mm)32 寸法G(mm)24 締付ねじM4 寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット 質量(g)224
1セット
603 税込663
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。 研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。
材質支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上) ベース寸法(mm)50×300×30
1個
45,900 税込50,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付 肉厚(mm)1 外径(Φmm)13
1本
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)232
1セット
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。 組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
1個
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3本のパイプを1本のボルトで直交に固定する球形ムッフです。 1ヶ所のネジを締めるだけで直交します。 パイプの組方向が異なるA型とB型からお選びください。
材質アルミダイカスト 適合パイプ径(Φmm)13
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。 ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。 わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。 完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(MODEL UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。 学校の実習・実験用教材としても最適です。
種類工作キット
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

製品の特徴 ・ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン6月号にて強力特集記事が掲載! 基板の作成から各部の使用法まで丁寧に解説。 ・外付け抵抗・LEDテスト ・フルカラーLED制御 ・スイッチ入力制御 ・DCモータ制御 ・有機ELディスプレイ制御 ・温湿度気圧センサ制御 ・アナログ入力制御 等、見逃せないトピックが盛りだくさん! ・キット一つで憂い無し!実験用パーツを豊富に同梱! 「試せるボード」の名に恥じず、同梱される実験用部品も非常に豊富! モータと電池ボックス、多数の抵抗やLEDが付属。 GPIOからPWM・ I2C・アナログ入力までキット一つで全部試せる、正にてんこもりセット!
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。 寸法(mm)Φ15×37 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 付属品締付用ステンレスボルト M4 寸法F(mm)13 寸法E(mm)13 Φd110 ΦD115 勝手 寸法P(mm)11 Φd210 締付ねじ2-M4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷



フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
1本
1,440 税込1,584
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
23日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
91日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 取付足組立
用途SKH-EA型本体固定用 セット内容ゴム足(3個)/六角ナット 3種 M4(6個)/ばね座金 2号 4S(3個)/平座金 みがき丸 4S(3個)/六角ボルト M4×25mm(3本) 対応機種SKH-EA型シリーズ
1個
899 税込989
23日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
30日以内出荷

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ スイッチボックス組立
対応機種HSST-3M2J-RYG型 材質(ケース)PC(燃焼グレード:V-2)
1個
7,798 税込8,578
30日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ HSST用付属品組立
用途スイッチボックス固定用 対応機種HSST-3M2J-RYG型
1個
2,398 税込2,638
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
23日以内出荷

レコスチェアメモ台パーツ
用途レコスチェア用 オプションパーツ ブラック 幅(mm)310 質量(kg)2.1 高さ(mm)360 奥行(mm)447 サービス分類組立・設置・取付
1台
28,980 税込31,878
23日以内出荷

組立簡単連結スチールラック用のカスタムパーツです。3段タイプのラックを2つ縦に連結可能。
質量(kg)0.07 クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×22.8×80
1台
599 税込659
翌々日出荷

レコスチェア肘パーツ
用途レコスチェア用 オプションパーツ 質量(kg)14 サービス分類組立・設置・取付
1台
8,998 税込9,898
23日以内出荷

NBチェアの専用ヘッドレスト(ブラック)です
用途NBチェア専用ヘッドレスト(ブラック) 質量(kg)0.8 色(フレーム)ブラック ハンガーなし ランバーサポートなし
1台
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。 仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台 付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3) 質量(kg)3.8 材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC 消費電力(W)18 入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず) 空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時) 使用空気圧力(MPa)0.1~0.3 フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ 使用流体クリーンエアー(CDA) 集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン) 使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと) 騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm) 警報出力高電圧出力異常警告(赤LED) アズワン品番64-8927-66 チューブ外径×内径(mm)8×5 基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F 運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠 静圧(Pa)460(内蔵ファン)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 材質スチール製(ユニクロメッキ仕上)
1個ほか
1,198 税込1,318
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾タイプ、逆さ吹き可能であり、油脂洗浄、粉塵除去、分解、組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。また、フロン、塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。
容量(mL)850 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15600mL 危険物の性状非水溶性
1ケース(30本)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。
用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
1袋(5個)ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

工事や組立現場でフランジ用ガスケットを簡単に切り抜きできる便利な工具です。
用途工事現場などでの緊急処置用に。
1個ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

幅(mm)600 材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(D) 質量(kg)14.5 高さ(mm)740 奥行(mm)600 色(天板)アッシュドパインL 材質(脚)スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1台
159,800 税込175,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

幅(mm)550 材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(D) 質量(kg)10.1 高さ(mm)740 奥行(mm)600 色(天板)アッシュドパインL 材質(脚)スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1台
109,800 税込120,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

幅(mm)550 材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(D) 質量(kg)10.1 高さ(mm)740 奥行(mm)600 色(天板)アッシュドパインL 材質(脚)スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1台
119,800 税込131,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

幅(mm)600 材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(D) 質量(kg)14.5 高さ(mm)740 奥行(mm)600 色(天板)アッシュドパインL 材質(脚)スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1台
159,800 税込175,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)575 材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(D) 質量(kg)12.3 高さ(mm)740 奥行(mm)600 色(天板)アッシュドパインL 材質(脚)スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1台
139,800 税込153,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)