組み立て簡単、約1分!
もしもの災害時や、トイレの故障時、アウトドアでのご利用に!
繰り返し使えます!
強度は1トン!!
セット内容トイレットペーパー(2コ)、ビニール袋(10枚)、凝固剤(10コ)、軍手(1足)
座面高さ(mm)420
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
緊急時やアウトドアライフの必需品。
簡単組立、解体自由で何回でも使えます。
土台の上に4枚側壁ユニットを乗せ便座を敷くだけの簡単組立。
組立、解体自由で何回でも使えます。
ご家庭のトイレ・ポータブルトイレ等に使用可能なベンリー袋付き。
介護や入院時にもご利用頂けます。
セット内容本体、ベンリー袋(凝固剤・持ち運び袋・蓄便袋 各5回分セット)× 2パック
材質段ボール(表面耐水加工)
質量(kg)約1.1
色グレー
耐荷重(kg)約180
寸法(cm)約42×39×35.5
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時寸法(cm)約42×39×6.5
1セット
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
災害時の備えに。断水などの非常時に役立つ災害時用トイレセット。セット内容は、本体1セットに凝固剤と袋が20回分のセットとなっております。本体を開いて、便座をのせるだけで簡単に組み立てられます。折りたたみ式ですのでコンパクトに収納できます。男性でも使用しやすいU型便座です。約120kgの体重まで支えることができます。水分をすばやく固め、後処理が簡単です。1袋で約600ccを吸水します。1回にあたり凝固剤1個をご使用下さい。
材質便座/ポリプロピレン、本体/紙、汚物袋/ポリエチレン、凝固剤/高分子ポリマー
寸法(cm)約31×30×35(本体)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数20回
1セット
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
耐荷重150kg工具不要で組立カンタン。約3分で組立完了。組立には工具やテープは必要ありません。作業もカンタンなので、どなたでも組立可能です。臭気の飛散を防ぐフタ付き。
仕様お客様組立
セット内容段ボールトイレ:1個、携帯トイレ:5個(排便袋:5個、抗菌性凝固剤:5)、ポケットティッシュ:5個
材質段ボール
質量(kg)0.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×490×270
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームM6フレーム
材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームM8/H8フレーム
材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームM4フレーム
材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリエチレン[PE]
表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームM6フレーム
材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームH10フレーム
材質ナット:A7N01S-T5 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
RoHS指令(10物質対応)対応
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
ねじサイズM8
適合フレームH10フレーム
セット内容NAMS-10-8、NHA-10-L(各1ヶ)
材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
質量(g)28.6
表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥349
税込¥384
当日出荷
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
ねじサイズM8
適合フレームH10フレーム
セット内容NAMS-10-8-L6、NHA-10-L(各1ヶ)
材質ナット:SUS XM7相当 ボルト:SUS304 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
質量(g)29.1
表面処理ナット:無し ボルト:無し ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥849
税込¥934
5日以内出荷
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームM8/H8フレーム
材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームH10フレーム
材質ナット:A7N01S-T5 ボルト:SUS304 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
RoHS指令(10物質対応)対応
昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに。より低コストに」とのニーズから、従来の「楽レット」のパーティション部分、プラ段を省き、3辺合計160サイズの「楽レットⅡ」を開発しました。
「楽レットⅡ」はひじ掛けと背もたれがあるため、従来の非常用トイレに比べて、高齢者や要支援者の方に配慮した非常用組み立てトイレです。
福祉避難所として選ばれた場所(福祉施設・病院など)にもおすすめできます。
座面の耐荷重は検査機の最大700kg(静止時)を超えても耐え、安全値を2.3倍に想定した300kgの方でも余裕でお使い頂けます。
収納時はコンパクトで箱に入っていますので、防災倉庫などに楽々と備蓄しておくことができます。
いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず行えますし、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等にくり返し使用できます。
付属品梱包用外箱・トイレ本体・予備段ボール便座1枚
質量(kg)約4.1(トイレ本体のみの場合約3.2)
色グリーン
座面高さ(mm)430
寸法(縦×横×高さ)(mm)箱:73×840×682
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)500×560×750
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
・太陽光で充電できる、ソーラーパネル付スタドライト
・120度に広がる光で広範囲を照射するエリアライトとして使用可能
・3つのライトは台座から取り外すことができ、それぞれハンドライトとして使用可能
・停電時でも太陽光で日中充電が可能。
・持ち運び、保管に便利な専用ケース付属。積み重ねて保管も可能です。
・ACアダプタ付属で、悪天候が続く時や急ぎの時はコンセントからの充電も可能です。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・アウトドア・レジャー・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに
セット内容エリアライト付き台座、三脚(軸と脚×3本)、ACアダプター、Micro USBケーブル、固定金具×3、ストラップ、砂袋、取扱説明書 、保証書、収納ケース
材質鉄+ABS+ナイロン
質量(kg)約5.8
色黒
出力USB:5V/1A(4台同時に充電可)
幅(cm)(三脚スタンド)組み立て:65、110(2段階)
容量(kg)砂袋:10まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト部:約303×61×303
発光色昼光色
高さ(cm)(三脚スタンド)組み立て:125~200(無段階調整可)
充電時間(時間)AC電源:約8~10、ソーラー充電:約24
モード【点灯】LOW(広角)・MIDDLE(スポット)・HIGH(広角)
バッテリー容量(mAh)5000
充電方式AC充電器:AC-DC12V/2A、ソーラーパネル:10W(最大)、USB充電(エリアライト):5V/1A
効率全体:45W(HIGH)、エリアライト単体:15W(HIGH)、6W(スポットモード)
使用場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間(時間)HIGH:2、MIDDLE:4、LOW:13
照射角度(°)120(HIGH・LOW)、15(MIDDLE)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
関連キーワード