十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ0.7
寸法H(mm)4
寸法D(Φmm)7
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)3
寸法C(mm)3.44
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)7
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.8
寸法T2(mm)1
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SUS XM7
ねじピッチ0.7
寸法H(mm)4
寸法D(Φmm)7
表面処理無し
寸法B(mm)3
寸法C(mm)3.44
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)7
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.8
寸法T2(mm)1
ねじの呼びM4
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
平座金とばね座金が組み込まれたステンレス製のナベ頭小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
十字穴番号2番
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=1(JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
ピッチ0.4
十字穴番号1
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメートめっき
頭部形状ナベ組込
厚さT(mm)平座金:0.4
首下長(mm)l:4
外径D1(Φmm)平座金:6
外径D2(Φmm)ばね座金:4
穴の形状十字穴
頭部径dk(mm)3.5
ねじの呼びM2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部厚K(mm)1.3
1パック(10本)
¥179
税込¥197
翌々日出荷
+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状プラスマイナス
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。座金、バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。
緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。
繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。
平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。
頭部形状(+)ナベ
材質SWCH16A
表面処理三価クロメート
低いねじ込みトルクで高いゆるみ防止効果を発揮します。
緩み止め加工や組込をなくすことでコストダウンが可能です。
繰返し締結してもナイロンや樹脂と違い剥がれません。
平座金/ばね座金レスで軽量化を実現します。
頭部形状(+)ナベWH(ワッシャーヘッド)
材質SWCH16A
表面処理三価クロメート
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部長さ(mm)1
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途各種締結に。
種類P=3(SW,W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質ステンレス
種類P=3(SW,W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価黒亜鉛めっき
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
ねじ径(mm)4
ねじの種類全ねじ
表面処理ブラック
頭部形状バインド頭
穴の形状十字穴
呼径×L(mm)M4×10
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥219
税込¥241
当日出荷
六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-70相当
RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
表面処理黒色酸化被膜
ねじの種類全ねじ
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
十字穴番号2
適合ドライバープラスNo.2
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。
トラスコ品番241-2905
材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)
高さ(mm)(六角部)4
ねじピッチ(mm)0.7
寸法L(mm)25
ねじ径M4
寸法d(mm)M4
胴径(Φmm)2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部長さ(mm)5
1箱(500本)
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。締付工具は、レンチ又は十字ドライバーの両方の使用が可能です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。ヘキサゴンパック入りです。
付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。先端に固定ストッパ取付用のネジ穴があります。
用途プレス金型メインガイド。
付属品クランプ3個、ネジ3個
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
許容差【はめあい穴】ISO K5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。
用途プレス金型メインガイド。
付属品クランプ3個、ネジ3個
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
許容差【はめあい穴】ISO K5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ