カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • ネジ式端子台(4)
絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • 東洋技研(2)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(1)
極数
  • 10P(1)
  • 11P(1)
  • 12P(1)
  • 13P(1)
  • 14P(1)
  • 15P(1)
  • 16P(1)
  • 17P(1)
  • 18P(1)
  • 19P(1)
  • 20P(1)
  • 21P(1)
  • 22P(1)
  • 23P(1)
  • 24P(1)
  • 25P(1)
  • 26P(1)
  • 27P(1)
  • 28P(1)
  • 29P(1)
端子ねじ
  • M3.5(2)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M16(2)
端子間ピッチ(mm)
  • 8.0(1)
  • 14.5(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 27(1)
  • 33(1)
  • 39(1)
  • 50(1)
  • 61(1)
寸法A(mm)
  • 100(1)
  • 108(1)
  • 116(1)
  • 124(1)
  • 132(1)
  • 140(1)
  • 148(1)
  • 156(1)
  • 164(1)
  • 172(1)
  • 180(1)
  • 188(1)
  • 196(1)
  • 204(1)
  • 212(1)
  • 220(1)
  • 228(1)
  • 236(1)
  • 244(1)
  • 252(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「組端子台」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスアンプ/800MHz帯ダイバシティ ユニペックス(UNI-PEX)ワイヤレスアンプ/800MHz帯ダイバシティユニペックス(UNI-PEX)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。ワイヤレスマイクロホンの電波を安定的に受信できるダイバシティ方式。 ワイヤレスチューナーDU-850Aが標準で1台組み込まれており、追加で2台(別売り)組み込みむことで最大3台のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 SDプレーヤーとSDレコーダーを2台まで組み込み可能。 外部スピーカー端子があり、スイッチ切替により内蔵スピーカー+外部スピーカーまたは外部スピーカーのみの選択が可能です。 高域のブースト、カットが可能なトーンコントロール搭載。 AC100V、乾電池、およびニカド蓄電池の3電源での使用が可能。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)約9.2消費電力(W)42定格AC100時20W/最大出力25W、DC時8W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×460×奥行205周波数特性70Hz~12kHz(偏差±3db)使用電源AC100V50/60Hz、単1アルカリ乾電池×8、専用ニカド蓄電池WBT-2000電池寿命(時間)アルカリ乾電池:約30、ニカド蓄電池:約6.5(使用条件によって大きく変動することがあります)スピーカー部インピーダンス(Ω)8~16RoHS指令(10物質対応)対応関連資料仕様書(0.54MB)
端子台 ATシリーズ 東洋技研端子台 ATシリーズ東洋技研
48税込53
1個
当日出荷から11日以内出荷
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
ねじ端子台(組式) 800A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 800A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組み立てた端子台です。 カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。 セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインアップしています。 UL、CSA規格適合品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。 400Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。
定格電圧(V)1000端子ねじM16×46最大電流(A)適合電線200:400、適合電線250:500、適合電線325:600、適合電線200×2:800適合電線(mm2)200、250、325締付トルク(N・m)70~90難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式) 600A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 600A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
レール式端子台(TXシリーズ)のターミナルユニットをシャフトで組み立てた端子台です。 カバー、記名シールが付属しており、組み立てのわずらわしさがありません。 セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインアップしています。 UL、CSA規格適合品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認証を受けたCEマーキング対応品です(一部除く)。 400Aフレームまでは、ULファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング適合品です。
定格電圧(V)1000端子ねじM16×40最大電流(A)適合電線200:400、適合電線250:500、適合電線325:600適合電線(mm2)200、250、325締付トルク(N・m)70~90難燃性UL94V-0アズワン品番64-1101-06RoHS指令(10物質対応)対応
直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研直取付型 組端子台 ATK-10-□P東洋技研(1件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
結線方式ネジ端子ねじM3.5×6.7端子間ピッチ(mm)8.0定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
端子台特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら