56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 ねじピッチ0.7 寸法H(mm)4 寸法D(Φmm)7 表面処理無し 寸法B(mm)3 寸法C(mm)3.44 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)7 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1 ねじの呼びM4 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SCM435 シルバー ねじピッチ1 寸法H(mm)6 寸法D(Φmm)10 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)5 寸法C(mm)5.72 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)11.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1 寸法T2(mm)1.5 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個ほか
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)
エコ商品
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM5 材質SUS XM7 ねじピッチ0.8 寸法H(mm)5 寸法D(Φmm)8.5 表面処理無し 寸法B(mm)4 寸法C(mm)4.58 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1.3 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M8)
エコ商品
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SCM435 シルバー ねじピッチ1.25 寸法H(mm)8 寸法D(Φmm)13 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6.86 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)14.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1.6 寸法T2(mm)2 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 ねじピッチ1 寸法H(mm)6 寸法D(Φmm)10 表面処理無し 寸法B(mm)5 寸法C(mm)5.72 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)11.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1 寸法T2(mm)1.5 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・バネ座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 十字穴番号2 適合ドライバープラスNo.2 強度区分強度区分4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(130本)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M4)
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SCM435 シルバー ねじピッチ0.7 寸法H(mm)4 寸法D(Φmm)7 表面処理三価クロメート 寸法B(mm)3 寸法C(mm)3.44 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)7 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)
エコ商品
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SUS XM7 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)8 寸法D(Φmm)13 表面処理無し 寸法B(mm)6 寸法C(mm)6.86 寸法D1(Φmm)17 寸法D2(Φmm)14.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)1.6 寸法T2(mm)2 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。バネ座金+平座金付きです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(130本)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角穴付ボルトにワッシャー(JIS座金)・スプリングワッシャーを組み込んだ商品です。緩み止めや座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)1
1缶(80本)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。ヘキサゴンパック入りです。
付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-70相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本製品は、強度区分4.8相当の六角ボルトにボルトゆるみ止めノルトロックワッシャーを組み込んだ一体型の製品です。ボルトとワッシャーが一体化しているため、取り付け時のワッシャーの付け忘れを防ぎ、作業の確実性を大幅に向上させます。これにより、作業者の熟練度に依存せず、常に正確で迅速な取り付けが可能です。
材質SWRCH10R相当材 サイズM5~M12 種類ノルトロックワッシャー 組込みボルト 表面処理(ボルト/ワッシャー)亜鉛ニッケル合金めっき 適合温度(℃)-50~200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.31MB)
1箱(25本)ほか
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付きボルト (M3)
エコ商品
質量(g)1.5 長さ(mm)20 ねじピッチ0.5 寸法H(mm)3 寸法D(Φmm)5.5 寸法B(mm)2.5 寸法C(mm)2.87 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)5.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.5 寸法T2(mm)0.7 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47 税込52
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別EC・ECK型用 材質(本体)真鍮製 仕上頭部グリーン塗装付 材質(スプリングワッシャ)りん青銅製 材質(ワッシャ)真鍮製 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM8 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM4 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
16 税込18
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M5)
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM5 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM5 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM6 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM6 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。締付工具は、レンチ又は十字ドライバーの両方の使用が可能です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。ヘキサゴンパック入りです。
付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用 ねじサイズM6 材質SWCH ブラック 表面処理三価クロムメッキ(黒) ねじの呼びM6 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM4 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM8 材質SUS XM7 表面処理無し 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M3)
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM3 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM3 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用 ねじサイズM8 材質SWCH 長さ(mm)20 ブラック 表面処理三価クロムメッキ(黒) 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用 ねじサイズM4 材質SWCH ブラック 表面処理三価クロムメッキ(黒) 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途各種締結に。 種類P=3(SW,W付) 頭部形状六角アプセット組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。 トラスコ品番241-2905 材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等) 高さ(mm)(六角部)4 ねじピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)25 ねじ径M4 寸法d(mm)M4 胴径(Φmm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)5
1箱(500本)
76,980 税込84,678
翌々日出荷

ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。 材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=2(SW組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
特性●UN-26シリーズはU-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズはU-38、L-40に、UN-40シリーズはL-40用の継ぎ手として、立体的にカナグを組む時に非常に便利です。カナグとの接続にワッシャー組み込みのセムスボルト(P41)も用意しています。
1個ほか
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM) ねじの種類全ねじ
1パック(6本)ほか
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んでありばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM) 種別全ねじ 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 強度区分10.9 ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
1パック(8本)ほか
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM) 表面処理黒色酸化被膜 ねじの種類全ねじ
1パック(8本)ほか
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

栃木屋ハンドルロック用キー
エコ商品
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。 キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等 材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック 部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー 表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)