皮膚にやさしいソフトシリコンの固定用テープ。創部接触層にセーフタックテクノロジーが使われているため、しっかりと固定しながら、テープ交換時の痛みや皮膚の組織損傷を軽減します。
医療用布粘着テープ。
基材が綿布で大きな強度があります。
大きな接着強度があります。
高い接着保持性があります。
用途創ガーゼの固定、矯正位の保持、骨折・脱臼の整復固定、拘縮及び不良肢位の牽引。
材質布
テープ長さ(m)5
自由なサイズにカットできる。
ハサミ不要で簡単に手で切れる。
パッドがない密着タイプ。
ウレタン不織布でフィット。
優れた通気性。
用途つめたい水仕事や冬の寒さで荒れやすい指先や指関節に。
機能耐水
種別指先・関節
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)4.5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ロールタイプの透明フィルムドレッシング。
柔軟性と伸縮性に優れたポリウレタンフィルムを使用。
ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、シャワー浴時の装具補強・保護。
未滅菌。
テープ長さ(m)10
さまざまなシーンで使えるフィルムテープです!。被覆材などの保護・防水・固定・床ずれ予防としての皮膚保護などに使えます。柔軟な支持フィルムで、シワになりにくい貼付が可能です。
テープ長さ(m)10
傷につきにくいポリネットガーゼを使用しています。
傷口の大きさに合わせて自由な大きさにカットできます。
サイズフリー
テープ幅(mm)75
パッド寸法(mm)40×150
テープ長さ(mm)150
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B2X10005000073
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(2枚)
¥279
税込¥307
当日出荷
低刺激のアクリル系粘着剤と、パッド部分に8枚重ねのシリコンガーゼを使用。
フリーサイズで用途に応じてカットできます。
EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X10001000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
寸法(cm)40×10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10224000026
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
透明フィルムを使用したロールタイプの防水性ドレッシングテープ。
しなやかで極薄の透明フィルムを使用し、伸縮性が高く関節部位も貼付が容易です。
外部からの汚染を減らします。
水蒸気の透過性があり、ムレを少なくします。
必要な長さにカットして使用でき経済的です。
用途ドレッシングの固定、入浴・シャワー、チューブ・カテーテルの固定。
長さ(m)10
パッドの表面に、創傷面に固着しにくいポリエチレンネットを使用。 。脱脂綿が血液、浸出液を適度に吸収します。 。ロールタイプのため、お好みのサイズにカットでき、無駄がなく便利。 。箱に定規を印刷しているため、取出したい長さに測ることができます(最大8cmまで測ることができます)。
用途創傷面の保護
長さ(m)5
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007D00006
医薬品医療機器等法一般医療機器
伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。
予防、保護・補助、再発防止
高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。
直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。
肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。
抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。
初めての方も安心、図解貼り方マニュアル付
用途筋肉や関節の保護・補強
テープ長さ(m)5
テープ種類キネシオテープ
防水、防菌、通気性に優れた肌に優しいフィルムです。
入浴時におけるガーゼなどの防水に。水仕事時における被覆保護に。
用途介護現場などでの処置後の防水に
テープ長さ(m)10
基材ポリウレタン系フィルム
粘着剤アクリル系
用途に合せて好きな大きさにカットできます。
優れた伸縮性をもつ0.025mmの極薄フィルムにより関節部にもしっかりフィット。
肌にやさしいアクリル粘着剤と優れた粘着特性により、はがすときの痛みを低減しました。
完全防水フィルムが水の侵入をブロック。水仕事やプール、シャワー、入浴時にもご利用いただけます。
携帯・保管に便利なケース付き。
防水性、伸縮性に優れ水に強く、関節にもしっかり密着します。
機能防水
サイズM
テープ幅(mm)19
パッド寸法(mm)12×21
テープ長さ(mm)72
1箱(100枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
はさみ等で切って使うロール形状の防水フィルム。
透湿性透明フィルムで、保護材をしっかり固定し水の侵入を防ぐ。
剥しやすい分割はくり紙・中央から剥せるキャリアシート採用。
はくり紙に1cm間隔のラインが入っているので、適切な大きさに切りやすい。
極めて柔らかく、且つ粘着性に富んだプラスティック絆創膏を使用していますので、お肌のどの部分にもピッタリくっつきます。
たくさんの通気孔がムレやカブレを防ぎます。
材質ポリオレフィン(非塩ビ系)
粘着剤非天然ゴム系
高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。
ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。
違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。
タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。
目立たないベージュ色。
キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。
肌に優しいアクリル系粘着剤。
テープ地色ベージュ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170
医薬品医療機器等法一般医療機器
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。
日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。
用途●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。●高い粘着力と優れた防水・防菌効果で、お風呂やシャワーの時もはがれにくく、しみにくい。●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない。●滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
皮膚への刺激が少なく、痛みやストレスを軽減。ゲル状の柔らかいハイドロコロイドが、皮膚に隙間なく密着します。そのため、通常のフィルムドレッシングより弱い粘着成分でも、皮膚にしっかりフィット。「粘着」ではなく「密着」させることで、剥離時の痛みや刺激が少なく、ドレッシング交換により患者さんのストレスを軽減します。
衛星的な湿潤環境を保ち、安静確保に貢献。ハイドロコロイドは滲出液や血液を吸収・保持する機能があります。クリアヘッシブでは、特に吸水スピードに優れたハイドロコロイドを使用しているため、滲出液や血液が出やすい術直後から貼付可能。貼付中、衛生的な湿潤環境を保つことで、貼り直しなどの回数を減らし、患者さんの安静確保に貢献します。
水に強く、剥がれにくいから安心。クリアヘッシブのハイドロコロイドは、耐水性を高め、厚みを薄く(0.35mm)することで、水による溶解や剥がれのリスクを低減。術後早期離床に向けたシャワー浴なども、貼付したまま行うことができます。また、剥がす際の糊残りが少なく、不快感も軽減します。
仕様γ線滅菌済
規格一般医療機器クラスⅠ
水やバイ菌を通さず、空気・蒸気を通す新素材フィルム (肌色) と 不織布 (白色)の二重構造。ソフトで伸縮性に優れ、複雑な動きにもぴったりフィットします。すべてのバンドエイドは滅菌済です。
用途●水やバイ菌を通さず、空気・蒸気を通すフィルム(肌色)と不織布(白色)の二重構造。●ソフトで伸縮性に優れ、複雑な動きにもぴったりフィットします。●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。【販売名】バンドエイドe1
機能伸縮性
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード