890件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

止め外し簡単!簡易結束テープ
材質ナイロン、ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

幅広く使える結束ひもです。
用途一般荷造り。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン テープ厚さ(mm)2 剪断強度(N/cm2)30.4
1巻
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ユタカメイク梱包用品 PPバンド
エコ商品
カラーも豊富で手芸に人気です。
用途手締め用の結束、梱包。 トラスコ品番780-5381 材質ポリプロピレン 幅(mm)9 厚さ(mm)0.5 質量(g)305 長さ(m)100 包装形態シュリンクパック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド 幅(mm)25 長さ(m)0.4 有効幅(mm)21 材質(面ファスナー)ナイロン100% 材質(樹脂カン)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸度が低く結束後緩まないので、反発の大きな結束物の容積増加がありません。 手で結束ができ、ソフトな感触で作業者の手を痛めません。
用途圧縮減容梱包後の反発が大きい梱包物の結束。 重量物の結束。
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広く使える結束ひもです。
用途一般荷造り。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

止め外し簡単!簡易結束ベルト
用途荷くずれ防止 材質バックル/ポリアセタール(POM)、ベルト/ポリプロピレン(PP) タイプバックル 材質(ベルト)PP(ポリプロピレン)
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(100本)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。 セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ 材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂 摘要ベルトのみ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止め外し簡単!簡易結束ベルト。
材質ポリプロピレン、ポリアセタール 幅(mm)25 ベルト幅(mm)25 バックルトライグライド RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(N)(目安)約343
1本
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
619 税込681
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

TRUSCO結束バンド用固定具
エコ商品
結束バンドを使用してビス留め固定が可能です。
用途結束バンドの固定に。 材質PA66樹脂 高さ(mm)4.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材などへ固定する釘がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋外のシンプルなアプリケーションに。
1袋
32,980 税込36,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドとボディが分かれているTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋外の手が届きづらい位置への結束に。
1袋
5,598 税込6,158
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
1袋ほか
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業ホルダ・結束テープセット
エコ商品
セット内容ホルダ5個、結束テープ(1m)2個 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネットPTM(E)□-□NL
1セット
1,098 税込1,208
5日以内出荷

ヘッドとボディが分かれているTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内の手が届きづらい位置への結束に。
1袋
5,598 税込6,158
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束バンドベース HellermannTyton ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
1袋(100個)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
1箱(30袋)
42,980 税込47,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット. ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です。 材質ナイロン 66 長さ(mm)100、150、200 幅(mm)2.5、3.5、4.5 ナチュラル 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様Tシリーズ設置用標準ケーブルタイキット. ナイロン6.6製の成形ケーブルタイと引っ張り工具で構成されており、保守に最適です。 材質ナイロン 66 長さ(mm)100、150、299 幅(mm)2.5、3.5、4.5 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

取り外しのできるマグネット付固定具「ピタリッチ」です。結束バンドでまとめたケーブルなどを固定具でデスクの壁面などにピタッと固定するので、ケーブルがブラつかずキレイにまとまります。マグネットでの仮止めタイプなので外す時も傷みません。バンドと固定具は取り外し可能です。
材質ナイロン66【マグネット】異方性フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
899 税込989
当日出荷

1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KYM機械商事ハンディ式バンド結束機
エコ商品
省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー
質量(kg)4.05(N.W)/6.85(G.W) 制御方式ボタン+デジタルディスプレイ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(未開封ケース付き)465×320×200 使用温度(℃)環境温度5~45 最適操作温度は15~25 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×150×145 バンド幅(mm)10~16(10-13には部品交換が必要) バッテリー型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能充電器 :電圧110V~240Vバッテリー質量:0.6Kg耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリー バンド厚さ(mm)0.5~1.2 充電器出力16.8~21 充電器入力100V~240V-50/60Hz 充電時間(分)リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90 引張強度(N)[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9 モード全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN) 溶接能力推奨1.1-1.4秒 強度引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の約75-80%(バンドの品質による) 冷却時間2.5秒(調整可能) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)PP/PET 最大直流電流(A)3.5
1台
399,800 税込439,780
22日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, MB
エコ商品
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:2.6mm 、 長さ:12.5mm 、 幅:8 mm 、 固定穴径:2.9mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:MB 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 、 低プロファイルねじ固定取り付けベース. MB1にはM2.5ねじ固定穴があります MB2にはM5ねじ固定穴があります 材質 - ナイロン6.6、自然色 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, NY
エコ商品
仕様色:ナチュラル 、 ケーブル 結束長さ:8mm 、 長さ:13.5mm 、 幅:12 mm 、 固定穴径:3mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:NY 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 量:100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1袋(100個)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様色:黒 、 ケーブル 結束長さ:1.2mm 、 長さ:200mm 、 幅:4.6 mm 、 材質:ナイロン 66 、 シリーズ:T 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 燃焼挙動:自消性 、 ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mm. EdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。. 主な特徴 ; 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て ; 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ; ケーブルタイは結束後に移動可能 ; 回転防止 ; 外歯 ; 難燃性(UL94 V2等級) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1袋(100個)ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1リール(25m)
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)