7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(100本)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 材質66ナイロン 種類標準グレード
1袋(100本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-10~100 規格REACH、RoHS、EN62275対応 特性耐候
1セット(100本)ほか
特価
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブル等の一時的な結束に 仕様屋内用 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)-5~85
1セット(100本)
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-25~60 規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
1セット(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋内用 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-25~60 規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
1セット(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)