こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。
色黒
仕様屋外用
材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格
使用温度範囲(℃)-40~80
結束前にピンを打ち込み、タイ自体をシャーシ、パネルなどに固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
寸法L(mm)180
結束径(Φmm)最小27~最大44
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+80
寸法A(mm)8
取付穴径(Φmm)6.1-6.3
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
適合パネル厚さ(mm)2.5
特性難燃
1袋(100本)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。
用途ケーブル表示。
材質ビニール
使用温度範囲(℃)-18~80
使用場所屋内
結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能です。
用途電線、ケーブルの固定、結束。
色白
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
結束後も挿入部の爪を押せばケーブルタイの”ゆるめ”が可能です。二つの束線を固定したり、分割できます。ひとつのバンドで種々の大きさの束線に対応します。
用途各種電線、ケーブルの固定、結束に。
材質ナイロン66
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
色白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
引張強度(N)215.6
使用場所屋内用
関連キーワード